化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途工作やホビーに最適
セット内容丸筆#2、平筆#2、#8
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
材質化繊
全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178
毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12
毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途細かい部分や線描きに
多彩なストロークの描写に
セット内容丸筆#6、#10
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
全長(mm)(#6)183、(#10)195
毛丈(mm)(#6)16、(#10)24
毛材化繊毛
毛幅(mm)(#6)4、(#10)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。
補修塗装に最適。
全長220
毛材アクリル樹脂繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途面塗りから線描きに
多彩なストロークの描写に
セット内容平筆#8、#12
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
全長(mm)(#8)186、(#12)190
毛丈(mm)(#8)13、(#12)16
毛材化繊毛
毛幅(mm)(#8)7、(#12)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
よく使う筆を3本セットにした商品
トラスコ品番806-5888
セット内容点付け筆1号・文字筆1号・画筆8号の3本セット
種別山羊毛
全長(mm)265
質量(g)20
毛材(点付け筆・画筆)馬毛、(文字筆)山羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥429
税込¥472
当日出荷
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー15ml
色あざやか、筆タッチでスラスラ書ける。
成分水性染料
材質キャップ・軸:再生PP、尾栓:PE、ペン先:ポリエステル・POM、中綿:アクリル繊維、先金:真鍮
質量(g)10
機構キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)
本体サイズ(mm)17×13×133
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
線の太さ細字
エコマーク認定番号17 112 033
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途表札や看板などの文字書きに
セット内容文字筆S、L
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
仕様表示ラベル付
材質(本体・フタ・筆芯)ポリプロピレン、( 筆毛)塩化ビニル+アクリル共重合体
RoHS指令(10物質対応)対応
表示ラベル付き
容量(mL)80
材質本体・フタ・筆芯:ポリプロピレン、筆毛:塩化ビニル・アクリルの共重合体
高さ(mm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ寸法(mm)24
底寸法(mm)53
1セット(50個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アクリル樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、室内外の暗闇で長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。
昼光、蛍光灯、ブラックライトなどのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。
残光時間は消灯後2~3時間程度です。
使用方法(1)よりきれいに発光させるために、塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ホコリなどをとり、ラッカー系白色塗料をむらなく塗り、よく乾燥させてから色調が均一になるまでかき混ぜたスーパー夜光塗料を刷毛または筆でその上に塗ってください。(2)夜光塗料の膜厚は厚いほど鮮明な発光が得られますので塗回数を60分間隔で2~3回塗り重ねてください。
引火点(℃)30.0
指触乾燥時間(分)15(20℃)
塗布方法刷毛または筆
硬化時間(時間)2(20℃)
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
発火点(℃)245
塗膜厚(μm)200(2回塗)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り面積(2回塗り)(m2)0.01
危険物の性状非水溶性
塗装間隔60分(2~3回塗る)(20℃)
毛幅(mm)(平筆10号)12、(平筆6号)6、(平筆4号)5
毛丈(mm)(平筆10号)17、(平筆6号)11、(平筆4号)10
セット内容平筆10号、平筆6号、平筆4号
毛材PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
塗料の小分けや調色に便利な容器です。
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ
材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で
仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入
入数(個)1
RoHS指令(10物質対応)対応
新形状!W機能平筆ライナー
アイライナーの持ち方をくるっと回転させることで、細筆にも太筆にもなり、
極細ラインも太ラインも自由自在!
にじまない!ヨレない!美しいラインを長時間キープ
美発色の濃密ラインでパッチリとした目元に
15種類の美容保湿成分配合で目元とまつ毛Wケア
お湯オフ&染料不使用で目元に優しい
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード