材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)565×980
色透明
耐熱温度(℃)80
アズワン品番64-7849-98
1組(5枚)
¥5,390
税込¥5,929
欠品中
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
材質硬質塩ビ
ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。
長さ(mm)297
幅(mm)210
色透明
材質アクリル
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。
仕様※表面にマスキングシート付
種別精密板
材質アクリル
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。
色透明
材質基材:アクリフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)200×100
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)565×980
色半透明
アズワン品番64-7850-02
1組(5枚)
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして
取付穴ナシ(加工フリー)
材質アクリル
厚さ(mm)5
質量(kg)10.3
縦(mm)1860
横(mm)930
熱変形温度(℃)87~105
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色ホワイト
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。
精密板はガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。
耐候性に優れています。
材質アクリル
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
展示会や販売店での商品PRに使用頂けます。アクリル透明のコンパクトタイプです。
用途受付などのカード立てに
材質アクリル
透明度の高いシート型の両面テープです。
用途他素材との接着にお使いください。
材質アクリルフォーム
厚さ(mm)0.5
おめでたいシーンに。直径8mm×長さ10.5m。アクリル製です。
材質アクリル繊維
直径(Φmm)×長さ(m)8×10.5
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおすすめです。
材質透明アクリル5mm厚×2枚
適合厚さ(mm)0.5まで
近赤外線を透過し可視光線を吸収します。
耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル
厚さ(mm)0.5
取付可能対象書庫、家具、小物ケース、軽量家電など
材質非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤
寸法(mm)38×100×0.5
色シルバー
質量(g)3
アズワン品番64-7979-60
入数4枚
耐震性震度6強
1パック(4枚)
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
取付可能対象書庫、家具、小物ケース、軽量家電など
材質非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤
寸法(mm)70×140×0.5
色シルバー
質量(g)5
アズワン品番64-7979-61
入数4枚
耐震性震度6強
1パック(4枚)
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
取付可能対象書庫、家具、小物ケース、軽量家電など
材質非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤
寸法(mm)118×118×0.5
色シルバー
質量(g)7
アズワン品番64-7979-62
入数4枚
耐震性震度6強
1パック(4枚)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
鏡がほしい!貼るだけ簡単取り付け。
裏面の粘着テープで玄関やトイレの壁、お風呂場のタイルなどにペタッと貼りつきます。しかも水濡れOK!
アクリル製の軽量ミラーなので、落としても割れにくい安心仕様。
のり残りしにくい粘着テープを使用しています。
材質アクリル
色シルバー
質量(g)30
タイプシール
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。
仕様●水用:0.1~1L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-13
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。
仕様●水用:0.5~5L/min●接続:15ATSソケット●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-26
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:0.5~5L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-16
1個
¥22,980
税込¥25,278
13日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:0.3~3L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-15
1個
¥22,980
税込¥25,278
13日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:14~70L/min●接続:Rc25A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-22
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:5~30L/min●接続:Rc20A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-19
1個
¥22,980
税込¥25,278
13日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:2~20L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-18
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:5~50L/min●接続:Rc25A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-21
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:315×220×H115mm●容量:6.5L●板厚:0.5mm●コード番号:AC6409
アズワン品番67-2406-20
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ