透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)4
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
板厚公差(mm)±0.4
耐燃性可燃性
透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
色透明
厚さ(mm)4
寸法(mm)100×100
色透明
アズワン品番64-7849-92
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
厚さ(mm)4
寸法(mm)300×300
色透明
アズワン品番64-7849-97
1個
¥2,810
税込¥3,091
当日出荷
厚さ(mm)4
寸法(mm)200×200
色透明
アズワン品番64-7849-95
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色クリア
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度99(Mスケール)
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
PS樹脂板やPS和紙プレートに比べて強度、透明度が高く、紫外線による劣化も少ないです。表面に傷がつきにくいのも特長のひとつです。
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
長さ(mm)1830
色乳半
幅(mm)915
関連キーワード