Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)帯電防止アクリル 透明
ライトユニット防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵
保護等級防湿形/IP20
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
アクリルアイスに宝石みたいな水族館の仲間たちのクリアマスコットが登場!丸いフォルムがかわいいキャラクターは全部で8種類♪縁日・お祭りなどのイベントの宝石すくいやつかみ取り景品などにオススメです。マスコット:全8種(タコ・イカ・ペンギン・カメ・ジンベイザメ・カクレクマノミ・タイ・イルカ)
寸法(mm)【カメ】20×20×30
入数(個)48
グリーンマーク認定
1パック(48個)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
アクリルアイスに宝石みたいな動物の仲間たちのクリアマスコットが登場!丸いフォルムがかわいいキャラクターは全部で8種類♪縁日・お祭りなどのイベントの宝石すくいやつかみ取り景品などにオススメです。
寸法(mm)【コアラ】28×32×20
入数(個)48
グリーンマーク認定
1パック(48個)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途屋外用照明
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
光源寿命60000時間
演色指数(Ra)75
クラスB+
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ種別アクリル 半透明
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結端部用
消費電力(W)24.2
タイプLED一体型
演色指数(Ra)83
明るさ(Lm)3200
枠アルミ
材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)
取付必要高(mm)80
質量(kg)1.8
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)
取付方式Cチャンネル回避型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途単体用
材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)
質量(kg)1.8
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)24.2
皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)83
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
用途病院・福祉施設用
演色指数(Ra)85
材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)
質量(kg)2.6
使用可能温度範囲5~35℃
LED寿命(時間)40000
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結中間部用
材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)
質量(kg)1.8
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)24.6
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)130
皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
調色の可否可
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします
質量(kg)0.6
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
関連キーワード