サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
5面アクリルのディスプレイボックスです。
展示用途以外にも幅広く使用できます。
材質/仕上アクリル樹脂
厚さ(mm)3
色透明
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
材質AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)
適合TM-12、17、19
サイズ(mm)104.4×170×65
アズワン品番1-6330-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)5
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)3
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数1
寸法LA(mm)15~200
寸法WA(mm)25~500
サービス分類オーダー・加工
大切なコレクションをディスプレイできる5面アクリルケース(台座付き)。模型やフィギュア、記念ボール、アクセサリーなどコレクションの展示に最適なアクリルケースです。コレクションを埃などから守り、美しく飾れます。
材質アクリル
厚さ(mm)(ケース)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ケース)300×300×300
ケース色透明アクリル
材質(台座)樹脂製+布
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物をディスプレイとして保管出来ます!!
材質強化スチロール樹脂
厚さ(mm)3
寸法(mm)97×97×97
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)3
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
中がよく見える展示用BOX
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質PET
厚さ(mm)3
色透明
比重1.27
全光線透過率(%)86
ロックウェル硬度(Mスケール)44
吸水率(%)0.1
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質PET
厚さ(mm)5
色透明
比重1.27
全光線透過率(%)86
ロックウェル硬度(Mスケール)44
吸水率(%)0.1
関連キーワード