透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)3
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)5
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途靴、バッグ、帽子などのディスプレイに最適。
タイプ5面体
材質透明アクリル
板厚(mm)5
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)3
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質PET
厚さ(mm)5
色透明
比重1.27
全光線透過率(%)86
ロックウェル硬度(Mスケール)44
吸水率(%)0.1
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質PET
厚さ(mm)3
色透明
比重1.27
全光線透過率(%)86
ロックウェル硬度(Mスケール)44
吸水率(%)0.1
素敵な空間を演出します。
材質アクリル
板厚(mm)4
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質塩ビ
厚さ(mm)3
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
身・フタが別々で、でき合いのかぶせ式透明ボックスです。
材質PVC
厚さ(mm)0.3
作品の見栄え抜群! 運搬もラクラク!
透明ボックスは見栄えがよく、保護機能もあるので委託店での展示に最適です。作品が破損する心配がなく、重ねて持ち運びができるので運搬面でも安心です。
材質PETフィルム(0.3mm厚)
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物をディスプレイとして保管出来ます!!
材質強化スチロール樹脂
厚さ(mm)3
寸法(mm)97×97×97
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
材質本体ケース:ABS、前面カバー:アクリル
保護構造IP65(IEC、JIS)
出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:1.8V以下(流出電流100mAにて)
電源電圧(V)DC10~30 リップルP-P10%以下
応答時間250μs以下
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70
検出物体不透明体
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~95%RH
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
幅(mm)400
材質/仕上●天板エッジ:ABS樹脂●本体エッジ:ABS樹脂●伝票ケース:アクリル樹脂(ブラック)
質量(kg)17
高さ(mm)850
材質(本体)ウレタンシート貼り
奥行(mm)430
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
前開き式のユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。スポーツバーに飾れば、盛り上がること間違いなしです。学校やスポーツ会場で選手のユニフォームを飾ると雰囲気が映えます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。UVアクリルは400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
幅(mm)473
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)3
高さ(mm)594
奥行(mm)59
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×34×534
フレーム幅(mm)30
前開き式のユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。スポーツバーに飾れば、盛り上がること間違いなしです。学校やスポーツ会場で選手のユニフォームを飾ると雰囲気が映えます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。UVアクリルは400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
幅(mm)960
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)7
高さ(mm)1160
奥行(mm)59
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×34×1100
フレーム幅(mm)30
前開き式のユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。スポーツバーに飾れば、盛り上がること間違いなしです。学校やスポーツ会場で選手のユニフォームを飾ると雰囲気が映えます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。UVアクリルは400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
幅(mm)800
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)5
高さ(mm)960
奥行(mm)59
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×34×900
フレーム幅(mm)30
LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。
400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
付属品電源コード、ACアダプター
幅(mm)800
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)7.5
高さ(mm)960
奥行(mm)98
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×77×900
フレーム幅(mm)30
LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。
400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
付属品電源コード、ACアダプター
幅(mm)800
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)7.5
高さ(mm)960
奥行(mm)98
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×77×900
フレーム幅(mm)30
LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。
400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
付属品電源コード、ACアダプター
幅(mm)800
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)7.5
高さ(mm)960
奥行(mm)98
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×77×900
フレーム幅(mm)30
LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。
400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
付属品電源コード、ACアダプター
幅(mm)960
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)11
高さ(mm)1160
奥行(mm)98
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×77×1100
フレーム幅(mm)30
LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。
400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
付属品電源コード、ACアダプター
幅(mm)800
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)7.5
高さ(mm)960
奥行(mm)98
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×77×900
フレーム幅(mm)30
LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。
400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
付属品電源コード、ACアダプター
幅(mm)960
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)11
高さ(mm)1160
奥行(mm)98
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×77×1100
フレーム幅(mm)30
LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。
400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
付属品電源コード、ACアダプター
幅(mm)960
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)11
高さ(mm)1160
奥行(mm)98
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×77×1100
フレーム幅(mm)30
LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。
400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
付属品電源コード、ACアダプター
幅(mm)960
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)11
高さ(mm)1160
奥行(mm)98
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×77×1100
フレーム幅(mm)30
PVC製で透明度の高いケースです。身・蓋別の組み上がったタイプです。通常の名刺が100枚程度入るサイズです。他にもアクセサリーや小物のギフト用としても高級感がありおすすめです。
材質PVC
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途靴、バッグ、帽子などのディスプレイに最適。
タイプ4面体
材質透明アクリル
省スペースで、クリアに映えるホワイトベースのアクリル製ケース。ピタッと閉じるマグネットストッパー付
材質アクリル
サイズワイド
対象生体:小型の爬虫類
サイズ(mm)W 400 × D 300 × H 155
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
材質(枠)アルミニウム
アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。
板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。
プラ板切り用の大刃(BP-400P)タイプ。
アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
アルミダイキャスト製ボディに替刃ケースがそのまま装着できます。
用途プラスチックのカットに。学校工作や模型作りに
材質(本体)アルミニウム
質量(g)87
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×35×18
色(本体)シルバー
適合替刃BP-400P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
「VS7」は吸気口付きメタルサイドパネル、「VS7 Window」はケース内部を一瞥可能なアクリルサイドパネルを採用し、
ユーザーの趣向に合わせたデザインを選択可能です。
ケース内部はチャンバー構造を採用しており、トンネル構造とマザーボード裏側のケーブルマネジメントスペースにより、
配線を極限まで隠した美しいPCを作成可能です。
拡張性も高く、長さ400mmのビデオカードや高さ約165mmのCPUクーラーに対応。
仕様電源付属の有無:無し、拡張カードスペース制限:400mm、CPUクーラー制限:165mm、電源ユニット最大奥行き:240mm
電源別売
本体質量(kg)5.52
入力端子前面:USB3.0 ×2 / Audio / Mic
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×473×450
拡張スロット数7スロット
フォームファクタATX
ベイ数2.5インチ:2、5.25インチ:2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)
規格UL/C-UL、CE、FDA
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%
光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能
消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)
使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能
標高(m)2000以下
温度特性0.03% F.S./℃
アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω
耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、万能型替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
用途合板、竹、塩ビ切断用
刃長(mm)210
全長(mm)350
付属品刃先収納ケース
材質(ケース)ポリプロピレン
刃厚(mm)0.6
材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)
材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ