71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
長さ(mm)1000
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
4,069 税込4,476
当日出荷

1袋(10個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等 長さ(m)2 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ許容差(mm)±10
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 材質エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1袋(10個)
799 税込879
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・測定面にパイプ用のV溝付き。強力ネオジウム磁石搭載。・コンパクト、軽量モデル
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・測定面にパイプ用のV溝付き。強力ネオジウム磁石搭載。・鉄鋼等過酷な現場で活躍の頑丈ダイキャストボディ。
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト、アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断に。肉厚なVP管Φ150も楽々カット。切りバリが出にくく、クズはけの良いスリット入り鋸刃。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。替刃式なので経済的です。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
用途塩ビやプラスチックの切断に。 全長(mm)480 質量(g)165 ピッチ(mm)1.5 表面処理無電解ニッケルメッキ 板厚(mm)0.65 切り幅(mm)0.95 刃渡り(mm)300
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

PA14M-VPB2-SET PAパネルスタンド14M 片面  B2パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)551 質量(kg)7.9 シルバー 高さ(mm)1366 奥行(mm)300
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

PA14M-VPA3-SET PAパネルスタンド14M 片面  A3パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)333 質量(kg)6.4 シルバー 高さ(mm)1366 奥行(mm)300
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

PA14M-VPA2-SET PAパネルスタンド14M 片面  A2パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)456 質量(kg)7.2 シルバー 高さ(mm)1366 奥行(mm)300
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

PA14M-VPA1-SET PAパネルスタンド14M 片面  A1パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)630 質量(kg)8.6 シルバー 高さ(mm)1366 奥行(mm)300
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直、勾配測定に 材質アルミ 高さ(mm)51 厚さ(mm)19.5 タイプ気泡管型 目盛水平、垂直、1/100、2/100 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PA23G-B-VPB2-SET PAパネルスタンド23G-B 片面  B2パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、大型パネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、G脚ベース=スチール製/クロームメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)551 質量(kg)13.2 シルバー 高さ(mm)1380~2270 奥行(mm)400
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

PA23G-B-VPB1-SET PAパネルスタンド23G-B 片面  B1パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、大型パネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、G脚ベース=スチール製/クロームメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)764 質量(kg)15.3 シルバー 高さ(mm)1380~2270 奥行(mm)400
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

PA23G-B-VPA1-SET PAパネルスタンド23G-B 片面  A1パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、大型パネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、G脚ベース=スチール製/クロームメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)630 質量(kg)13.9 シルバー 高さ(mm)1380~2270 奥行(mm)400
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

PA15G-B-VPB1-SET PAパネルスタンド15G-B 片面  B1パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、大型パネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、G脚ベース=スチール製/クロームメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)764 質量(kg)14.6 シルバー 高さ(mm)840~1400 奥行(mm)400
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

PA15G-B-VPA1-SET PAパネルスタンド15G-B 片面  A1パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、大型パネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、G脚ベース=スチール製/クロームメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)630 質量(kg)13.2 シルバー 高さ(mm)840~1400 奥行(mm)400
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

PA23TW-B-VPB1-SET PAパネルスタンド23TW-B 片面  B1パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あり2本ポール式なので、横向きにパネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。 材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)764 質量(kg)17.4 シルバー 高さ(mm)1380~2270 奥行(mm)400
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

PA23TW-B-VPA0-SET PAパネルスタンド23TW-B 片面  A0パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あり2本ポール式なので、横向きにパネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。 材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)877 質量(kg)18.6 シルバー 高さ(mm)1380~2270 奥行(mm)400
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

PA15TW-B-VPB1-SET PAパネルスタンド15TW-B 片面  B1パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あり2本ポール式なので、横向きにパネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。 材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)764 質量(kg)16 シルバー 高さ(mm)840~1400 奥行(mm)400
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

PA23TW-CB-VPA2A2-SET PAパネルスタンドコンビ23TW-CB  A2パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~B1サイズ相当のパネルを2枚展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、パネルを2枚展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(脚部は1本ポール用と2本ポール用で形状が異なります) 材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)456 質量(kg)15.4 シルバー 高さ(mm)1380~2270 奥行(mm)400
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

PA23G-B-VPA2-SET PAパネルスタンド23G-B 片面  A2パネルセット 常磐精工 動画あり
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、大型パネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。 材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、G脚ベース=スチール製/クロームメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)456 質量(kg)12.5 シルバー 高さ(mm)1380~2270 奥行(mm)400
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷