材質PMMA
キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!。商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
セット内容本体×5
材質アクリル
寸法(mm)Φ6×500
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
ホビーや工作などに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
長さ(mm)1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)-65~150
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。
用途接着補強に。
材質/仕上アクリル樹脂
色透明
材質アクリル樹脂
長さ(mm)1000
材質アクリル樹脂
材質アクリル樹脂
材質アクリル樹脂
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)2
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)±10
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質エンジニアリングプラスチック(外装)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M8用
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
外径(Φmm)12
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質MA(アクリル)
長さ(m)1
ねじ径M10用
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ1mのアクリルパイプの一端にゴム栓をして水を入れ、上部から食塩やホウ酸などを落とすと、結晶が溶けながら沈んでいくようすが観察できます。
セット内容アクリルパイプ(外径24×内径20×1000mm)5本・黒ゴム栓(No.6) 5個
1セット(5本)
¥15,000
税込¥16,500
4日以内出荷
軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
関連キーワード