サイズ透明アクリル板1.5mm厚
仕様フロントオープンパネルの前面カバーのメンテナンスパーツです。アクリルカバーが破損した場合などにご利用ください。
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。
材質アクリル
色透明
仕様穴ナシ(加工フリー)
縦(mm)1860
横(mm)930
取付け方法ビス止め(ビス別売)
半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。
仕様滑り止めゴム付き(底面)
材質アクリル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
色クリア(透明)
仕上(パネル)フロスト仕上
パネル厚さt(mm)5
材質(パネル)アクリル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)4
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
板厚公差(mm)±0.4
耐燃性可燃性
サイドパネル 2 枚タイプ
用途対面での接客時や来客時
受付やインフォメーション
会議やミーティングに
対面での作業時に
仕様お客様組立
材質高品質アクリル板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×3×600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性があります。板厚に均一性に優れています。
用途標示板・広告板・ディスプレイ・ショーケース・ガラスの代用・機械カバーとして。
トラスコ品番224-2858
厚さ(mm)5
材質/仕上アクリル
質量(kg)10.12
色白
取付穴ナシ(加工フリー)
縦(mm)1830
横(mm)915
1箱(3枚)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
アクリルデスクトップパネルを取り付け、対応レイアウトにする場合、配線ダクトは両面セッティングをおすすめします。
奥行(mm)5
高さ(mm)580
材質パネル本体/透明アクリル、パネル厚5mm
置くだけで簡単設置。材質は透明度がよく、割れにくいA-PET製です。
用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!
材質A-PET
厚さ(mm)2
飛沫防止用 透明アクリルパネルです。高級感のあるメッキ仕上げのスチール脚が特徴です。(飛沫感染を完全に防ぐものではありません。)
用途アクリルパネル
仕様窓なし
厚さ(mm)3
高さ(mm)600
材質(本体)アクリル
奥行(mm)150
材質(脚)スチール
色(本体)透明
机上での飛沫を防ぐ透明アクリルパーテーション。脚部落下防止機構により組み立て後でも台座をつけたまま移動や持ち運びが可能です。
材質パネル、脚部:アクリル 机上接地面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
パネル厚(mm)ボード面3、脚部5
机上での飛沫を防ぐ透明アクリルパーテーション。
接客対応中の書類や釣り銭の受け渡しが可能な窓付きタイプ。
脚部落下防止機構により組み立て後でも台座をつけたまま移動や持ち運びが可能です。
用途窓付きタイプは配線機能やコンセントのあるフリーアドレスデスクやミーティングテーブルでの飛沫予防にもご利用いただけます。
材質パネル、脚部:アクリル 机上接地面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
パネル厚(mm)ボード面3、脚部5
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
置くだけ簡単設置、面倒な工事不要でご使用いただけます。軽量約1.25kgで移動や持ち運びもラクラク、お好きな場所でご使用いただけます。対面接客や食事、打合せや会議等、透明度が高いアクリル製で顔が見やすく会話もスムーズ、飛沫を遮り安心です。
用途対面接客や食事、打合せや会議等、飛沫が気になるシーンに最適です。オフィスのデスク間の間仕切りに。ウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
セット内容パネル:1枚、架台板:2枚
材質アクリル
厚さ(mm)4.5
幅(cm)60
高さ(cm)45
板幅(mm)架台:100
材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8
飛散防止機能をもたせつつ、デザインにこだわったパーテーションです。国内製造。
幅(mm)1150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×103×650
材質(ベース)アッシュ材(ナチュラル)
パネル厚(mm)3
材質(パネル)透明アクリル
1台
¥32,980
税込¥36,278
15日以内出荷
飛散防止機能をもたせつつ、デザインにこだわったパーテーションです。国内製造。
幅(mm)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×103×650
材質(ベース)アッシュ材(ナチュラル)
パネル厚(mm)3
材質(パネル)透明アクリル
1台
¥25,980
税込¥28,578
15日以内出荷
飛散防止機能をもたせつつ、デザインにこだわったパーテーションです。国内製造。
幅(mm)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×103×500
材質(ベース)アッシュ材(ナチュラル)
パネル厚(mm)3
材質(パネル)透明アクリル
1台
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。
長さ(mm)297
幅(mm)210
色透明
材質アクリル
材質(フレーム)スチール
材質(天板)メラミン化粧板
2階に上ってごはんの時間!。2階(天面板)に食器を置けるクリア&ナチュラルなテラス。消臭・抗菌効果のある竹材でいつでも快適な暮らしを。中の様子がよく見えるクリアな本体。ゴールデンでもラクラク出入りできる直径60mmの入り口。 かじっても壊れにくいアクリルパネル。天面のくぼみにご飯やハムスター用の食器が置ける。天面板は竹のパワーで消臭・抗菌。ケージ・サークル内に設置してご使用ください。別売のハーモニーステージMにも設置できます。
材質アクリル、竹、シリコン
本体質量(g)220
対象食器:直径60mmまで
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約14.5×16.5×9
1箱
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
アクリルデスクトップパネルを取り付け、対応レイアウトにする場合、配線ダクトは両面セッティングをおすすめします。
材質パネル本体/透明アクリル、パネル厚5mm
幅(mm)612
質量(kg)5.2
高さ(mm)735
奥行(mm)5
1枚
¥43,980
税込¥48,378
21日以内出荷
間口(mm)1170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×5×300
色(本体)クリア
パネル厚(mm)5
材質(パネル)表面:半透明アクリル
1枚
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
視界を遮らずに飛沫防止ができる自立型の透明アクリルスクリーンワイドタイプ。
パネル面が無色透明のクリアで圧迫感がなく、インテリア性を損ないません。
オフィスや店舗等で人が密集しがちなエリアの飛沫予防に最適です。
色クリア
幅(mm)1216
奥行(mm)400
天板厚さ(mm)アクリル厚2.6、フレーム厚25
仕様5面掲載可能(表3面・裏2面)
材質本体:スチール・アルミ、パネル部分:アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:258×330(厚さ20mmまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:285×350×1500、285×410×120
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×140×335(取手含まず)
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
デスクトップパネル(NED・NEDH・XEDH・XED用)のデスクトップパネルです
透過性のある半透明(フロスト仕上げ)のスクリーン。
光を通すので閉塞感なく空間を仕切り、視線を遮ります。
オフィスや多目的スペースの飛沫感染対策にオススメです。
材質パネル:アクリル/フロスト仕上、フレーム:アルミ、脚部:スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.6×40×161.6
パネル厚(mm)25
透明度抜群のアクリル板使用で、視覚的負担にならない、飛沫防止パーテーションです。
コロナウイルス対策などで飛沫感染の間仕切り対策に最適です。工事なしの簡単設置がの為、誰でも簡単に設置可能です。
アクリル板を付属のスタンド(立て台)に差し込むだけの簡単設計!使うテーブルの幅に合わせてスタンド(立て台)を左右に移動できます。
スタンドの底面には滑り止めが付いているため安定性があり安全です。
用途オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行など
セット内容アクリル板×1枚、スタンド(立て台)×2個
材質パネル:アクリル板1.5mm/スタンド(立て台):アクリル
厚さ(mm)アクリル板:1.5
寸法(mm)下部すき間:150
色アクリル板:透明、スタンド:白
寸法(幅W×高さH)(mm)アクリル板:900×450
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):300×80×300
1箱(4台)
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
視界を遮らず飛沫防止にもなる自立型の透明アクリルスクリーンW800キャスター仕様。
クリアタイプのキャスター付きで移動も容易、圧迫感の無い間仕切りができます。連結はできません。
用途学習塾やレッスン教室、飲食店や待合室、オフィスのデスクとデスクの間など、距離確保が難しいエリアや様子の確認、コミュニケーションが必要な場所でのご使用におススメです。
材質パネル:アクリル、 フレーム:アルミ 、脚部:スチール(粉体塗装) 、キャスター:ウレタン
幅(mm)816
質量(kg)8.5
色無色透明
高さ(mm)1616
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1616
アズワン品番64-9090-29
関連資料組立説明書(3.0MB)
脚の種類アジャスター
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
デスクトップパネル(NED・NEDH・XEDH・XED用)のデスクトップパネルです
色アクリルパネル
高さ(mm)350
奥行(mm)30
視界を遮らず飛沫防止にもなる自立型の透明アクリルスクリーンW800アジャスター仕様。
クリアタイプなので圧迫感の無い間仕切りができます。連結はできません。
用途学習塾やレッスン教室、飲食店や待合室、オフィスのデスクとデスクの間など、距離確保が難しいエリアや様子の確認、コミュニケーションが必要な場所でのご使用におススメです。
材質パネル:アクリル 、フレーム:アルミ、 脚部:スチール(粉体塗装) 、アジャスター:PP
幅(mm)816
質量(kg)8
色無色透明
高さ(mm)1541
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1541
アズワン品番64-9090-28
関連資料組立説明書(2.3MB)
脚の種類アジャスター
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
Panasonic(パナソニック)HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 帯電防止アクリルパネル ステンレス枠タイプ クリーンフーズ パネル付型
エコ商品
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1298
幅(mm)260
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
パネル帯電防止アクリル(透明)
枠ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1255
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。
種類その他
材質アクリル(クリア)
質量(g)62
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約93×67×31.6(実測)
対応機種Raspberry Pi 3/2/B+
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パネルが一体化、画期的なフレームで別売りの面板に差し替えて仕様を変更可能
材質アクリル(透明)1.5mm厚
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ