20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
939 税込1,033
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 3.4 x 13.7 x 22.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 3。行 = 3。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 2.5mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 4.7 x 4.7 x 10.4mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様構成 = バーチカル長さ = 25mm寸法 = 3 (Dia.) x 25mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Bivar PLP5-2シリーズLEDライトパイプ. Bivar の PLP5-2 シリーズは、 5 mm 丸形レンズを備えた硬質 LED ライトパイプのファミリです。クリア/拡散/スモーク(黒)のレンズオプションが揃っています。PLP5-2 ライトパイプは、前面パネルから押し込んで取り付けます。 様々な長さから選択可能なPLP5-2 ライトパイプは、ポリカーボネート製です。このライトパイプは、高い光度と優れたESD保護を実現し、さまざまな用途に適しています。. 前面パネル取り付け用の硬質ライトパイプ 長いRFI放出/パネル取り付けの敏感な接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様構成 = バーチカル長さ = 6.4mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.4mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mmシリーズ = PLP5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個ほか
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シングルステーション、2.8 mm、強化硬質ライトパイプ、高さ10.0 mm、突出14.0 mm材質: ポリカーボネート製クリアライトパイプ、PC / ABS製ホワイトハウジング 1ステーションライトアングルライトパイプアセンブリ スナップ式パネル取り付け機能
仕様構成 = ライトアングル長さ = 17mm寸法 = 17 x 12.3 x 9.6mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1LEDパッケージサイズ = 5 x 17mmLED付属 = Yレンズ色 = クリア外径 = 2.8mmシリーズ = RLP1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 10.71 x 11.6 x 14.6mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 1。行 = 1。LED付属 = N。レンズ色 = クリア。外径 = 5mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 9.7mm寸法 = 3.1 (Dia.) x 9.7mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
529 税込582
欠品中

Bivar PLP5-2シリーズLEDライトパイプ. Bivar の PLP5-2 シリーズは、 5 mm 丸形レンズを備えた硬質 LED ライトパイプのファミリです。クリア/拡散/スモーク(黒)のレンズオプションが揃っています。PLP5-2 ライトパイプは、前面パネルから押し込んで取り付けます。 様々な長さから選択可能なPLP5-2 ライトパイプは、ポリカーボネート製です。このライトパイプは、高い光度と優れたESD保護を実現し、さまざまな用途に適しています。. 前面パネル取り付け用の硬質ライトパイプ 長いRFI放出/パネル取り付けの敏感な接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 14mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 14mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mmシリーズ = PLP5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
519 税込571
翌々日出荷

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 3.1 (Dia.) x 10.3mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
669 税込736
7日以内出荷

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 4mm寸法 = 3.1 (Dia.) x 4mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
489 税込538
翌々日出荷

ライトパイプ、硬質、パネル取り付け(背面)、3 mm丸型レンズ、0.350インチ材質: ポリカーボネート、クリア ドームフェイス及び背面取り付け 垂直ライトパイプ、プレスフィットでパネルに固定
仕様構成 = バーチカル長さ = 13mm寸法 = 3.8 Dia. x 13mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 3.1 (Dia.) x 13.5mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
翌々日出荷

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 19.8mm寸法 = 3.1 (Dia.) x 19.8mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
翌々日出荷

Bivar FLPRシリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのFLPRシリーズは、1 mm光ファイバ芯線付きLED照明パイプのファミリです。 これらは、6.7 x 4.2 mmの角型レンズを備えています。 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. FLPRシリーズLED照明パイプの特長: O3 mm丸型レンズ 内蔵LED - 単色又は2色(照明パイプアセンブリ) 角型レンズ 各種の長さ 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様フレキシブル / 硬質 = フレキシブル長さ = 154mm寸法 = 3 (Dia.) x 154mmLED色 = 緑レンズ形状 = 砲弾型極数 = 1LEDパッケージサイズ = 3mmLED付属 = Yレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = FLPR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷