材質アクリル
仕様3点セット
セット内容大/185×125×H100、中/164×98×H70、小/127×80×H46
材質アクリル
板厚(mm)3
TKG品番9-1712-1701
TKG品番(2017)6-1530-1301
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スッキリと見せられるコの字型。
材質アクリル
アクリル製のコの字型ステージディスプレイです。ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
用途商品陳列用
材質アクリル
色透明
板厚(mm)3
スペースの有効活用に。アクリル製なので高級感もあります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×60×145
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。
材質アクリル樹脂
板厚(mm)3
色透明
組立簡単。0.5mm厚高透明度PET製。超軽量、対面での接客。オフィスでの会議・面接・対面での会話、学校や塾での面談・講習等に!お手入れや保管も楽々! アルコール洗剤での清拭可能。平たくたたんでコンパクトに保管。PET樹脂製だから割れにくい!
セット内容本体×1、ゴム紐付き
材質PET
寸法(mm)500×400×500
包装形態PP袋入り
アズワン品番64-5186-37
材質(パネル)PET
1セット
¥550
税込¥605
当日出荷
商品陳列を立体的にすることで、より魅力的に。透明アクリルなので商品の邪魔をしません。違うサイズを組み合わせて積み重ねたり、横に並べたり、使い方いろいろ。
材質透明アクリル3mm厚
耐荷重(kg)1
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。
店頭やショーケースでのスペースの有効活にオススメです。
立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。
透明度抜群で品質に自信あります!
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)3
アクリルディスプレイコの字展示台。
ディスプレイの定番。
素敵な空間を演出します。
材質アクリル
板厚(mm)4
アクリル製コの字型ディスプレイ 商品の展示などににお使い出来ます
材質アクリル製
アズワン品番4-036-14
材質PMMA(アクリル)
内寸法(mm)211×245×183(カバー間口)
1枚
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
身・フタが別々で、でき合いのかぶせ式透明ボックスです。
材質PVC
厚さ(mm)0.3
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型
穴数0
サービス分類オーダー・加工
シャープなグレー色のスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたコの字ラック。高級感を演出します。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。
材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:透明アクリル5mm厚
耐荷重(kg)3
パイプ寸法(mm)10角
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:透明アクリル5mm厚
耐荷重(kg)3
パイプ寸法(mm)10角
耐荷重5
素材繊維板(MDF) シート貼り
シンプルな形の透明なアクリルですので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりした厚みのステージ板です。組み合わせ次第でディスプレイ等のさまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。
材質アクリル
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
高級感のあるアクリル板で作られたバスチェア。お手入れしやすい1枚板。安定感のある座り心地。脚には滑り止め付き。スタンダードな高さ25cmタイプ。
用途バスチェアー、シャワーチェア、風呂椅子、いす、イス。コの字。
材質本体:アクリル樹脂、滑り止め:EPDM
質量(kg)2.176
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×24.3×25.2
座面高(cm)約25
ポスターグリップの背面にスチールコの字金具が付いた角バー専用ポスターパネルです。ゴンドラ什器などの角バーに簡単にひっかけられます。パネルは4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。簡単設置・移動可能でシーンに合わせた効果的なPRが可能です。コの字金具はタテ型・ヨコ型どちらの向きにも付属のビスで取り付けられます。本体1枚につきコの字金具2個・取付用ビス4個・ナット4個が付属します。
用途角バー専用
材質フレーム:アルミ・表面カバー:アクリル・コーナー:樹脂・背板:木材ハードボード・コの字金具:スチール
厚さ(mm)41
高級感のあるアクリル板で作られたバスチェアとウォッシュボールのセット。お手入れしやすい1枚板。裏面には滑り止め付き。
用途バスチェアー、シャワーチェア、風呂椅子、いす、イス。コの字。風呂おけ、湯桶、湯おけ、手桶 、手おけ、バスボウル、バス用品、クリア。
材質本体:アクリル樹脂、滑り止め:EPDM
容量(L)ボール:3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×24.3×25.2、ボール:28×28×9.7
座面高(cm)約25
付属品LED照明
材質(フレーム)アルミ/アルマイト仕上、(天板・側板)アクリル/乳白
天板厚さ(mm)(天板・側板)5
フレーム幅(mm)900
フレーム高さ(mm)250
フレーム奥行(mm)900
1台
¥79,980
税込¥87,978
15日以内出荷
関連キーワード