耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色スモーク
厚さ(mm)2
幅(mm)320
長さ(mm)545
材質アクリル
色ミスティスモーク
比重1.2
熱変形温度(℃)87~100
アズワン品番64-8814-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。
用途DIYでガラスの代替えとしてご使用ください。
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスト板、標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
厚さ(mm)2
色スモーク
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色ブラウンスモーク
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5(m/m℃)
全光線透過率(%)26.4
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色ブルースモーク
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5(m/m℃)
全光線透過率(%)24.4
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。
関連キーワード