取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
こんなお得な商品も!
仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
色透明
材質(本体)アクリル
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。
アクリル板の厚みは3mmです。
透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
スタンドが2個付いております。
アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション
材質アクリル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!
置くだけでかんたんに設置!
材質パネル:アクリル板(フレーム部:MDF)、スタンド:MDF
対面での接客や受付窓口もウイルス感染対策に飛沫感染防止ボード。ご家庭・オフィスの机上に置いて飛沫感染予防。
材質アクリル
厚さ(mm)台座部:5
台座寸法(mm)150×148(高さ×幅)
パネル高さ(mm)500
ボード厚さ(mm)3
視界を遮らずに飛沫を防ぐ机上用のアクリルパーテーション。開口部はA4書類等の受け渡しがスムーズに行える寸法を保持、4箇所の脚部底には滑り止めがあります。複数台を並べてL字型での設置も可能。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途受付カウンターやデスクに置いて、対面での飛沫を防ぎます。接客対応も安心です。
材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
色クリア
高さ(mm)600
奥行(mm)150
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)300×200
パネル厚(mm)3
ポリカーボネートのため割れにくく、エタノール洗浄が可能です。
厚さ(mm)2
タイプ窓なし
素材ポリカーボネート
飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。
用途対面販売感染予防用パーテーション
・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
材質アクリル t3(透明)
奥行D(mm)300
抜群な透明PET製、あらゆる設置パターンに対応可能
透明プラスチックの中でも最高水準の透明度です
面衝撃強さに優れ、アクリルのような割れの心配がありません
除菌シートや手指消毒薬でのお手入れにも安心です
十字型スタンドの採用により、あらゆる設置パターンに対応可能で、容易にレイアウト変更もできます
用途飛沫感染防止用透明プレート卓上分離用【 日本製 HASシリーズ】
付属品十字型スタンド (□104×104mm) 2個
材料高性能PET (ポリエチレンテレフタレート樹脂)
RoHS指令(10物質対応)対応
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色透明
高さ(mm)100
加工R加工(4角)
表面仕様保護シール(両面)
飛沫を防ぐ透明の仕切り板。飲食店や受付カウンターなどの飛沫感染予防対策に。
厚さ(mm)3
見出し80mm幅POP対応の仕切板。本、DVD等の棚見出しに
寸法(mm)POP部分:80、棚間:210
1セット(30枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
店頭でディスプレイのアイテムとして
色透明
材質PET
板厚(mm)1
軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
色グレー
脚の種類アジャスター付
らくがきしながら向こうが見える!おもて面は特殊コーティング仕様。
付属のマーカーは透明ボードに書いても、発色が抜群で、書き消しが可能です。
便利な粘着のり付マグネットテープ付。裏から貼って、おもてで書ける透明ボードです。
仕様ボード面表面:アクリル透明、ボード面:アクリル、平ベース仕様
付属品専用イレーザー、グラスボードマーカー6色(ホワイト・蛍光ピンク・蛍光オレンジ・蛍光イエロー・ライトブルー・ブラック)、粘着糊付マグネットテープ
材質本体:4mm特殊アクリル板(片面仕様)、アルミ枠、ベース部:スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1254×550×962
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1171×881
こんなお得な商品も!
アクリル板 透明 厚3mm
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品脚×2個、クリップ×2個
材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式自立式
材質(パネル)PP
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色透明
厚さ(mm)2
全光線透過率(%)93
熱変形温度(℃)87~100
比重1.19
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色透明
厚さ(mm)3
全光線透過率(%)93
熱変形温度(℃)87~100
比重1.19
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途補強やカバー、仕切りなどに
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1
色透明
耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
材質アクリル
色透明
耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。板厚の均一性に優れ、接着・曲げ等の加工に使用できます。均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途機械カバー、店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
トラスコ品番701-2492
材質アクリル
長さ(mm)300
幅(mm)200
厚さ(mm)2
色透明
1枚
¥480
税込¥528
当日出荷
表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。
連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。
用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。
材質アクリル
透明度抜群のアクリル板使用で、視覚的負担にならない、飛沫防止パーテーションです。
コロナウイルス対策などで飛沫感染の間仕切り対策に最適です。工事なしの簡単設置がの為、誰でも簡単に設置可能です。
アクリル板を付属のスタンド(立て台)に差し込むだけの簡単設計!使うテーブルの幅に合わせてスタンド(立て台)を左右に移動できます。
スタンドの底面には滑り止めが付いているため安定性があり安全です。
用途オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行など
セット内容アクリル板×1枚、スタンド(立て台)×2個
材質パネル:アクリル板1.5mm/スタンド(立て台):アクリル
厚さ(mm)アクリル板:1.5
寸法(mm)下部すき間:150
色アクリル板:透明、スタンド:白
寸法(幅W×高さH)(mm)アクリル板:900×450
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):300×80×300
1箱(4台)
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。
破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。
パーテーションの連結にも便利!
用途パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして
材質透明アクリル、調節ネジ:スチール(メッキ塗装)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×130
基材厚さ(mm)3
対応板厚(mm)3~5mm用(調節タイプ)
1台
¥699
税込¥769
当日出荷
アクリル製透明卓上パーティションです。
脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。
脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。
W600×H600なのでデスクサイドに設置できるサイズです。
H600とパネルの高さが高い為、新型コロナウィルス感染防止策に使用できます。
材質パネル/アクリル、脚パーツ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)600
質量(kg)1.7
色クリア
高さ(mm)600
寸法(幅W×高さH)(mm)600×130×600
フレーム色ホワイト
パネル厚さt(mm)3
色(マンセル値)該当なし
六角レンチ(mm)4
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
耐候性、透明性・光沢あり加工しやすいアクリル板です。ガラスより軽量で割れにくいです。板厚の均一性に優れています。
用途機械カバー・ディスプレー・パーテーション・標示板に。広告板・照明器具・建築資材・ガラスの代用として。
材質アクリル
色白
取付穴ナシ(加工フリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。
破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。
パーテーションの連結にも便利!
用途パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして
材質透明アクリル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×130
基材厚さ(mm)3
対応板厚(mm)3mm用
1台
¥659
税込¥725
当日出荷
スクエア基調のシンプルなパーテーションはハイブランドの接客カウンターやハイランクのホテルなどにおすすめ。
材質本体:スチール、透明板:アクリル
幅(mm)840
質量(kg)約2.7
高さ(mm)600
奥行(mm)170
寸法(幅W×高さH)(mm)透明板見寸部分:780×480
ベルトリールのヘッド部に装着するだけでサインスタンドになります。透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様です。内容は自由に差し替えできます。
仕様B5サイズ用、(ホルダー部)ねじ固定式
付属品六角棒スパナ呼2.5
材質(本体)透明アクリル・2つ折り、(ホルダー部)ポリアミド
色(本体)透明、(ホルダー部)ダークグレー
適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、AP-BR901C、AP-BR902C、AP-BR911C、AP-BR912C、AP-BR111M、AP-BR132M
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
EA954EA-65(別売り)を組み合わせることで、横からの飛沫にも対応します。
開口部を3段階の高さ(0・5・15cm)に調節ができ、書類や段ボールの受け渡しなど、状況に合わせて飛沫飛散対策を施せます。
ガラスを凌ぐ透明性、耐衝撃性を持ち、プラスチックの中ではもっとも耐候性に優れ、加工性、発色性、環境適正に優れています。サイン、ディスプレイ、ショップ什器、建材、照明カバー、工業用途など多様で多彩なシーンに幅広く利用されています。
用途サイン、ディスプレイ、仕切板、ケース、照明カバー他
材質アクリル
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)2・3・5
色透明
長さL(mm)50~2000
比重1.19
最高使用温度(℃)(連続)77
公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2
線膨張係数7.0 × 10 -5
全光線透過率(%)92.6
吸水率(%)(24時間)0.3
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
食堂、オフィスに簡単に設置できる。
アクリル製透明卓上パーティションです。
脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。
脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。
W600×H600mmなのでデスクサイドに設置できるサイズです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×130×600●材質:パネル:アクリル脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:1.7kg●カラー:パネル/クリア脚パーツ/ホワイト●梱包:1個口/610×605×21mm・2kg●パネルの厚さ:t=3mm
アズワン品番65-2289-77
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
大開口タイプ
テーブル・カウンター用
開口が大きく受け渡しが簡単!
咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!
置くだけで簡単に設置!
仕様●サイズ(W×D×H)mm:900×200×600●重量(kg):1.74●材質:アクリルキャスト板●厚み:3mm●窓部サイズ:400(W)×200(H)mm
アズワン品番65-2289-29
1セット
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
奥行き取付位置は調節可能
より効果的な飛沫飛散対策が可能です。
カウンター奥行きに合わせてパネル取付位置が調整可能です。
店舗のカウンター席や受付等での側面への飛沫飛散対策に。
天板厚みが18~50mmの机等に取付けが可能です。
仕様●サイズ(W×H)mm:600×600●重量(kg):1.9●材質:パネル:アクリル、ベース:スチール(粉体塗装)、スペーサー:MDF●板厚み:3mm●付属品:スペーサー1個
アズワン品番65-2289-44
1台
¥12,400
税込¥13,640
当日出荷
奥行き取付位置は調節可能
より効果的な飛沫飛散対策が可能です。
カウンター奥行きに合わせてパネル取付位置が調整可能です。
店舗のカウンター席や受付等での側面への飛沫飛散対策に。
天板厚みが18~50mmの机等に取付けが可能です。
仕様●サイズ(W×H)mm:450×600mm●重量(kg):1.6●材質:パネル:アクリル、ベース:スチール(粉体塗装)、スペーサー:MDF●板厚み:3mm●付属品:スペーサー1個
アズワン品番65-2289-43
1台
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。
パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。
【パネルクランプ】
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション
付属品六角レンチ(#3)
材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム
対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm
有効寸法(奥行)(mm)40以上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ