楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
材質PVC
仕様のり付き
中心にピン穴をあけずにカットが出来ます。アクリルなどのプラ板を直径5cm~20cmの円形に切れます
用途アクリルなどのプラ板。筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板に開けたり、円を使ったオブジェなどの製作に。
トラスコ品番856-2112
適合替刃BM-2P
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ丸
連続使用温度(℃)80
外径公差(mm)±0.5
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル
板厚(mm)5
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)
公差外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)490
端面加工面取り仕上げ
本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)再生ABS樹脂
質量(g)73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56
色(本体)黒
適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
アクリル天板と脚をそれぞれの高さで組み合わせる事で、高低の変化ができるディスプレイスタンドです。
伸縮クリアポールは3段階に高さを調整することが可能です。
ディスプレイ台の天板を変更する事により色々な商品を載せる事が可能です。
透明のスタンドなのでフィギュアスタンドやぬいぐるみスタンドなど商品を目立たせることができます。
脚3本と板1枚のセット販売です。
幅(Φmm)290
板厚(mm)5
脚数(本)3
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ丸
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
外径公差(mm)±0.5
耐衝撃性150℃
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
関連部品DCA274TP,DCA318TP
材質(本体)アクリル(5mm厚)
脚数(本)4
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)2
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
仕様(対応刃)BC-400P
付属品BC-501P刃2枚付
トラスコ品番406-2248
質量(g)210
刃厚(mm)1.0
サイズ(mm)157×210×63
適合替刃BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
係数(熱膨張)33×10-7/℃(20~300℃)
スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。2.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。3.アクリル挟み込みタイプ。上部面板は飾りネジで固定されています。工具を使わず、簡単に表示内容を交換して頂けます。4.上部面板部。面板部分は、タテ/ヨコ組み換えが可能です。
用途店頭や店先のメニュー置きに。
仕様上部面板部角度調整可能、タテ/ヨコ組み換え可能
高さ(mm)1074
奥行(mm)300
横幅(mm)450
有効サイズ上部面板:A3対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
ラグビーボールやアメフトの楕円形のボールを美しく飾れるケースです。
用途思い出のボールを飾れます。
仕様梱包状態:段ボールカブセ箱、削除
材質縁部分:アルミ、透明板:アクリル
内寸法(縦×横×高さ)(mm)有効:350×205×255
材質(底部)人工芝
外寸法(縦×横×高さ)(mm)額:418×273×272
ラグビーボールやアメフトの楕円形のボールを美しく飾れるケースです。背面に鏡が付いているためボールの裏側も見る事が出来ます。
用途思い出のボールを飾れます。
仕様梱包状態:段ボールカブセ箱、削除
材質縁部分:アルミ、透明板:アクリル
色(フレーム)ビター
内寸法(縦×横×高さ)(mm)有効:350×205×255
材質(底部)人工芝
外寸法(縦×横×高さ)(mm)額:418×273×272
1台
¥45,980
税込¥50,578
13日以内出荷
幅(mm)1350
材質/仕上●天板エッジ:ABS樹脂●本体エッジ:ABS樹脂●伝票ケース:アクリル樹脂(ブラック)
質量(kg)52
高さ(mm)998
材質(本体)ウレタンシート貼り
奥行(mm)900
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード