カテゴリ

  • 安全用品(26)
    • 室内用 安全ミラー(9)
  • クリーンルーム用品(2)
    • クリーンルーム用ファイル/バインダー(1)
  • 理美容(3)
    • ミラー(3)
  • 店舗什器・備品(4)
    • 姿見・卓上ミラー(4)
  • 日用品(2)
    • お風呂ミラー(2)
  • 測定用品(25)
  • 建築金物(17)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 照明(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ヘルスケア(1)
すべてのカテゴリ

「アクリル鏡」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器(広角 昼白色) 岩崎電気LED投光器(広角 昼白色)岩崎電気
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)90平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器(中角 昼白色) 岩崎電気LED投光器(中角 昼白色)岩崎電気
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)62平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
吸盤フックパーツ プラクリップ黒 1セット 5個入 八幡ねじ吸盤フックパーツ プラクリップ黒 1セット 5個入八幡ねじ
1,048税込1,153
1セット(5個)
6日以内出荷
材質は吸盤がスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。クリップはアクリルスチレン、透明部分はアクリル。吸盤にクリップを装着したタイプ。凹凸のないガラスや鏡に使用。
アズワン品番68-9555-55
吸盤フックパーツ プラクリップ白 1セット 5個入 八幡ねじ吸盤フックパーツ プラクリップ白 1セット 5個入八幡ねじ
1,048税込1,153
1セット(5個)
6日以内出荷
材質は吸盤がスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。クリップはアクリルスチレン、透明部分はアクリル。吸盤にクリップを装着したタイプ。凹凸のないガラスや鏡に使用。
アズワン品番68-9555-54
名刺入れ 鏡付き 本革調 コレクト名刺入れ 鏡付き 本革調コレクト
1,999税込2,199
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽くて、割れにくいアクリルミラー付名刺約20枚収納可能身だしなみを確認できる鏡付内側と外側にサブポケット手に馴染む本革調(合成皮革)加水分解しにくい素材を使用
仕様3ポケット材質合成皮革・布帛・アクリルミラー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×12
ポケットルーペ SK(新潟精機)ポケットルーペSK(新潟精機)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
持ち運びに便利なペン型顕微鏡です。アクリルカバーにより明るく観察できます。クリップ付で携帯に便利です。
用途精密作業に本体質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×125×17有効径(Φmm)6.8材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスペーパー 1パック Kenko(ケンコートキナー)メンテナンスペーパー 1パックKenko(ケンコートキナー)
189税込208
1個
6日以内出荷
破れにくく柔らかい素材のアクリル系の不織布を使用した乾式のクリーニングペーパー。カメラのレンズやスマホの画面、双眼鏡など、マルチにお使いいただけます。マイクロファイバーで細かな汚れをしっかりととらえて拭き取ります。汚れを気にせず使える使い捨てタイプ。
寸法(mm)140×170素材アクリル系不織布入数10枚
メンテナンスペーパー 2パック Kenko(ケンコートキナー)メンテナンスペーパー 2パックKenko(ケンコートキナー)
349税込384
1個
6日以内出荷
破れにくく柔らかい素材のアクリル系の不織布を使用した乾式のクリーニングペーパー。カメラのレンズやスマホの画面、双眼鏡など、マルチにお使いいただけます。マイクロファイバーで細かな汚れをしっかりととらえて拭き取ります。汚れを気にせず使える使い捨てタイプ。
寸法(mm)140×170素材アクリル系不織布入数10枚×2
双眼実体顕微鏡 YC-40L ヤガミ双眼実体顕微鏡 YC-40Lヤガミ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
鏡筒固定、落射照明のみのリーズナブルタイプ!照明装置落射照明:調光可鏡筒:固定ステージ:アクリル樹脂板(白・黒)、クレンメル付
サーモプラスチックパウダー アキュラサーモプラスチックパウダーアキュラ
35,980税込39,578
1個
15日以内出荷
顕微鏡観察試料用の埋込プレスで使用する粉末のアクリル樹脂です。 埋込機で使用します。 硬化後は透明ですので、埋め込んだ試料を外側から見ながら研磨できます。
埋込用クリアカップ アキュラ埋込用クリアカップアキュラ
6,498税込7,148
1箱(50個)
7日以内出荷から11日以内出荷
※ 顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 ※ 断面観察用の電子部品の埋込に最適です透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 ※ 試料はカップごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 ※ 電子部品の埋込に最適です。
15mm 高さ クリアリング アキュラ15mm 高さ クリアリングアキュラ
6,698税込7,368
1箱(50個)
15日以内出荷
顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 試料はリングごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 電子部品の埋込に最適です。 底面の無いリングタイプですので、面出し研磨が早いです。
外径(mm)1インチ(25.4
埋込用クリアリング アキュラ埋込用クリアリングアキュラ
6,698税込7,368
1箱(50個)
6日以内出荷
※ 顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 ※ 透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 ※ 試料はリングごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 ※ 電子部品の埋込に最適です。 ※ 底面の無いリングタイプですので、面出し研磨が早いです。
外径11/4インチ
ポリプロピレンマウントカップ アキュラポリプロピレンマウントカップアキュラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
11日以内出荷から13日以内出荷
繰り返し使用できる顕微鏡観察試料の埋込容器です。 ※ 顕微鏡観察用試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形容器です。 ※ エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂に適しています。 ※ 使い捨てタイプではありません。 ※ 繰り返し使用できます。 ※ 底蓋を外せますので、硬化後の埋込成形品を抜き出すのが容易です。 ※ エポキシ樹脂の場合、樹脂を流し込む前に離型剤(シリコンスプレー)を噴霧することをお勧めします。
常温硬化樹脂    KM-U 液    500cc PRESI常温硬化樹脂 KM-U 液 500ccPRESI
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
※ 顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の硬化剤(液)です。 ※ 粉(主剤、別売)と混合して使用します。 ※ 硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。
硬度90(ショワD)温度(℃)ピーク:115混合比粉2:液1(混合比)収縮率小さい硬化時間15分
常温硬化樹脂    KM-U 粉    1kg PRESI常温硬化樹脂 KM-U 粉 1kgPRESI
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の主剤(粉)です。 KM-U硬化剤(液、別売製品番号04142)と混合して使用します。 硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。
質量(kg)1硬度90(ショワD)温度(℃)ピーク:115混合比粉2:液1(混合比)収縮率小さい硬化時間15分
常温硬化樹脂    KM-BACKセット PRESI常温硬化樹脂 KM-BACKセットPRESI
139,800税込153,780
1セット
15日以内出荷
顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の粉(1Kg)と液(500cc)のセットです。粉と液を混合して使用します。埋込みを行い、鏡面まで研磨して検鏡、硬度測定した後、試料を樹脂から取り出して、SEM観察などの別の検査目的に再使用できます。取り出し方法は、KM-BACKで埋め込んだ成形試料をアセトン中に入れて、攪拌します。KM-BACKはアセトンで100%溶解するアクリル樹脂です。径30mmの埋込成形試料の場合、外気温で約12時間、50℃で約5時間で溶解します。加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、より透明で収縮を抑えた埋込成形ができます。
硬度83 (ショワD)内容粉1kg 液300cc硬化時間約15分
KM2.0キット PRESIKM2.0キットPRESI
53,980税込59,378
1セット
15日以内出荷
顕微鏡試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形型です。樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。
セット内容KMリング(50個)とモールドベース(5個)
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
8,790税込9,669
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3ステージ寸法(mm)90×90×19.5
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
12,700税込13,970
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5ステージ寸法(mm)160×110×19.5
手持ちルーペ smolia ハンディ スリーアールソリューション手持ちルーペ smolia ハンディスリーアールソリューション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
LEDライト搭載の手持ちルーペ。大きなレンズで広範囲を明るく鮮明に見ることができます。軽量なアクリルレンズを採用し、長時間使っても疲れにくい拡大鏡です。
セット内容手持ちルーペ smolia ハンディ、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル寸法(mm)約245×125×33質量(g)約180レンズ径(Φmm)約110入力電圧(V)5保存温度(℃)0~35レンズ倍率約2倍/4倍保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)PMMA充電時間(時間)約3入力電流(A)0.5保存湿度(%)65以下バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)約5点灯時間(時間)弱 15、中 5、強 3※ライトの光量は使用に応じて徐々に低下していきます
アクリルミラー曲面鏡 角形 信栄物産アクリルミラー曲面鏡 角形信栄物産
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途アクリルミラー仕様鏡曲面(R):850材質アクリル鏡型式厚さ(mm)2タイプ曲面
アクリルミラー曲面鏡 丸形 信栄物産アクリルミラー曲面鏡 丸形信栄物産
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途アクリルミラー仕様鏡曲面(R):850材質アクリル鏡型式厚さ(mm)2タイプ曲面
アクリルミラー平面鏡 丸形 信栄物産アクリルミラー平面鏡 丸形信栄物産
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途アクリルミラー材質アクリル鏡型式厚さ(mm)2タイプ平面
アクリルミラー平面鏡 角形 信栄物産アクリルミラー平面鏡 角形信栄物産
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途アクリルミラー材質アクリル鏡型式厚さ(mm)2タイプ平面
半球ミラー ハーフ マグネットタイプ 信栄物産半球ミラー ハーフ マグネットタイプ信栄物産
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
防犯・用心・安全確認のために・・・、ワンタッチで取付けOK。取付け工事がいらない手軽なミラーです、マグネットだから穴あけ不要、下地が弱いと落下するおそれがあります
マジカルミラー MCシリーズ 信栄物産マジカルミラー MCシリーズ信栄物産
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
フラット(平面)なのに見える範囲が広い!車庫(ガレージ)の出入口に、通路などに、粘着テープ・ビス止めの両方の取付が出来る、道路にはみ出ず、簡単に取付けが出来る、有効視野がワイド、添付している以外の粘着テープはご使用にならないで下さい
仕様●出幅:約10mm●本体重量:0.88kg●長さ:8mm●高さ:350mm●幅:450mm●材質:鏡/アクリル、枠/アルミ、壁面板/アルミ(焼付塗装)●付属品:角っこカバー(接着剤付)アズワン品番67-5168-67
ショップ計測顕微鏡 YMM-SAシリーズ 八洲光学工業ショップ計測顕微鏡 YMM-SAシリーズ八洲光学工業
54,980税込60,478
1セット
9日以内出荷から12日以内出荷
携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。、高精度部品の検査や、加工部品、印刷物の仕上がり、歯車の形状寸法の測定から、植物の観察などに使用されています。、透明アクリルハカマにより観察物周辺の視界遮ること無く観察できます。
車両用確認ミラー 30×370×550mm 信栄物産車両用確認ミラー 30×370×550mm信栄物産
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
検査ラインでの安全確認の必需品 スペースがいらない、取付けが簡単 医療、食品、工場関係での使用、自動車工場でのランプ確認など
仕様●曲面R:1000mm●本体重量:1.8kg●長さ:30mm●高さ:370mm●幅:550mm●材質:鏡/アクリルアズワン品番67-5169-42
デジタル双眼実体顕微鏡 CHR200U-SR ナリカデジタル双眼実体顕微鏡 CHR200U-SRナリカ
122,000税込134,200
1セット
6日以内出荷
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセットナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ出力カメラ :HDMI倍率顕微鏡 総合:20×、40×有効画素数カメラ :約200万画素照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ顕微鏡 :2×、4×鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40撮像素子カメラ :CMOS焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
飛散防止シート QWSシリーズ サンコーマーク工業飛散防止シート QWSシリーズサンコーマーク工業
769税込846
1枚
12日以内出荷
貼ってはがせる飛散防止ステッカーです。地震や災害時の衝撃でガラスが割れても破片が飛び散りにくいです。食器棚や屋内のガラスにも適しています。平常時は可愛いデザインが目隠しにもなり、A4サイズにカットされているので、使い易くなっています。フィルムの引張り強さ・粘着力・フィルムの耐候性・ガラス飛散防止率、日本工業規格など「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」の試験に合格しているフィルムを使用しています。
シニアグラススタンドセット エスコシニアグラススタンドセットエスコ
9,900税込10,890
1セット
翌日出荷
セット内容:スタンド大×1個、スタンド小×1個、老眼鏡×3本(強・中・弱)、「ご自由にお使いください」シール×2枚老眼鏡は抗菌仕様(SIAA認定商品)です。※スタンドは抗菌仕様ではありません。
仕様●仕様:めがね3本+スタンド●サイズ:スタンド/210(W)×75(D)×81(H)mm 老眼鏡/145(W)×30(D)mm、テンプル長さ/135mm●重量(g):252●材質:レンズ/アクリル(単焦点クリアーレンズ)フレーム/プラスチック●レンズカラー:クリアー●強中弱の老眼鏡がセットになった老眼鏡スタンドアズワン品番65-9283-67
飛散防止シート QWSシリーズ サンコーマーク工業飛散防止シート QWSシリーズサンコーマーク工業
769税込846
1枚
10日以内出荷から12日以内出荷
貼ってはがせる飛散防止ステッカーです。地震や災害時の衝撃でガラスが割れても破片が飛び散りにくいです。食器棚や屋内のガラスにも適しています。平常時は可愛いデザインが目隠しにもなり、A4サイズにカットされているので、使い易くなっています。フィルムの引張り強さ・粘着力・フィルムの耐候性・ガラス飛散防止率、日本工業規格など「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」の試験に合格しているフィルムを使用しています。
飛散防止シート QWSシリーズ サンコーマーク工業飛散防止シート QWSシリーズサンコーマーク工業
769税込846
1枚
10日以内出荷
貼ってはがせる飛散防止ステッカーです。地震や災害時の衝撃でガラスが割れても破片が飛び散りにくいです。食器棚や屋内のガラスにも適しています。平常時は可愛いデザインが目隠しにもなり、A4サイズにカットされているので、使い易くなっています。フィル
仕様●柄:きのこ●材質:ステッカー面/ポリエステル、インキ・粘着剤/アクリル系樹脂、リケイ紙/ポリエステル●サイズ:A4サイズ(21×29.7cm)●厚み:50μm●重さ:10g●適用箇所:食器棚のガラス、室内のガラス、鏡など●※壁紙クロスなど凹凸のある場所には貼れません。アズワン品番8-341-04
ポケモン ピタッとミラー 東洋ケースポケモン ピタッとミラー東洋ケース
1,290税込1,419
1個
6日以内出荷
玄関、水回り、お部屋など鏡がほしい場所にピタッと貼るだけ!ピカチュウとニャオハのデザインが お部屋のアクセントにもなる軽量で割れにくいアクリルミラーです。
材質本体/アクリル、透明フィルム/PET形状特殊形タイプシール
”ジスミラー”(壁取付タイプ) 積水”ジスミラー”(壁取付タイプ)積水
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度ミラー・取付金具・ネジ類同梱されています。
用途壁取り付け式のカーブミラー一般道路工場内駐車場等の民間施設トラスコ品番460-6124セット内容【ミラー】DM-600-R、【金具】カナグヨウヘキ76材質ミラー:アクリル、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、擁壁取付金具:STK400 SS400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏面取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき形状丸型幅(mm)600高さ(mm)600(曲面R)2200
ジスミラ-「標準型」 KSU 積水ジスミラ-「標準型」 KSU積水
94,980税込104,478
1セット
30日以内出荷
交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。
用途死角対策駐車場の安全対策出会い頭事故防止対策カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保形状丸型幅(mm)800高さ(mm)800寸法B(mm)□500(曲面R)3000鏡面寸法(mm)Φ800材質(鏡板)ステンレス
”ジスミラー”(電柱添架タイプ) 積水”ジスミラー”(電柱添架タイプ)積水
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。製品強度は、道路反射鏡設置指針に準拠しており安心してご使用ください。
付属品電柱添架金具×1材質ミラー:アクリル形状丸型
2倍 フルアジャスタブル LEDライト付き マグニファイア Carson(カールソン)2倍 フルアジャスタブル LEDライト付き マグニファイアCarson(カールソン)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
手持ちもスタンド使用もできる拡大鏡、Carson 2倍フルアジャスタブルLEDライト付きマグニファイア。LED照明付き拡大鏡は、細部まで見えるLEDライトを内蔵した手持ちまたは調整可能なスタンド拡大鏡です。大型のアクリル製2倍パワーメインレンズと3.5倍パワースポットレンズにより、綺麗で鮮明に見ることができます。
材質アクリル質量(g)約185~188電源単3電池×2本レンズ径(Φmm)約105倍率(倍)2、3.5
1.75倍 帽子用クリップオンマグニファイア +3.00度ディオプター Carson(カールソン)1.75倍 帽子用クリップオンマグニファイア +3.00度ディオプターCarson(カールソン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
帽子に取り付けるクリップオン式の拡大鏡、Carson 帽子用クリップオンマグニファイア。クリップオン式のフリップアップ拡大鏡。クリスタルクリアなアクリルレンズは鮮明で歪みのない視界を提供し、細部まで簡単に見ることができます。保護用のソフトポーチが付属しています。VM-10は1.75倍の倍率で+3.00D、VM-12は2倍の倍率で+4.00D、VM-14は倍率2.25倍で+5.00Dに相当します。
付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約24倍率1.75倍/+3.00ディオプター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら