・Adobe Acrobat Proは、PDFと電子サインのトータルソリューションです。PDFの編集、変更、保護、電子契約のための高度な機能を備え、墨消しや文書比較などのツールも利用できます。12ヶ月間のサブスクリプションなら、常に最新の機能とセキュリティアップデートが利用でき、どこからでも仕事を滞りなく進めることができます。Acrobat Proの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。
対応OSWindows/Mac
1枚
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
いきなりPDFは導入企業数10000社以上、契約更新不要の買い切り製品です。COMPLETEはPDFのテキストを直接編集できる上位版です。電子帳簿保存法に対応したタイムスタンプ機能を搭載しています。
対応OSWindows
機能PDFの作成、結合、分割、ページ組み替え、タイムスタンプ付与、テキスト編集、PDF変換(オフィス形式、JPEG、BMP、CSV)、注釈追加、回転、ハンコ作成など
動作環境Windows 10(32ビット)/Windows 10(64ビット)/Windows 11
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
・Adobe Acrobat Standardの12ヶ月間のサブスクリプションに登録すれば、基本的なPDFツールをWindowsとmacOS、さらにお使いのモバイルデバイスでご利用いただけます。Acrobat Standardの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。
対応OSWindows/Mac
1枚
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
PDFファイル編集・変換ソフトの決定版!
直接編集、編集、変換、分割・結合、セキュリティなどの多数機能を搭載。
KINGSOFT PDF Proは、直接編集/ 編集 / 変換 / 分割・結合 / セキュリティといった多数の機能が使用できるPDF編集・変換ソフトです。
競合同等製品群の中で圧倒的なコストパフォーマンスを誇っています。
PDFファイル内のテキストや画像を直接編集。
「ハイライトや注釈を追加」「ページを挿入・順序入れ替え」「選択したエリアを画像として保存」が可能です。
付属品シリアル番号カード / インストール案内
質量(g)20
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版(32/64bit)
メモリー2GB以上
HDD4GB以上の空き領域
使用CPU1.3GHz以上(マルチコア)
高さ(cm)18.5
横(cm)13.5
奥行き(cm)1.5
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
いきなりPDFは導入企業数10000社以上、契約更新不要の買い切り製品です。STANDARDはPDFの作成、組替えのほか、Excel変換もできる通常版です。ページ組み替えや抽出など最もニーズがある機能を備えています。
対応OSWindows
機能PDFの作成、結合、分割、ページ組み替え、PDF変換(オフィス形式、JPEG、BMP、CSV)、注釈追加、回転、ハンコ作成など
動作環境Windows 10(32ビット)/Windows 10(64ビット)/Windows 11
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アドビが提供する定額制の製品・サービス。
用途個人版ライセンスでは、複数のコンピューターにアプリケーションをインストールし、2 台でライセンス認証(ログイン)することができますが、一度に 1 台のコンピューターでのみ使用できます。
対応OSMac/Windows
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
・【ご注意: 本製品は「学生・教職員個人版」です】。対象の方以外は、本製品をご利用いただくことができません。・クリエイティブに必要なすべてがここに - Adobe Creative Cloudのサービスを12ヶ月間利用することができます。アドビのコンプリートプランは、アドビソフト/アプリの20種類以上を自由に利用可能。・イラストレーターやフォトショップ、PDF(アクロバット)など複数のソフトを利用する方におすすめ。・PCとモバイルのデータ共有ができ、外出先でも作業可能に。・本商品はMac/Windowsの両方に対応、1人の使用者につき2台までのPCにインストール可能です(。同時起動はできません)。・利用開始時に必要な引き換えコードが記載されたカードをご指定の住所へ送付する形式です。引き換えコードを手元に保存したい方におすすめです(商品配送があります) 。お支払いには、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー払い・携帯決済・Amazonギフト券がご利用いただけます(一部ご利用いただけない場合があります)。
対応OSWindows/Mac
1枚
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
ドキュメントの結合やページの入れ替えからコンテンツの直接編集まで、かんたん操作で高度な編集が可能です。本文テキストや画像の直接編集、PDFの結合分割、ページ編集、注釈の追加、墨消しによるコンテンツの完全消去、閲覧制限、セキュリティ、最適化、しおり、ページラベルなど様々な機能があります。付属する『Antenna House PDF Driver 8.0』でPDFに変換することで、様々な形式のファイルを取り込んで編集することも可能です。
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
主な特長
防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能
ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。
F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応
F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。
レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム
レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。
別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応
本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。
その他の特長
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載
縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能
レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載
最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成
工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適
国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可
セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B
質量(g)約222(本体のみ)
タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)
形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)
レンズ7群9枚
有効画素数約1200万画素
機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)
記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once
ズーム(光学/デジタル)4倍
輝度±7ステップ調整
使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B
撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)
防塵防水性能○
焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)
耐衝撃性○
モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)
撮像素子1/2.33インチ
ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)
液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット
フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)
開放F値W2.0-T4.9
対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31
AFモードイメージャAF
手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)
手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF
ISO感度設定100~12800
画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960
耐寒性○
シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)
アスペクト比0.16875
アドビが提供する定額制の製品・サービス。
用途個人版ライセンスでは、複数のコンピューターにアプリケーションをインストールし、2 台でライセンス認証(ログイン)することができますが、一度に 1 台のコンピューターでのみ使用できます。
対応OSMac/Windows
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
PDFファイルの作成・編集・データ変換ができるJUST PDF シリーズの最新版です。起動・編集・表示の処理速度が前バージョン比で約2倍に向上しスピーディーにPDFファイルを扱えます。PDF2.0、PDF/A-4に対応。電子帳簿保存法の要件に対応したスキャナ保存要件の検査や画像PDF化による墨消し機能のセキュリティを強化した上位版です。
仕様●情報取得日:2024-10-25●ライセンス対象市場:●製品区分:限定なし●提供メディア:●納品形態:●プラットフォーム:●言語:●ライセンス種別:限定なし
対応OSWindows 11/Windows 10 各日本語版(64bit)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
PDFに文字が書けるソフト。文字入力と文書作成に特化したツールでテキスト、画像、図形から印影、手書きまで、PDFになんでも思い通りに書き込めます。文書や入力欄の自動認識、自動フォントサイズ、差込印刷、コマンドライン実行、表示形式、計算式、墨消し、データトレー、テンプレート機能など、文書や帳票作成に適した非常にたくさんの機能があります。グリッド表示とオブジェクトの位置調整サポート、手書き機能の強化、ものさしツールなど、さらなる機能の強化および追加を行いました。
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
ExcelもWordも、その他あらゆるファイルをなんでもPDFに変換できます。その秘密は、『なんでもPDF』がプリンタとして設定できることにあります。つまりは、印刷が出来るソフトなら、なんでもPDFに変換出来るという事です。プリンターの選択欄で『なんでもPDF8』を選んで印刷を行うだけ。これだけの手順で簡単にPDFファイルを作成できます。作成したPDFファイルは無料の閲覧ソフト『Adobe Reader』を使って、WindowsやMac、スマートフォンやタブレットなど様々な環境で閲覧できます。今バージョンでは、新たにPDFの仕様に準拠したパスワード機能を搭載し、セキュリティ面も安心です。
対応OSWindows Vista/7/8/8.1
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク10MB以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!。暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
仕様感知角度:約120度
付属品取扱説明書
材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂
電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)
本体寸法(mm)150×120×325
本体質量(g)315
保護等級IP44
センサー感知方式人感
設置場所屋外
灯数2
点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)
感知距離(m)約3~4
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手軽に作れるメカ工作キットとして人気のある「スクローラー」がさらに作りやすくモデルチェンジ!
コロコロと回転しながら床を走行し、倒れてもひとりでに起き上がり走行を続けます。サイドドーム内には好きなイラストや写真などを入れることができます。綺麗なビーズなどを入れてオリジナルデザインスクローラーを作ってみましょう。
質量(g)約165(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×103×103
使用電池単3乾電池×1本(別売)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具
全長(mm)149
種類多機能筆記具
エコマーク認定認定
方式スライドレバー式
最大径(Φmm)12
インク色黒・赤
インク油性染料インキ(アクロインキ)
色数2色+シャープペン
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
どれが入っているかは届いてからのお楽しみ!★プルバックバイク ★バレルカー ★アヒルくち ★くるくるベア★ふうせんボード ★アクロバットベア6商品の内の3個が入っているよ!何が届くかな?
セット内容本体×1
材質プラスチック
寸法(mm)215×250×63
1セット
¥310
税込¥341
10日以内出荷
紙の書類や公的機関の申請書類など、紙・PDFのフォーマットに”ピッタリ”合わせて印刷できるソフトです。郵便番号の枠にピッタリ記入や文字の検索・置換など書類作成を効率化が実現できます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コスパの高さで大人気!
BCNランキングデータ オフィス互換ソフト分野において「10年連続」販売本数No.1の実績本製品には、Writer(文書作成)、Spreadsheets(表計算)、PDF作成・閲覧機能の他に、Microsoft Officeと同じ11書体(29種類)の日本語フォントを収録。
これによりレイアウトや文字列の崩れがすくなく、テキストがより正確に再現されます。
また、新機能として「オールインワンモード」を搭載。
オールインワンモード機能を使うと4つのファイル(Writer、Spreadsheets、Presentation、PDF)をひとつのウィンドウで開くことができるようになります。
付属品DVD-ROM / シリアル番号カード / インストール案内
質量(g)74
対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版(32bit・64bit)、Android/iOS
高さ(cm)19
横(cm)13.5
奥行き(cm)2.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
初心者にオススメ!簡単操作の2カメラドローン。免許・登録不要!航空法規制対象外。前方+真下の高画質約30万画素の2カメラでダイナミックな絶景を空撮!!。初心者に安心/自動ホバリング機能:何も操作しなければ自動的に空中で高度を保ち停止飛行。6軸ジャイロ機能:姿勢や角度などを自動検知し、バランスをとりながら安定飛行。ヘッドレス機能:本体の向きに関係なく「操縦者から見て」前後左右に操作可能。付属リモコンで簡単操作/リモコンだけで飛ばせます。ワンボタン離着陸、動画・静止画撮影(スマホ連動時)、3段階スピード調節、360度アクロバット飛行。スマホ用アプリをインストールして映像をライブ中継で楽しめます!!。スマホをセット可能。対象年齢14歳以上。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、バッテリー、プロペラガード×4、替えプロペラ×2、USB充電コード、コントローラ、ドライバー、専用ケース
材質ABS樹脂、プラスチック
質量(g)(約)90(本体)
電源[本体]USB充電、[コントローラー]単3形アルカリ乾電池3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×19×5.5、折りたたみ時(約)7.5×12×5.5
充電時間(分)約60
飛行時間(分)約6~8
1台
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
関連キーワード