濃く、なめらかに書けるアクロインク
用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応
ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。
材質軸さや:樹脂 ラバー
全長(mm)142
種類ゲルインキボールペン
方式クリップスライドノック式
最大径(Φmm)10.5
ボール径(Φmm)0.4
インクフリクションインキ
線の太さ超極細
用途ダウンフォース等 対応
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
全長(mm)98.5
適合本体シリーズ名油性ボールペン多色
最大径(Φmm)3.1
インク油性
入数1本
用途2+1エボルト等 替え芯
商品タイプ替芯
全長(mm)67
最大径(Φmm)2.3
適合本体シリーズ名アクロインキ高級回転繰り出し式多色
インク油性 アクロインキ
関連キーワード