Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様ガーデンアグリパイプ用自在クランプ
トラスコ品番855-1526
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプ
トラスコ品番855-1525
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
パイプとパイプを平行に連結するときに使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用ストレートジョイント
トラスコ品番855-1531
材質ナイロン、スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
トラスコ品番855-1520
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
土中への打ち込み用キャップとして使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用打込みキャップ
トラスコ品番855-1528
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
Φ33mmパイプを十字に結束するときに使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用クロスバンド (10本入)
トラスコ品番855-1530
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1セット(10個)
¥779
税込¥857
当日出荷
土中への打ち込み用剣先キャップとして使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用トンガリキャップ
トラスコ品番855-1529
材質ABS樹脂
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン
パイプ径(Φmm)天井19・天井以外26
ネットやシートの固定に使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用パッカー
トラスコ品番855-1532
材質ポリエチレン(PE)、スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
固定クランプや自在クランプの目隠しに使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用クランプカバー
トラスコ品番855-1527
材質PVC
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
クサビ型で筋交いなどを固定することができます。
材質ナイロン、スチール
規格Φ33mm用
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
こんなお得な商品も!
パイプフレーム Φ28
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
土中への穴あけパイプとして
材質スチールパイプ
規格Φ33mm用
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。
ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど
材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂
内径(Φmm)24
肉厚(mm)鋼管:0.7
外径(Φmm)27.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.56MB)
取扱説明書(2.1MB)
パーゴラとは、庭や軒先に設ける格子状の棚、またはその空間のことで、イタリア語のぶどう棚が語源です。
バーゴラには藤やブドウ、ゴーヤなどツル科の植物を絡ませると、夏場の日差しを遮るグリーンシャワーで涼しげなイメージだけでなく室温の上昇を緩和させる効果も期待できます。
木目調42mmパイプの上品な色合いで植物の下での落ち着いた大人のティータイムが楽しめます。
市販のハンギングポットを吊るしたり、ラティスと組み合わせれば一層おしゃれになります。
お客様組立商品です。六角レンチ付きです。
用途ガーデニング(藤、ぶどう、キウイなどの植物棚・園芸棚)
エクステリア(お庭の日よけ、憩いの場、休憩所)
材質イレクター(メタルジョイント使用)
寸法(mm)2710×1590×2590
質量(kg)31.4
色ブラウン
内寸奥行(mm)(柱間)1490
内寸幅(mm)(柱間)2050
太さ(Φmm)(イレクターパイプ)42
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
39L大容量タンク!清掃作業・空気入れ・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業におすすめ。
エアドライヤとの組み合わせで、色彩選別気へのエア供給に最適です。
用途エアツールへのエア供給に
付属品ワンタッチカプラソケットRc1/4・カプラソケット1/2・エアフィルタ(吸気口用)×4個・エアフィルタ用静音チューブ×4本・パイプシール(シールテープ)
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1750
吐出口径R1/4
再起動圧力(MPa)0.6
取扱説明書(1.72MB)
1台
¥210,000
税込¥231,000
8日以内出荷
作動音約60dB!
メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700
再起動圧力(MPa)約0.5
かしこいセンサー付のエコ電牧器
昼夜感知センサー内蔵でオートパワーON/OFFが可能!
センサーの働きで乾電池の消耗を抑える賢い1台。大容量12Vバッテリー・ソーラー仕様も可能!
適合ソーラー:5W(スタンドパイプ仕様)、バッテリー:34A‐19L/24Ah
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
設置・撤去が簡単で、効率的に花卉、野菜苗の育苗・栽培が出来るイレクター製のベンチです。花、野菜用、お米用など多用途に使用できます。3脚セットになります。Φ19直管パイプ(別売り)を取付けて使用します。工具を使う必要がなく、簡単に設置することができます。分解もできるので、作業場の移動などにも対応できます。脚部が回転して重ねることができるので、未使用時には省スペースで保管することができます。フレームはイレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)ですので、軽くて丈夫です。使用場所まで分解して持ち運ぶことが容易にできます。作業しやすい高さに農作物などを置くためのベンチです。陳列台にしたり、いろいろな用途にお使いいただけます。
用途花卉、野菜苗、お米などの育苗・栽培用として
材質プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチックジョイント
質量(kg)11(3脚分)
色ガーデニンググリーン(脚部:ブラック)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×736(1脚分)
1セット
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853
セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個
種別替刃セット
材質SUP10
厚さ(mm)3.2
1組(8枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
農業用POフィルム押さえバンド固定部材。
簡単な作業で幅の広いPOフィルムバンドをがっちり抑える!
従来品に比べ、耐久性を改善!バンドの固定力がアップ!
用途パイプ用
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853
セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個
種別1台分
材質SUP10
厚さ(mm)3.2
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
農業用ビニール、農業用POフィルムをハウスのパイプに止めるのに使用。通常パッカーよりさらに強力!
一般的なパイプ椅子のイメージを覆すおしゃれなデザインです。
用途オフィスワークやテレワークなどに。
色グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×790×450
組立方法完成品
静止耐荷重(kg)80
1脚
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
広幅(70mm)でパイプとの交点でフィルムが破れにくい展張用補助バンドです。
フィルムを面で押さえ、ばたつきやたるみを防ぎます。
フィルム特殊成型加工により伸びにくく抜群の強度を持っています。
透明なバンドで太陽光線を透します。
縛って簡単に留められます。
用途ビニールハウスフィルムのばたつき・たるみ防止
長さ(m)300
幅(cm)7
1ケース(5個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
ブランク:塗装を極力排し軽量化を図ったアンサンド仕様。バット部にはC・N・Tを採用し、ネバリ要素をアップ ガイド:ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 グリップ:フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<ベイエリア・遠投パワフルモデル>障害物近くでの強引なファイトを必要とする状況や、大型プラグの遠投で広いエリアをサーチする事に長けたモデル。サワラをメーンターゲットに、大型シーバスや中型の青物にも対応できるパワーを持たせました。50g以内のミノープラグや30g前後のバイブレーションなど、30~40gのプラグを中心に扱いやすい設定です。
仕様使用繊維 カーボン/グラス(%):98/2、調子:RF
寸法(mm)リアグリップ:315
サイズライン(PE/号):MAX2.0、ライン(lb):MAX25
質量(g)ルアーウェイト:MAX50
タイプスピニングタイプ
全長(m)2.21/7’3ft
適合サイズ【対応リール】D社:LT4000-LT5000、S社:4000-5000(スピニング)
自重(g)150
継数(本)2(グリップジョイント)
仕舞(cm)189
先径(mm)1.9
1本
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
1組糸ラバーコーティングネット:魚がすくいやすい深さ450mm、水切れが良く、針絡みを軽減する組糸ラバーコーティングネットを採用。さらに網目サイズを直径20mmに設定することで、タイラバのヘッド部が網目をくぐることで起こるネットへの絡みつきも軽減。2先端平面形状フレーム:ネットフレーム先端を平面形状にすることで、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。3強化ジョイント:フレームとシャフトの接合部にはビッグフィッシュに対応する、強化オリジナルパーツを採用。4強化軽量アルミパイプ:シャフトには、強化軽量アルミパイプを採用。5EVAグリップ:フォアグリップとリアグリップには、水に濡れてもスベリにくく握りやすい凹凸リブを施したEVA素材を採用。(リアグリップはロングタイプ)6ラバーキャップグリップエンド:グリップエンドには、変形や削れなど破損を防止するラバーキャップを採用。
用途「鯛ラバゲームに焦点を合わせたラバーコーティングネット」 魚がすくいやすい深さ450mm、水切れが良く、針絡みを軽減する組糸ラバーコーティングネットを採用した、鯛ラバゲームに焦点を合わせたランディングネットです。網目サイズを直径20mmに設定することで、鯛ラバのヘッド部が網目をくぐることで起こるネットへの絡みつきを軽減します。
深さ(mm)ネット:450
シャフト長さ(mm)1200
サイズ(mm)ネットフレーム:H600xW500
素材ネット:組糸ラバーコーティングネット
自重(g)807
グリーンマーク認定
1本
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
広幅(50mm)でパイプとの交点でフィルムが破れにくい展張用補助バンドです。
フィルムを面で押さえ、ばたつきやたるみを防ぎます。
フラットヤーン特殊加工により優れた引裂強度と引張強度を持っています。
透明なバンドで太陽光線を透します。
縛って留めることができます。
用途ビニールハウスフィルムのばたつき・たるみ防止
長さ(m)200
幅(cm)5
1ケース(5個)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
<ベイエリア・キャスティングシリーズ>全国各地のベイエリアから、リーフやマングローブ等のエリアでのキャスティングゲーム向けシリーズ。ピンスポットを射抜くテクニカルなフィールドから、ロングキャストで大胆に狙う状況など、様々な条件に合わせたモデルを展開。シーバスをはじめ、ボートからのライトゲーム全般で活躍します。 <ブランク>*塗装を極力排し軽量化を図ったアンサンド仕様。バット部にはC・N・Tを採用し、ネバリ要素をアップ。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<ベイエリア・バーサタイル遠投モデル>橋脚やテトラ帯を遠投で探る状況や、リーフエッジやウィードエリアなどオープンウォーターで広く探る事を得意としたモデル。ロングミノー、鉄板系ロングバイブレーション等と好相性。10~14cmのミノーや25g前後のバイブレーションなど、20~30g程のプラグ全般を扱いやすい機種です。
タイプS(スピニング)
全長(m)2.14(7’0”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社LT4000-LT5000/S社C3000-4000
グリップ部(mm)リアグリップ:315
自重(g)134
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)180
先径(mm)1.8
カーボン(%)98
グラス(%)2
適合ルアー質量(g)MAX40
適合ライン(号)PE:MAX1.5
適合ライン(lb)MAX20
魚種シーバスミノー/シーバス・サワラ・黒鯛・小型回遊魚・etc.
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
<ベイエリア・キャスティングシリーズ>全国各地のベイエリアから、リーフやマングローブ等のエリアでのキャスティングゲーム向けシリーズ。ピンスポットを射抜くテクニカルなフィールドから、ロングキャストで大胆に狙う状況など、様々な条件に合わせたモデルを展開。シーバスをはじめ、ボートからのライトゲーム全般で活躍します。 <ブランク>*塗装を極力排し軽量化を図ったアンサンド仕様。バット部にはC・N・Tを採用し、ネバリ要素をアップ。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<ブレードジギング対応モデル>オーナーヘッドキャストから、喫水線の低い船でアンダーハンドキャストも可能なレングスと、30~60gのブレード系ジグや、20~40gのプラグ類を扱い易いパワーに設定。脇抱えし易い長さのリアグリップが、リールの早巻き時にロッドのホールド性を向上。サワラや小~中型クラスの青物をはじめとした、ライトキャスティングゲームで活躍するモデルです。
タイプS(スピニング)
全長(m)2.11(6’11”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社LT4000-SW6000/S社4000-SW6000
グリップ部(mm)リアグリップ:440
自重(g)169
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)167
先径(mm)2.1
カーボン(%)89
グラス(%)11
適合ルアー質量(g)MAX100
適合ライン(号)PE:MAX2.5
適合ライン(lb)MAX30
魚種シーバスミノー/シーバス・サワラ・黒鯛・小型回遊魚・etc.
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
<ベイエリア・キャスティングシリーズ>全国各地のベイエリアから、リーフやマングローブ等のエリアでのキャスティングゲーム向けシリーズ。ピンスポットを射抜くテクニカルなフィールドから、ロングキャストで大胆に狙う状況など、様々な条件に合わせたモデルを展開。シーバスをはじめ、ボートからのライトゲーム全般で活躍します。 <ブランク>*塗装を極力排し軽量化を図ったアンサンド仕様。バット部にはC・N・Tを採用し、ネバリ要素をアップ。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<ベイエリア・テクニカルモデル>ベイエリアの穴打ちなど、ピンスポットをテクニカルに攻める事が得意なモデル。軽量プラグを扱いやすく、活性の低いターゲットのバイトを逃しにくいアクションに設定。10~15g程の比較的軽いプラグに対応し、7~10cmのミノーや15gまでのバイブレーション、10g程のトップウォータープラグに対応します。
タイプS(スピニング)
全長(m)1.93(6’4”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社LT3000-LT4000/S社C3000-4000
グリップ部(mm)リアグリップ:315
自重(g)109
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)161
先径(mm)1.7
カーボン(%)98
グラス(%)2
適合ルアー質量(g)MAX25
適合ライン(号)PE:MAX1.2
適合ライン(lb)MAX14
魚種シーバスミノー/シーバス・サワラ・黒鯛・小型回遊魚・etc.
1本
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ