ちょっと高いところの農作業に最適!
地面との接地面が広く、安定しています。
発泡体を使用しているため非常に軽く、足腰に負担がかかりにくいです。
面ファスナーで固定するため、様々な靴やサイズで使えます。
材質特殊ポリスチレンフォーム
適合寸法(cm)足:22~33
許容質量(kg)100
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。
接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。
ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。
ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ製
段数1
設置寸法・奥行(mm)276
設置寸法・幅(mm)200
天板寸法・幅(mm)100
天板寸法・奥行(mm)250
身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ製
段数1
設置寸法・奥行(mm)455
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)300
三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。
使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)100
質量(kg)0.9
1台
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
土間の仕上げ作業に、体重がスリッパー面積に分散され、足跡が残らないので仕上げが美しく楽に早く仕上がります。履き心地抜群、軽いため足が疲れません。靴を履いたまま脱着ワンタッチが可能です。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上げ作業)の必需品
仕様アルミダイキャスト材
トラスコ品番309-1457
質量(kg)1.48(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)200×335
1足
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。
身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
座面高さ(mm)650~900
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。
高さを3段階に調節できます。
最大使用荷重(kg)100
車輪幅(mm)320(車輪外面)、360(ボルト外面)
段数1
車輪Φ150ノーパンク
有効幅(mm)(天板)260
天板寸法・奥行(mm)260
運送、引っ越し等の作業に向いてます。甲部、底部とも伸縮素地を使用しているので、足にフィットします。携帯用ポ-チ付。
用途室内専用履き物。
色ブルー
種類作業靴
機能伸縮性
アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物
仕様硬質プラスチック+単発泡材
トラスコ品番851-0741
質量(kg)0.7(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
クッション性が良く、履き心地のよいサンド底タイプの雪駄、安心の日本製です。
靴タイプ雪駄
室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。
アルミ製ですので軽量でさらに取手が付いていますので移動に便利です。
最大使用荷重(kg)100
段数1
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)300
内容ねんど・芯材
材質ポリスチレン
科目図工
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。
理想の遮光を実現します。
約40%の遮光率(10a/1缶の場合)で、
ハウス内気温を3~7℃下げる効果が期待できます。
耐用期間は約10~12週間です。
用途遮光
色ホワイト
容量(L)15
適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。
シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。
折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。
洗車など見えない箇所も隅々まで。
コンパクトなのでアウトドアに。
タンスの上など、届かない場所もラクラク。
材質ポリプロピレン、合成ゴム
段数1
こんなお得な商品も!
踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。
トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8
使用範囲(mm)巻径40~250
寸法(幅W×長さL)(mm)241×400
ハンドル幅(mm)200
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。
理想の遮光を実現します。
ハウス内の温度上昇を抑え、植物の光合成に必要な光を通します。
耐用期間は約10~11週間です。
用途遮光
容量(kg)15
適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
同じ防除方法では捕獲できないとされるオンシツコナジラミ・タバココナジラミを、いずれも匂い(コナジー)と色(粘着シート)でおびき寄せ、粘着シートに付着させる活性式コナジラミ予察捕虫器「CKZ-100」。
コナジラミが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。
食品由来の原料を使用した「コナジー」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、コナジラミを引き寄せ易くします。
また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができ、粘着シートへ付着した害虫の種類や数によって、農薬散布を判断していただく製品です。
匂い(コナジー)と色(粘着シート)のダブル効果で、コナジラミの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。
用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・
付属品黄色の粘着シート×10枚
質量(g)100(本体のみ)
全幅W×全高(mm)Φ170×155
設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安
設置形態吊り下げ型
1箱(10セット)
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
関連キーワード