商品豆知識
お部屋に馴染む落ち着いた色のベージュ、グレー!スライドランナーなので開閉がスムーズ!室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
部屋を間仕切ることで空気を逃さず冷暖房率がアップするので、1年中快適に過ごせます。見られたくないところをスマートに目隠しして、急な来客にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを閉めることが出来ます。
寸法(幅W×高さH)(cm)100×174
質量(kg)3
材質ドア本体:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂
シリーズアクシエ
付属品マグネット吸着板4個
材質(フィルム)塩化ビニル樹脂、(レール)アルミ押出し型材、(ランナー)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、(マグネット)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、フェライトマグネット、(把手)樹脂成形品、(マグネット吸着板)鋼板プレス成形品
おしゃれな木目柄アコーディオンドア100cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)100×174
質量(kg)3
材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂
間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。シンプルなレザーを中心としたリーズナブルな製品。サニタリーや収納扉など、ちょっとした場所もリーズナブルな間仕切でより快適・便利に。
用途納まり:レザーを片側にたたみ込みます
関連資料生地見本(5MB) 製品情報(0.68MB) 取付方法(1.07MB)
サービス分類オーダー・加工
撥水加工を施したアコーデオンドア。大型取っ手にコロランナー仕様で開閉がスムーズです。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
カーテンフックがあるのでカーテンレールを使用してそのまま使えます。リングランナーも付属しているのでつっぱりポールにもかけれます
用途カーテン 目隠し 間仕切り アコーディオン
幅(cm)140
高さ(cm)170
簡易的に仕切れるパネルドア。スライドランナー採用でスムーズ開閉が可能。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
おしゃれな木目柄アコーディオンドア150cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)150×174
質量(kg)4.2
材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂
高級感溢れる工事a不要な木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 木目調 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所 キッチン
材質本体・レール:PVC、取っ手:ABS樹脂、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール
質量(kg)約4
パタパタたためて省エネ。間仕切りレースカーテン!!。省エネ・断熱・ワイドタイプ。開け閉めしやすく目隠しや間仕切りに便利。たたむとすっきりコンパクトなジャバラ式で場所をとりません。リビング・階段の間仕切りに!!玄関にも!!。エレガントなローズ柄。ハサミでカットして長さ調整。タテ・ヨコに約10cm間隔でカットできます。150cmワイド幅。丸洗いOK!(ネット使用)
材質ポリエステル100%
おしゃれな木目柄アコーディオンドア200cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)200×174
質量(kg)4.6
材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
採光性バツグンのガラス調のパネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを広く取っており、採光性はバツグンで、プライバシーもしっかり確保!PVC性なので、見た目より軽く、安心してご利用頂けます。工事不要でお客様簡単取り付け可能。お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 すりガラス 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所
材質本体・レール・窓部:PVC、取っ手:ABS樹脂
質量(kg)約4
寸法(幅W×高さH)(cm)95×174
カーテンフックがあるのでカーテンレールを使用してそのまま使えます。リングランナーも付属しているのでつっぱりポールにもかけれます
用途カーテン 目隠し 間仕切り アコーディオン
幅(cm)130
高さ(cm)170
つっぱり式のファブリックアコーディオンカーテン 100×174cmサイズ!
用途会社・事務所のアコーディオンドア・間仕切り・ドアとして。
材質レール本体:アルミニウム、カーテン:ポリエステル100%
本体質量(kg)カーテンレール:約0.3、アコーディオンカーテン:約0.35
本体寸法(cm)70~100×174
つっぱり式のファブリックアコーディオンカーテン(麻混タイプ) 100×174cmサイズ!
用途会社・事務所のアコーディオンドア・間仕切り・ドアとして。
材質レール本体:アルミニウム、カーテン:ポリエステル95%、麻5%
本体質量(kg)カーテンレール:約0.3、アコーディオンカーテン:約0.35
本体寸法(cm)70~100×174
こんなお得な商品も!

仮眠カーテン
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
トラック用カーテン「ぐーすか」が新登場!遮光率99.9%一級遮光生地を使用。生地は難燃加工で燃えにくく安心。プリーツ仕上げできれいに収納。
用途内装パーツ
材質ポリエステル
つっぱり式の木目調アコーディオンドア 100×175cmサイズ!。つっぱり式だから簡単に取り付けできます!。廊下、キッチン、洗面所など家の中の様々なところでご使用できます!。ネジを使わないので賃貸にもおすすめ!
用途事務所やお店の、間仕切り・アコーディオンドア・のれんとして。
材質レール本体:アルミニウムドア本体:PVC
質量(kg)約2.6
寸法(cm)100×175
組立時間30分
入数1台
規格サイズが豊富なアコーデオンドア。お取り付け場所の間口に合わせてサイズをお選びください。最大約4.5cmの丈詰めが可能です。(お客様での作業となります)
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
窓付き採光性も高い木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを採用し、採光性も高い一方で、プライバシーの確保もできます!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 窓付き 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所
材質本体・レール・取っ手:PVC、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール
質量(kg)約6
寸法(幅W×高さH)(cm)99×174
つっぱり式のファブリックアコーディオンドア 100×175cmサイズ!。つっぱり式だから簡単に取り付けできます!。廊下、キッチン、洗面所など家の中の様々なところでご使用できます!。ネジを使わないので賃貸にもおすすめ!
用途事務所やお店の、間仕切り・アコーディオンドア・のれんとして。
材質レール本体:アルミニウムドア本体:ポリエステル
質量(kg)約3
寸法(cm)100×175
組立時間30分
入数1台
インテリア性の高い高級感あるパネルドア。大型コロランナー採用でスムーズな開閉が可能。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
見た目すっきりなコードレスローマンシェード。つっぱりポールやカーテンレール、付属フックなどで取付可能。目隠しやカーテンにも使えます。
用途目隠し シェード つっぱり ロールスクリーン 間仕切り
伸縮レールを伸ばして突っ張るタイプのアコーデオンドア。ネジが効かない場所や天井がない場所にお取り付けできます。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り 突っ張り
曇りガラス調のパネルドア。スライドランナー採用で開閉がスムーズ。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
パタパタたためる断熱レースカーテンで節電対策。優れた断熱性により熱や日差しを防いで冷暖房の効率アップ!すっきりコンパクトに畳めるジャバラ式で邪魔になりません。お部屋は明るいまま熱や日差しをカット!。帝人「涼しや(R)」使用:太陽の熱を反射し室内温度の上昇を抑える遮熱効果を発揮します。UVカット率約91%(厚地部分)。省エネ!断熱効果率約41%。断熱性試験:通常のレースと比べ約8度違う!※日本繊維製品品質技術センター調べ。夜でも外から丸見えにならない!!。間仕切りとしても:市販の突っ張り棒に通すだけ。ハサミでカットOK
材質ポリエステル100%
質量(g)380
寸法(cm)95×230
1枚
¥3,698
税込¥4,068
12日以内出荷
プリーツタイプのアコーデオンドア。たたみ代が約11cmのコンパクトな収納。左右どちらでも開閉できる便利な仕様。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。シンプルなレザーを中心としたリーズナブルな製品。サニタリーや収納扉など、ちょっとした場所もリーズナブルな間仕切でより快適・便利に。
用途納まり:レザーを両側に引き分けます
関連資料生地見本(5MB) 製品情報(0.68MB) 取付方法(1.07MB)
サービス分類オーダー・加工
伸縮レールを伸ばして突っ張るタイプのアコーデオンドア。ネジが効かない場所や天井がない場所にお取り付けできます。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り 突っ張り
お求めやすいエコノミータイプ。防汚加工により汚れにくく、お手入れも簡単です。
幅(mm)【片側】540~2000
色【部品】オフホワイト/ダークブラウン
高さ(mm)610~2400
入数1SET(2台)
生地色柄見本確認。
関連資料【色柄見本】エコー(1.54MB) 採寸方法、取付方法(0.34MB) エコー構造図、把手位置、たたみ代 など(0.5MB)
サービス分類オーダー・加工
お求めやすいエコノミータイプ。防汚加工により汚れにくく、お手入れも簡単です。
幅(mm)540~3000
色【部品】オフホワイト/ダークブラウン
高さ(mm)610~2400
入数1台
生地色柄見本確認。
関連資料【色柄見本】エコー(1.54MB) 採寸方法、取付方法(0.34MB) エコー構造図、把手位置、たたみ代 など(0.5MB)
サービス分類オーダー・加工
シンプルなアコーデオンドア。大型取っ手が特徴です。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
インテリア性と機能性を高めたスタンダードタイプ
スムーズな操作性と優れた耐久性。
色柄も充実したバリエーションからお選びいただけます。
幅広い製作寸法に対応しますから、大型リビングの間仕切りから、キッチンやサニタリーなどのドアまで、さまざまな用途にお使いいただけます。
幅(mm)【片側】540~4000
色【部品】オフホワイト/ライトグレイ/ダークブラウン
高さ(mm)610~2800
入数1SET(2台)
生地色柄見本確認。
関連資料【色柄見本】マークⅡ(2.79MB) 採寸方法、取付方法(0.49MB) マークⅡ構造図、把手位置、たたみ代 など(0.58MB)
サービス分類オーダー・加工
伸縮レールを伸ばして突っ張るタイプのアコーデオンドア。ネジが効かない場所や天井がない場所にお取り付けできます。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り 突っ張り
木目調アコーデオンドア。間口に合わせて高さの調整が最大約4.5cmの丈詰めが可能(お客様での作業となります。)
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
インテリア性と機能性を高めたスタンダードタイプ
スムーズな操作性と優れた耐久性。
色柄も充実したバリエーションからお選びいただけます。
幅広い製作寸法に対応しますから、大型リビングの間仕切りから、キッチンやサニタリーなどのドアまで、さまざまな用途にお使いいただけます。
幅(mm)540~4000
色【部品】オフホワイト/ライトグレイ/ダークブラウン
高さ(mm)610~2800
入数1台
生地色柄見本確認。
関連資料【色柄見本】マークⅡ(2.79MB) 採寸方法、取付方法(0.49MB) マークⅡ構造図、把手位置、たたみ代 など(0.58MB)
サービス分類オーダー・加工
折りたためるアコーディオン式ソフトパーティションです。保温、保冷、防じん、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。
用途工場内や病院などの施設での間仕切り・ドアカーテン。屋内用。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1180
厚さ(mm)1.3
長さ(m)12
丈夫な骨組みで耐久性が高く、伸縮時のねじれに強い構造。
マグネットで横に連結できます。
キャスター可動は横1方向のみの安全設計。
関連キーワード
1
2
次へ