67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1個
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動切上ダイヘッド。
用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です トラスコ品番852-0513 適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5 質量(kg)3.8 サイズ1/2-1 アズワン品番64-6748-01
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ビーバー(アサダ)手動ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番275-9772 質量(kg)4.2 寸法手動1/4~3/8、W3/8~1"
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

ビーバー(アサダ)ダイヘッド(手動)
PT2-3゛のねじ切削用。
トラスコ品番852-0447 適合機種ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6 アズワン品番64-6746-92
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ダイヘッド(手動)
PT1/2-2゛のねじ切削用。
適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6 質量(kg)5.9 アズワン品番64-6751-13
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
当日出荷

鋼管用(外面ライニング管は不可)です。
用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。 適合機種ST504、R70881 材質
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ボルトマシンNO.1用 トラスコ品番852-0409 質量(kg)2.3 アズワン品番64-6746-56 ねじサイズ【ウィット右ねじ用】右W5/16-1
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合ビーバー50、80、100、スーパーマチック トラスコ品番613-0922 適合機種BE5AA、BE5AT、BE511、BE8AA、BE8AT、BG50AA、BG50AT、BG50PT 材質鋳鉄 寸法(inch)自動1/2~3/4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ビーバー(アサダ)ダイヘッド/BM
サイズセットするだけ! 切削後は自動開放!! ボルトマシン用
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ボルトマシンNO.1用 トラスコ品番852-0411 質量(kg)2.3 アズワン品番64-6746-58 ねじサイズ【メートル右ねじ用】M8-24
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ビーバー(アサダ)ダイヘッド
用途ボルトウィット右 サイズW1.1/8"-2" アズワン品番64-6747-06 適合器具ダイヘッド:手動 関連資料ダイヘッド対応一覧表(0.26MB)
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番297-3855 質量(kg)19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷


電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用。
トラスコ品番852-0448 適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー100、AS4、4SB アズワン品番64-6746-93
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。 トラスコ品番829-1458 セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷


ビーバー(アサダ)チェーザツキダイヘッド
汚すことのできない場所で活躍!!。ワイヤでの床面損傷、汚れ飛散の防止。ワイヤによる床面の負傷、汚れの飛散防止。R-750用。
仕様●寸法:Φ32mm×4m アズワン品番67-8011-90
1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷


用途ボルトマシンNO.1用 トラスコ品番852-0412 質量(kg)2.3 アズワン品番64-6746-59 ねじサイズ【メートル左ねじ用】ML8-24
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用
トラスコ品番852-0449 適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6 アズワン品番64-6746-94
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1台
48,980 税込53,878
当日出荷

1個
48,980 税込53,878
当日出荷

1台
48,980 税込53,878
当日出荷

1個
51,980 税込57,178
当日出荷

ビーバー(アサダ)ビーバー50GATⅡSUS仕様
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶) 本体質量(kg)46 モーター100V・750W ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A) 回転速度(min-1[r.p.m])38
1個
429,800 税込472,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)ビーバー50G
操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。 付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶 材質アルミ、鋼材 電源(V)100 消費電力(W)1150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])38 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B) 電源コード(m)2.7
1台
309,800 税込340,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶) 本体質量(kg)46 モーター100V・750W ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A) 回転速度(min-1[r.p.m])38
1個
459,800 税込505,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)ビーバー ねじ切機
漏れないねじを追求したグローバルモデル 精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ 小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック 低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃 高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受 安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用 モーター電圧(V)100
1個
259,800 税込285,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)スーパートロニック2000E
軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。18V8.0Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで20口、2”サイズで10口切削可能。高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。バッテリの向きを四段階(90°ごと)に回転させられる機構採用で、壁や床の近く等の限られたスペースでも現場に合わせて位置を変更可能。チェーザ付ダイヘッドは、スーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。
用途既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。 付属品チェーザ付ダイヘッド(1/2"・3/4"・1"・1Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・1Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・2")、パイプグリップ、ダイヘッドアダプタ、 バッテリ(4.0Ah/18V)、充電器、ねじ切りオイル白0.3L、ケース 質量(kg)7.4(ダイヘッドなし)、6.4(ダイヘッド、バッテリなし) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×110×150(ダイヘッドなし、バッテリ付) モーターブラシレスモータ ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A) バッテリーリチウムイオンバッテリ 18V/8.0Ah(フル充電時間130分) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20(逆転:50) 切削1”:20口(実切削数)/ 2”: 10口(実切削数)[1充電時間当たり]
1個
349,800 税込384,780
当日出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様ステンレス管用 トラスコ品番852-0507 適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質ハイス サイズ1/2-3/4 質量(g)500 アズワン品番64-6747-90
1個
29,980 税込32,978
当日出荷


適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用) トラスコ品番852-0457 質量(g)300 寸法メートル右M10 アズワン品番64-6747-12
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ビーバー(アサダ)管用チェーザ Alloy
PT11/2-2チェーザ。
適合ダイヘッド:手動 トラスコ品番852-0462 山数11 アズワン品番64-6747-17
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、鋼管用 仕様鋼管用 トラスコ品番852-0499 適合機種自動ダイヘッド(スーパーマチック2000他) 材質ハイス サイズ1-2 アズワン品番64-6747-54
1組
18,980 税込20,878
5日以内出荷

用途ねじ切機用 、ボルトメートル右ねじ切削用チェーザ 適合【ダイヘッド】ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用) トラスコ品番852-0489 質量(g)600 寸法メートル右M30-33 アズワン品番64-6747-44
1組
17,980 税込19,778
5日以内出荷

適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用) トラスコ品番852-0458 質量(g)300 寸法メートル右M12 アズワン品番64-6747-13
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)