472件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1/座金(12.2×8.6×0.8mm)×2/ゴムブッシュ×1/合成ゴムパッキン(24×8×2.1mm)×1/キャップ×1
1セット
799 税込879
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

サイドカバーで農薬の飛散を防止します。
質量(g)3300 吐出量(L/min)【0.3Mpa】1.4 幅(mm)散布:600~900 付属品ノズル:スーパー25人力用・2頭口
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2 噴射角度【2.0Mpa】~65° 到達距離(m)【2.0pa/直】11 付属品Φ1.5ノズルチップ
1個
8,998 税込9,898
欠品中

各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容ビニールパッキン(11×7×1.5mm)×10/ビニールパッキン(15×11.5×1.5mm)×10
1セット
419 税込461
当日出荷

麻場バッテリー噴霧器
エコ商品
軽く、手軽に扱えます。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能。 ダイヤフラムポンプ採用により、静かで、振動が少なく、住宅街での使用も安心。
バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

麻場肩掛噴霧機10型
エコ商品
腐食しない樹脂製ポンプ採用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

フラットで幅広い霧が出ます。 穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。
全長(mm)360 質量(g)5.5 種類噴板:SUS板 S-7×1 取付ねじG1/4 タイプ広角噴板1ツ穴
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)770 吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

作業に合わせて伸縮できる優れものです。
全長(cm)360~850 質量(g)110 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

全長(mm)780 質量(g)21 種類噴板:SUS板 D-3×2 取付ねじG1/4
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容ワン型パッキン×1/フェルトリング×1×止め輪×1/Xリング×1
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

新富士バーナー交換用気化器
エコ商品
気化器(予熱パイプ)は消耗品です。 使用前に灯油がノズル以外の気化器からにじみ出る場合、また燃焼中青色の火炎の中に赤い炎が出るような場合は、気化器に部分的に穴があき破損したと思われます。 このような場合は新しい気化器と交換してください。
付属品ノズル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

全長(mm)780 質量(g)21 種類噴板:SUS板 D-5×2 取付ねじG1/4
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/4/メス ×SW13.8
1個
649 税込714
当日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G1/2
1個
839 税込923
当日出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1 噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1 適合ホース径(Φmm)25
1個
859 税込945
当日出荷

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG2 適合ホース径(Φmm)50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

少量でも高濃度なので効き目抜群です。
質量(g)130 吐出量(L/min)【0.2Mpa】0.6 取付ねじG1/4 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
2,198 税込2,418
欠品中

防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)880 質量(g)550 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6 噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5 寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格メス G1/4×メス G1/4
1個
689 税込758
当日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス R1/4
1個
699 税込769
当日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G3/8
1個
669 税込736
当日出荷

くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4 適合ホース径(Φmm)8.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)25 質量(g)50 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
759 税込835
5日以内出荷

くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4 適合ホース径(Φmm)8.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

少量でも高濃度なので効き目抜群です。
質量(g)130 吐出量(L/min)【1.0Mpa】0.5 取付ねじG1/4 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス:G1/4、メス:M18P1.5
1個
589 税込648
3日以内出荷

各ノズルと自由に組み合わせて使用できる!
全長(cm)15.5 質量(g)89 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1個
909 税込1,000
当日出荷

動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)50 質量(kg)3.3 ホース径(Φmm)8.5 適合ホースG1/4
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8/メス ×G1/2
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

噴射角度も遠近調節も自由自在です。
全長(mm)110 質量(g)176 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【0.5Mpa】開:3.8、直:5.9【1.0Mpa】開:4.5、直:6.9【2.0Mpa】開:5.1、直:7.8 噴射角度【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)【2.0pa/直】8
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40 質量(g)10 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
779 税込857
当日出荷

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1-1/2 適合ホース径(Φmm)38
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)8.5 取付ねじG1/4
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/2 適合ホース径(Φmm)13
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

少量・多量散布量対応です。 除草剤ノズル・吐出量の切替可能で噴口交換の手間いらず!
全長(mm)70 質量(g)18 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.2Mpa】少量:0.7、多量:1.7 噴射角度【0.5Mpa】(多量)95°、(少量)105°
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷