6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
麻場バッテリー噴霧器
エコ商品
軽く、手軽に扱えます。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能。 ダイヤフラムポンプ採用により、静かで、振動が少なく、住宅街での使用も安心。
バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け 型式背負式 質量(kg)4.8(バッテリ除く) 容量(L)15 最高圧力(MPa)1 吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54 動力バッテリ式 ポンプギヤ式 吸水量(L/min)2.8 適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N 噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
90,980 税込100,078
5日以内出荷

用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草 型式背負式 質量(kg)7 容量(L)15 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)1.2 燃料タンク容量(L)0.65 動力エンジン式 ポンプカスケード式 吸水量(L/min)1~9 噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ) エンジン型式D26C
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け 型式背負式 質量(kg)4.8(バッテリ除く) 容量(L)15 最高圧力(MPa)1 吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54 動力バッテリ式 ポンプギヤ式 吸水量(L/min)2.8 適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N 噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。 仕様空冷2サイクル:D26C 型式カスケード式 質量(kg)7 タンク容量(L)15 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)1.2 燃料タンク容量(L)0.65 吸水量(L/min)1~9
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間 型式背負式 質量(kg)4.7 容量(L)15 寸法(幅W×高さH)(mm)355×575 最高圧力(MPa)0.7 ポンプ半自動式(加圧式) 噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷