5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途果樹・畑作の防除・除草 型式背負式 質量(kg)8.8 容量(L)20 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)2.5 燃料タンク容量(L)0.65 動力エンジン式 ポンププランジャ式 吸水量(L/min)7 噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ) エンジン型式D26C
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷

用途果樹・畑作の防除・除草 型式背負式 質量(kg)9 容量(L)20 排気量(mL)25 最高圧力(MPa)2.5 燃料タンク容量(L)0.53 動力エンジン式 ポンププランジャ式 吸水量(L/min)7 噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用) エンジン型式HONDA GX25
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。 仕様4サイクル:HONDA GX25 型式プランジャ式 質量(kg)9 タンク容量(L)20 排気量(mL)25 最高圧力(MPa)2.5 吐出量(L/min)7 燃料タンク容量(L)0.53
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。 仕様空冷2サイクル:D26C 型式プランジャ式 質量(kg)8.8 タンク容量(L)20 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)2.5 燃料タンク容量(L)0.65 吸水量(L)7.0/min
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

通常の除草エースに取り付けることで電動アシスト仕様に変更することができます。
容量(L)20
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷