カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(43)
    • バルブ(18)
    • 継手・パイプ(5)
    • パッキン類(1)
  • 作業工具(365)
    • スパナ/レンチ(200)
  • トラック輸送・安全用品(11)
    • トラック輸送・運送用品(11)
  • 自動車補修部品(41)
    • エンジンルーム内部品(41)
  • タイヤ・足回り(49)
    • タイヤゲージ・空気入れ(49)
  • 食品・飲料(355)
    • ソフトドリンク(79)
  • 塗料(236)
    • 多用途(35)
  • 科学研究・開発用品(696)
  • 作業服(528)
  • 介護用品(453)
  • 卓上消耗品(433)
  • 測定用品(365)
  • 建材・エクステリア(350)
  • 自転車部品(348)
  • メカニカル部品(250)
  • 塗装・養生・内装用品(182)
  • 安全靴・作業靴(161)
  • 厨房用品(147)
  • 自動車純正部品(132)
  • 機構部品(119)
  • 農業・園芸資材(104)
  • 接着剤・補修材(103)
  • バイク部品(93)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(91)
  • 医療(90)
  • 梱包用品(86)
  • 切削工具(80)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(69)
  • 住設機器(67)
  • 店舗什器・備品(62)
  • 自動車用オイル・ケミカル(53)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(53)
  • 研磨材(51)
  • スプレー・オイル・グリス(46)
  • 事務用品(46)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 家電(37)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 防災用品(34)
  • テープ(31)
  • 清掃用品(31)
  • 溶接用品(26)
  • トラック純正部品(26)
  • オフィス家具(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 救急・衛生(16)
  • 手袋(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 安全用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 照明(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 安全保護具(8)
  • 保管用品(7)
  • 日用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 防犯用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 電気材料(5)
  • マスク(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「アサヒ」の検索結果

6,829件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ソケット型アサヒAV(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
519税込571
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
ASH ライツールコンビネーションスパナ5.5MM 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ライツールコンビネーションスパナ5.5MM旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
839税込923
1丁
当日出荷
めがね柄部の曲がり角度12度です。JIS規格品です。
二面幅(mm)5.5全長(mm)99トラスコ品番364-1619質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
アサヒ ドライゼロ 6缶パック 350x6 x4 アサヒビールアサヒ ドライゼロ 6缶パック 350x6 x4アサヒビール(2件のレビュー)
3,898税込4,210
1箱(6本×4本)
8日以内出荷
”最もビールに近い味”を目指し、売上No.1*を達成したノンアルコールビールテイストです。”ドライなノドごし”と”クリーミーな泡”のビールらしい飲みごたえと、食事に合うすっきりした味わいを楽しめます。
容量(mL)350シリーズアサヒ ドライ容器本数24
Jキルト セーフティカバー アサヒ (引越)Jキルト セーフティカバーアサヒ (引越)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
ポリエステル100%の白綿を使用をした軽量あてぶとん 丈夫、色落ちしない、軽い、弾力性がある!
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台(1本)
当日出荷
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ソケット型アサヒAV(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
769税込846
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ねじ込み型アサヒAV(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV(8件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ウィンブルドン M046WS アサヒシューズウィンブルドン M046WSアサヒシューズ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
5日以内出荷
雨の日も安心な「防水設計」のシューズ。また、踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付きです。軽い運動などにもおススメで、反射材が付いており、夜間の歩行も安心です。水深4cmで、6時間の防水試験をクリア「防水設計」。インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。また、取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。
材質マテリアル:ポリエステル/PVC、ソール:EVAコンプレッション/ラバー形状ローカット種類カジュアルスニーカー機能防水甲被タイプ紐タイプ足囲4E靴タイプスニーカー
バヤリース オレンジ アサヒ飲料バヤリース オレンジアサヒ飲料
3,298税込3,562
1箱(280mL×24本)
5日以内出荷
”手軽に果実のおいしさを楽しめ、気持ちをさっぱりさせられるオレンジ飲料。” 70年以上続く馴染みのブランドが磨き続けた、果実の優しい甘さとさっぱりした後味を楽しめるオレンジ飲料。飾らない味わいが、忙しい毎日を優しく素直な気持ちにしてくれます。1日分のビタミンC入りです。
サドル一般車用 アサヒサイクルサドル一般車用アサヒサイクル(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
サドル 一般車用
用途サドル(一般・子供車)長さ(mm)241幅(mm)197質量(g)755寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×112×241
両立スタンド正爪用 アサヒサイクル両立スタンド正爪用アサヒサイクル(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
一般的な自転車用の両立スタンドです。正爪エンドタイプにのみ取り付け可能です。
用途両立スタンドフレームエンド形状正爪
バラ エーススプーン アサヒ徳島バラ エーススプーンアサヒ徳島(12件のレビュー)
269税込296
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
【袋入り】デザート用スプーン。ヨーグルト・アイスクリーム等に。
材質ポリスチレン包装形態バラ透明質量(g)1.24短辺(mm)19長辺(mm)90
アサヒビニールハイバレー VK ホワイト アサヒシューズアサヒビニールハイバレー VK ホワイトアサヒシューズ
919税込1,011
1足
5日以内出荷
アサヒシューズの日本製ビニールバレーが復活。汚れが付きにくいのが嬉しいポイントです。また、丸洗いができて乾きやすく、お手入れがカンタンです♪抗菌配合ソール日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。
材質中底:ビニール、ソール:PVCホワイト材質(アッパー)PVC靴タイプ上履き
インクジェットプロッタ用紙(モノクロ用) アサヒ(紙)インクジェットプロッタ用紙(モノクロ用)アサヒ(紙)(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(2本)
3日以内出荷
インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。
白色度(%)83±21巻長さ(m)45紙質上質紙(日本製紙製)坪量(g/m2)64芯径(inch)2素材上質紙
サンドクリーン アサヒサンレッドサンドクリーンアサヒサンレッド(5件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
レンジや調理台についた、サビや焦げ付きに最適。また、タイルなどの汚れ落しにも便利です。サンドクリーンは布製ですから、手にやさしく、手を切る心配がなく、サビる事もありません。
材質綿、人工石繰り返し・詰め替え対応
ラブコック アサヒAVラブコックアサヒAV(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ウィルキンソン タンサン500ml アサヒ飲料ウィルキンソン タンサン500mlアサヒ飲料(1件のレビュー)
3,298税込3,562
1ケース(500mL×24本)
3日以内出荷
刺激強めの本格炭酸水。
容量(mL)500シリーズウィルキンソン質量(g/本)523寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×65.5×208容器ペットボトル本数24アズワン品番65-0389-81原材料水/炭酸
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
包装用クラフト紙(薄口) アサヒ(紙)包装用クラフト紙(薄口)アサヒ(紙)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本)
当日出荷
材質クラフト紙
エビオス錠 アサヒフードアンドヘルスケアエビオス錠アサヒフードアンドヘルスケア(4件のレビュー)
549税込604
1個(300錠)ほか
4日以内出荷
弱った胃腸の働きを活発にします。ビール酵母には、乳酸菌などの腸の働きに役立つ菌を増やしたり、食欲を増進させる作用があります。天然素材のビール酵母から生まれた「エビオス錠」は、弱った胃を助け、消化不良・食欲不振など、胃の働きが不十分なために引き起こされる症状を改善します。 不足しがちな栄養素を補給します。ビール酵母は、ビタミンB1・B2・B6などのビタミンB群、たんぱく質、ミネラルといった栄養素の他に、グルカン・マンナンなどの食物繊維、さらに核酸などが豊富に含まれている栄養酵母です。「エビオス錠」は、これらの成分の相互作用で不足しがちな栄養素を補います。 私たちの体に欠かせない必須アミノ酸の補給に役立ちます。ビール酵母には、たんぱく質を構成するアミノ酸のうち、体内ではつくれない必須アミノ酸9種類すべてが含まれています。天然素材のビール酵母から生まれた「エビオス錠」は、たんぱく質を豊富(40~50%)に含み、胃腸の健康に役立ちます。
成分1日30錠中/乾燥酵母7125mg効能胃もたれ、消化不良、胃部・腹部膨満感、食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、胸つかえ、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胃弱、食欲不振(食欲減退)、栄養補給、栄養障害、妊産婦・授乳婦・虚弱体質者の栄養補給医薬品医療機器等法指定医薬部外品
Jキルト 2人用モッコ アサヒJキルト 2人用モッコアサヒ
9,698税込10,668
1枚
翌々日出荷
2人用の重量物輸送シートです。コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。担ぎ手の肩への負担を少なくするための肩パット付です。負担のかかるループ部分を補強することにより耐久性がアップしました。
仕様肩当て付(2か所)トラスコ品番584-0060長さ(mm)1400幅(mm)800寸法(mm)2550(ベルト長さ)質量(kg)2.1耐荷重(kg)200
アサヒ 三ツ矢サイダーキャンディ 112gx6 アサヒグループ食品アサヒ 三ツ矢サイダーキャンディ 112gx6アサヒグループ食品
1,198税込1,294
1セット(112g×6個)
3日以内出荷
炭酸飲料、三ツ矢サイダーの味わいがお楽しみいただける、三ツ矢サイダーキャンディと三ツ矢フルーツキャンディのアソートキャンディです。シュワッと爽やかな発泡感をお楽しみいただけます。サイダー、ぶどう、りんご、みかんの4種アソートです。みかんは産地指定果汁(和歌山県産温州みかん果汁)を使用しています。サイダー味はシュワシュワパウダー入りです。
保存環境常温入数1セット(6個入)
ハートジェル エビオスハートジェルエビオス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(285g)
当日出荷
鳩の飛来防止に忌避成分をジェルに配合しています。ハトを傷つけず人や建物にも無害な防鳥施工が可能です。 耐候性と耐熱性に優れており施工効果は1年以上持続します。 150℃の高温でも流出しないため塗布面の汚染がなく、器具の取り付けもないため建物の美観を損ないません。
用途【使用方法】 1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい 2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい 3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい 4.ノズルを直径10mmにカットします 5.防湿膜を破ります 6.ガンに装填し、施工して下さい 7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい。3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい。4.ノズルを直径10mmにカットします。5.防湿膜を破ります。6.ガンに装填し、施工して下さい。7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい。タイプハト飛来防止用忌避剤対象動物ハト
ウィンブルドン M039 アサヒシューズウィンブルドン M039アサヒシューズ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
5日以内出荷
【男性向け】 幅がゆったりめな、4Eサイズのスニーカー。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付きです。インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保てます。また、踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。
形状ローカット甲被タイプ紐タイプ材質マテリアル:ポリエステル/ポリエステルスエード、ソール:EVAコンプレッション/ラバー種類カジュアルスニーカー足囲4E靴タイプスニーカー
ウィルキンソン タンサンレモン500ml アサヒ飲料ウィルキンソン タンサンレモン500mlアサヒ飲料(1件のレビュー)
3,298税込3,562
1ケース(500mL×24本)
5日以内出荷
刺激強めの本格レモン炭酸水。
容量(mL)500シリーズウィルキンソン質量(g/本)523寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×65.5×208容器ペットボトル本数24アズワン品番65-0389-82原材料水/炭酸、香料
ガルバリウムカラー鋼板 アサヒ金属ガルバリウムカラー鋼板アサヒ金属
6,698税込7,368
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷
ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材材質ガルバリウムカラー鋼板鋼板形状平板板厚(mm)0.35
ウィンブルドン052 アサヒシューズウィンブルドン052アサヒシューズ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1足
5日以内出荷
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)。 取り外しできるので靴内を清潔に保てます。 ツインフレックスでスムーズな屈曲を促進フレックスラインにより本底がスムーズに屈曲する事で着地から蹴り出しまで正しい足運びへ導きます。
形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底足幅4E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ウィンブルドン050 アサヒシューズウィンブルドン050アサヒシューズ
3,198税込3,518
1足
5日以内出荷
かかと部を包み込む形状の中敷き(インソール)で取り外しが可能です。
形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ノンスリップトレイ アサヒ・インターナショナルノンスリップトレイアサヒ・インターナショナル(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(本体)再生ポリプロピレン、(トレー表面)ゴム
プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAVプレハブジョイント ねじ込み形アサヒAV(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ナット アサヒAVナットアサヒAV(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
サドル子供用ポスト付 アサヒサイクルサドル子供用ポスト付アサヒサイクル
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
直付け サドル 子供用 ポスト径:Φ25.4
用途サドル(一般・子供車)
アサヒトリクロールAL AGCアサヒトリクロールALAGC(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(25kg)
欠品中
高度な洗浄力を持つ、安定性の高いトリクロルエチレンでアルカリタイプの金属洗浄剤です。
用途金属脱脂特性強力対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ無色透明タイプ速乾比重(20/4℃)1.465沸点(℃)87.2融点(℃)-86.4危険物の類別非危険物
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)アサヒAV(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ペダル一般車用 アサヒサイクルペダル一般車用アサヒサイクル(6件のレビュー)
619税込681
1ペア(2個)
当日出荷
用途ペダル(一般車用)質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×29×73
...