材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
従来のラチェットハンドルより軽量化しています。
歯数72枚、送り角度5°です。
各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。
差込角(mm)9.5
全長(mm)180
トラスコ品番855-0849
材質クロムバナジウム鋼
歯数72
質量(g)178
表面処理ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
トラスコ品番212-0739
質量(g)465
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比)
高品質でJIS級で強度にも優れています。
スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。
クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比)
高品質でJIS-S級で強度にも優れています。
スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。
クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル)
キャッチボール付六角棒レンチ
国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。
気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。
軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途ナットの締結作業
トラスコ品番792-0482
セット内容8、10、12、13、14、17mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)195
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
種別プチコンビネーションスパナ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
用途ネジの締結作業長時間にわたる作業
商品構成単品
メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。めがね柄部の曲がり角度12°です。
用途ナットの締結作業。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ4 0530
イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。従来ラチェットハンドルより軽量化しています。歯数72枚、送り角度5°です。各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。
トラスコ品番674-0689
材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング
幅(mm)【ヘッド部】30
歯数72
厚さ(mm)【ヘッド部】12.5
全長(mm)180
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
トラスコ品番855-0858
セット内容リング、5.5、6、7、3
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3丁)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
めがね柄部の曲がり角度12度です。JIS規格品です。
二面幅(mm)5.5
全長(mm)99
トラスコ品番364-1619
質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥839
税込¥923
当日出荷
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)101213141719
付属品ビニールパウチ(285×320mm)
セット内容(mm)10・12・13・14・17・19
質量(g)495
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
セット商品数13
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トラスコ品番376-7281
セット内容12角ソケット10本(10、12、13、14、15、17、19、21、23、26mm)ライツール ラチェットハンドル JIS小判型スライドTハンドル 250mmソケット用エキステンションバー 150mm
質量(kg)2.5
ケース寸法(mm)105×290×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13点組)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
セット商品数20
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トラスコ品番376-7329
セット内容12角ソケット15本(9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、26、29、32mm)ライツール ラチェットハンドル JIS 小判型ソケット用ナットスピンナーハンドル 380mmソケット用エキステンションバー 150mmスライドTハンドル 250mmソケット用クロスバー 250mm
質量(kg)4.7
ケース寸法(mm)150×450×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20点組)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
形状オフセット
トラスコ品番376-6098
セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付
種別めがねレンチ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
質量(g)1120
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
関連キーワード