裏紙を剥がすだけで、スピーディーに貼れます。
水・のりを使わないので手や床を汚しません。
ふすまの枠をはずさず貼ることができます。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8
材質紙・ポリプロピレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合糸入りふすま紙・ベニヤ板
適合材そのまま貼れる面:和紙ふすま紙、表面を剥がすと貼れる面:表面加工されたふすま紙・ビニルカベ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
丈長サイズ(建具サイズ215cmまで貼れます)。
水だけで手軽に貼れる再湿タイプ。
ドア・戸ぶすまにも最適。
便利な柄合わせラインがついています(水車、笹野、ききょうのみ)
用途ふすま。
長さ(m)2.2
幅(cm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
枠をはずさず、今のふすま紙の上から重ねて貼れる。※シールのように裏紙をはがして貼るタイプのふすま紙。糊が点状になっているので、ベタッと貼りつかず、あおりがきく貼りやすいタイプ
用途ふすま紙
幅(cm)94
長さ(cm)200
スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。
コードレスアイロンを使って貼ることもできます。
従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。
ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。
水やのりを使わないので、手や床を汚しません。
ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。
用途ふすま。
幅(m)0.95
長さ(m)1.8
材質紙、熱接着性樹脂(EVA)
RoHS指令(10物質対応)対応
裏紙をはがして貼るだけのシールタイプ。※ふすまの汚れを隠したり、ふすま柄の模様替えに最適なふすまの3分の1サイズのシール
縦(cm)94
横(cm)60
材質表面材:柄印刷・二層抄紙・PPフィルム粘着剤:アクリル酸エステル樹脂裏紙:紙
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。
汚れても水拭きすることができます。
冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)
UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
従来の障子紙のような風合いがあります。
ご使用の目安は、長さ1.8mは障子1枚、3.6mは障子2枚です
用途障子貼り用
材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工
幅(cm)94
RoHS指令(10物質対応)対応
障子紙・ふすま紙の補修に。
用途障子紙やふすま紙の破れた部分の補修などに。
糸入りアイロン貼りふすま紙
用途ドライアイロンやコードレスアイロンでも貼れる
幅(mm)950
長さ(m)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面に水をつけるだけで簡単に貼れます。
長さ(cm)180
幅(cm)95
色無地
1本(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
シールタイプのウラ紙を少しずつはがし、粘着面をふすまに貼り付けていくふすま紙です。
枠がはずれないタイプのふすま全般に適しています。
二人で作業を行うと効率的。
寸法(幅W×長さL)(cm)(紙)95×185
材質パルプ二層漉き/ポリプロピレン、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン
長さ(cm)185
幅(cm)95
裏面の糊を水で濡らして戻し、紙を伸ばして貼る再湿性タイプ。
ご家庭用のふすま紙としては最もスタンダードな製品です。
伝統と格調を感じさせる和柄です。
寸法(幅W×長さL)(cm)(紙)95×203
材質古紙表裏二層漉き、裏面糊剤:ポリビニールアルコール系家庭用品の有害物質規制(省令第34号)適合/家庭用襖・壁紙協会推奨品No.100004、原紙:麻糸風原紙
長さ(cm)203
幅(cm)95
障子紙やふすま紙の破れた部分の補修などに。
セット内容小シート、大シート、白無地
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3種類×10シート)
¥739
税込¥813
当日出荷
ふすま下ばり用。下地の調整や大きな破れの補修に使用します。
用途のりをつけて貼るタイプ
長さ(cm)63
幅(cm)47
使用の目安ふすま2枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12枚)
¥629
税込¥692
当日出荷
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。
カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。
特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。
つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用
適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面
材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
幅(cm)92
使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
広巾・丈長サイズ(建具サイズ巾135cm、高さ200cmまで貼れます。)
用途障子貼り用。
長さ(m)4
幅(cm)135
色無地
使用の目安障子2枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
障子紙・ふすま紙の破れを手軽に補修できるシール。すべて貼り替えるまでもない障子やふすまの穴・汚れの上から貼って補修できます。補修グッズとしてだけに使うにはもったいない印象のオシャレな和紙シールです。シールなので簡単に貼れ、貼るとお部屋が明るくなります。
用途破れた箇所にピタッと貼るのに最適です。
材質和紙、アクリル系樹脂
枚数柄3枚、白無地1枚
縦(cm)10
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
冷暖房効果アップで省エネ!アイロンで貼る障子紙。
冷暖房効果がアップするので、省エネになります。(通気性のある障子紙との比較)
障子紙の間にプラスチックを貼り合わせているので、ペットの引っかきキズに強い障子紙です。
アイロンだけで貼るときも、はがすときもワンタッチでできます。
紫外線を約95%カット。室内の色あせ・変色を防止します。
障子紙の風合いは従来のままです。
用途障子貼り用。
材質パルプ75%、レーヨン20%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付
長さ(m)1.8
幅(cm)94
使用の目安障子1枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
麻風糸入りの風合いのあるふすま紙です。※ふすま本来の風合いがあり、和室にしっくりと馴染みます。※切手のように水でもどして貼るタイプです。
材質二層抄き合わせ和紙・ポリビニールアルコール(裏面糊)
幅(cm)95
長さ(cm)180
関連キーワード