仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
種別便器
洗浄水量(L)大:8、小:6
アサヒ衛陶 簡易水洗トイレ ニューレット コントロールボックス フラッシュバルブ部品のダイヤフラム板のみです。
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)6
排水芯(mm)320~550
洗浄方式サイホンゼット式
洗浄水量(L)大:8、小:6
排水芯(mm)200
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ床排水
限られたスペースに最適な簡易水洗トイレ。タンクがない省スペース性に優れたタイプ。ご使用後にコントロールボックスのプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れます。アサヒ衛陶独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ニューレット(フラッシュバルブ式):ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約200ccというわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様。大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用でどのサイズの便器にも適合!。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用しております。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様防臭方式:バランス式、タンクレス、清掃装備:ウォーターダスター
セット内容便器:AF50BNLW、便座:DL47LW
材質便器本体:陶器、防臭機構:ABS
質量(kg)約21
色LW(ラブリーホワイト)
タイプ暖房便座
方式防臭:バランス式
定格消費電力(W)50+48(便座ヒーター)
使用地区一般
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く)
洗浄水量(L)約0.15/回(約1秒/0.2MPa時)
排水芯(mm)385~440
洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)
脱臭なし
1セット
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗:タンクレス
材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS
質量(kg)21
色LW(ラブリーホワイト)
方式防臭:バランス式
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く)
洗浄水量(L)0.15
標準使用水量(L)約0.15/回(約1秒)※0.2MPa時
排水芯(mm)385~440
洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗付、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式
材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS
色LW(ラブリーホワイト)
給水方式壁給水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×790(後壁面より)×870※便座除く
洗浄方式(操作)タンク式レバーハンドル
アサヒ衛陶:U4SET専用の樹脂製排水トラップ部材です。
材質HIPE(高密度ポリエチレン)製
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
仕様ボールタップ(レバー位置右)用
適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
材質ABS、黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様横型ボールタップ用
適合TF-810BJ、TF-510BJ
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
用途ロータンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220
主な用途ロータンク用
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。
腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。
差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
色ホワイト
材質ポリプロピレン
少ない水量で年間約15,300円節水できます。
少ない水でもきれいにします。
低水圧対応
万が一停電の時にも排水が可能。
タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式便器/ターントラップ式
最大消費電力(W)18(寒冷地は42)
区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
タイプ新築向け(床排水)、手洗い付
電源(V)AC100、50/60Hz
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)890
質量(kg)14.2
高さ(mm)1990
奥行(mm)890
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用
色ホワイトアイボリー
口径(Φmm)75
洋風水洗便器に近い、さわやかな使用感の簡易水洗トイレです。
関連キーワード