1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定
刃長(mm)220
全長(mm)350
仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付
トラスコ品番396-5881
質量(g)本体/95、サヤ/90
適合替刃PS-22-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
手元のすべりを防ぐエラストマーグリップ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定に
刃長(mm)150
全長(mm)折込時:198使用時:350
仕様アサリわけなし、替刃式、エラストマーグリップ
質量(g)130
表面処理ハードクローム仕上げ
折込折りたたみ式
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃Y-15-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
天然素材のグリップが手になじむ! 荒目。 手によくなじんで使いやすい天然素材。 庭木の手入れに最適な逸品です。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 刃の背側が厚い形状「リブ付き研磨」を採用することで、刃の根元からの折れを防ぎ、強い腰を実現しました。
用途生木の剪定に
刃長(mm)250
全長(mm)394
歯ピッチ(mm)8
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式
トラスコ品番440-0399
質量(g)本体:115、サヤ:105
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃WD-25L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
関連キーワード