従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ!
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造
無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。
新開発の特殊高反発バネ
アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。
背筋力強化サポート
上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート
腰サポートベルト
下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。
ワンタッチ分離構造
ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。
脚力アシスト
独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。
材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)
タイプ男女兼用
着る、筋肉 マッスルスーツEvery。
誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。
働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。
マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。
パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし
軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg)
簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず
お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現
防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業
仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]
タイプソフトフィット
アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉
供給方式手動式空気入れ
本体質量(kg)3.8(カバー含まず)
保護等級IP56
保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)
使用環境温度(℃)-30~50
駆動源圧縮空気
上半身全体に強化素材のバネが入っており、背中から腰にかけての曲げ伸ばしを強力にサポートします。ムレないメッシュ素材で通気性がよく、夏場の使用も快適です。内部で交差するベルトで身体に合わせて簡単調整。強力マジックテープでワンタッチでしっかり固定します。膝サポーターは取り外しもできます。身体にフィットする設計なので、シャツや制服・作業着の下に着たままで一日中過ごせます。装着は強力なマジックテープとバックルだけ。毎日の脱ぎ着が簡単です。中性洗剤で手洗いができます。汗をかいても安心。男女兼用です。
用途お仕事や作業の時の、腰への負担軽減に。建設業・製造業・物流業・農業・整備業などに携わる方々に。介護・保育士の方々に。引っ越し、雪かきなど現場作業の際に。
本体高さ(mm)30
本体質量(g)750
材質ストレッチメッシュ(ナイロン80%、ポリウレタン20%)
背筋使用率38%以上軽減。持ち上げる、おろす、積み上げるなど作業をアシスト。
用途多機能サポートベルト
種別全身用
着る、筋肉 マッスルスーツEvery。
誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。
働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。
マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。
パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし
軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg)
簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず
お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現
防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ
仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]
タイプタイトフィット
アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉
供給方式手動式空気入れ
本体質量(kg)3.8(カバー含まず)
保護等級IP56
保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)
使用環境温度(℃)-30~50
駆動源圧縮空気
無電力(充電不要)で、いつでもすぐに使えます。簡単装着で身体にフィットし、普段通りの作業が可能です。下肢部のパッドも外せば、普段通りの歩行も可能です。左右のパワーユニットが独立しているため、自由度の高い作業を実現できます。物品の持ち上げ・移動に。中腰姿勢での作業に。
幅(mm)510
高さ(mm)660
奥行(mm)330
コード207-3507
適応身長(cm)165~185
アズワン品番64-8774-81
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。
物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。
腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。
下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。
インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。
吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。
抗菌消臭素材です。
蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の負担軽減に
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
色グレー×ブラック
タイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート)
上腕周り(cm)25~33
高反発ゴムで重量物運搬などの持ち上げをアシスト
人工筋肉で姿勢維持をアシスト
軽量柔軟でウェアラブル
電力不要で稼働時間に制限なし。低価格。
装着・操作が簡単
適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
腕上げ作業が楽になるマッスルスーツです。腕を下から支えてくれるような補助力で重さや疲れを感じることなく、しっかりと作業に集中することができます。広い稼働域による自由な動作とさまざまな作業ツールとの併用も実現、電力不要で屋内外を問わず活躍します。カバーは着脱式で洗濯もOK。利用シーン例。・農業:果樹栽培(ぶどう・梨など)の摘粒/摘果・収穫・剪定に。・建築・土木:蛍光灯や天井パネルなどの取り付け、施工・塗装作業に。・検査・管理:打音検査や建物、施設の点検、空調機器等のメンテナンスに。・製造:自動車の下回りの組み立てなど、高さのあるラインでの作業に。6つの特長。1.電力不要:電力不要なガススプリング駆動。使う場所、稼働時間に制限なし。2.多様な動作に対応:上下だけでなく左右、斜めにもスムーズに動く広い可動域。3.しっかりアシスト:最大補助力は約4.5kgf(片腕)。ガススプリング交換でよりやさしいアシストにも調節可能。4.装備品併用OK:フルハーネス、道具入れ、ファン付き作業着など作業ツールとの併用も意識した設計。5.簡単装着&軽量:簡単15秒装着で手間なく使える&重量 3.2kg(カバー含む)と軽量。6.防塵・防水:屋外での利用や雨天に左右されることなく使用可能
用途マッスルスーツ、アシストスーツとして。腕上げ作業/着用型ロボット/補助/肉体労働/農作業/家庭菜園/重労働/雪かき/災害/被災地/復旧作業/災害廃棄物/介護/職場改善/物流/倉庫/荷物運搬/作業支援/高齢者/男性/女性/軽量
保証期間1年
使用環境温度(℃)-20~50
バネの力で作業をアシストする無動力のアシストスーツ。重量物のアシスト機能。中腰作業のアシスト機能。8本のスプリングで作業負担を大幅に軽減。
色ホワイト
混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
腰が楽、動作も楽。いつものツラい前屈作業が変わる。
荷物(男性10kg、女性6kg)を膝から腰の高さまで持ち上げる実験では、ラクニエを着用することで、前屈姿勢を支える脊柱起立筋と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減。
これらの2つの筋肉がサポートされることで、前屈作業がラクになります。
機能性に特化し極限まで素材をそぎ落とすことで、驚きの軽さを実現。
一度自分ぴったりに調整すれば、30秒程度でカンタンに装着可能。
サポート力を生み出す特殊な弾性生地は、5万回の伸縮を繰返しても約90%の張力を維持。
車の運転時や休憩時には、お尻のバックルをはずすだけで、カンタンにサポート力を解除。
職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。
お洗濯が可能なのでいつも清潔。速乾性に優れていているので、毎日のお手入れもラクラク。
胸ベルトの長さ調節部を、スライド式調節パーツから5連のスナップボタンに変更しました。
付属品ラクニエ専用ポーチ付き
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタール
色ブラック
質量(g)約250
適合部位腰部
腰部分の背面に4本、側面に2本の薄型強力バネを装着。
強力メッシュ生地をテーピングしてさらにサポート力をアップ!
ジッパーとホックのダブル仕様で、簡単に・確実にサポート力を向上させることが可能!
色黒
混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20
性別男女兼用
姿勢サポートと動作サポートのあるアシストスーツです。スムーズに着用でき、見た目もスタイリッシュです。春夏での作業に適した、薄手の生地になります。背中、腰を安定させ、前かがみ姿勢の腰への負担を軽くします。11枚構造のサイドベルトにより腹腔圧上昇効果を高め、腰椎をしっかり支えます。膝上開閉部からサポーターが調整でき、膝が曲げやすい特殊構造です。サポートウェアは、ウエストサイズに合わせて選んでください。
用途荷物の持ち上げ動作の腰のサポートに。長時間の前かがみ姿勢の腰の負担の軽減に。
股下(cm)80
8段階に調整可能なアシスト強度をスーツを着たまま簡単に調整できます。人間工学に基づき筋肉の動きに合わせてサポートするように設計されており、より自然なアシストを実現します。6段階で背丈の調整と伸縮ベルトでの肩幅の調整が可能なため、身体にフィットさせることができます。身体にフィットしコンパクトに着用できるため、扱いやすく周囲にも干渉しにくく安全に使用できます。着用することで背骨が伸び姿勢が矯正されるため、腰回りの疲労や負担も軽減します。上肢作業の力を腰まわりのアシストに換えてくれ、正しい姿勢で見上げ作業ができ、疲労や負担を軽減してくれます。着用時には56%長く見上げ作業を続けられ、27%より精確で10%早い作業にもかかわらず30%の負担を軽減できます。IP54を準拠しており、粉塵や水の飛沫環境下での使用が可能です。布製のサポートは取り外して冷水(30度まで)で洗濯が可能です。上腕を酷使する見上げ作業全般に。内装業、建設関連、自動車組立ライン、梱包作業、配線作業、塗装作業、収穫作業などに。
仕様【CE(2006/42/EC) ISO13482】2014 TUV認証、【最大アシスト力】5.5kg
種別上肢
材質ギア:炭素繊維、サポート:ナイロン
肩幅(cm)25~55
適応身長(cm)164~194
アズワン品番65-1986-19
メーカー商品コード257-7432
1着
¥799,800
税込¥879,780
3日以内出荷
腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
軽く、動き易さを追求した労働軽減アシストスーツです。高反発ゴムで重量物の運搬など持ち上げをアシストします。人工筋肉で中腰姿勢のキープを楽にします。蒸れ防止のためのストレッチ性のあるメッシュ素材を使用して通気性を確保しています。
動力空気圧
マッスルスーツGS-BACKは、作業現場において、腰への負担をサポートします。軽量かつ機動力を備えており、歩く・しゃがむ・立ち上がるといった動作をより自由にしたアシストスーツです。倉庫管理、積み込み・積み下ろし、品出し作業、収穫作業など、さまざまな手荷役作業でお使いいただけます。本体重量3.3kgと軽量でスリムなので、狭い場所での作業も可能です。電気不要、防水防塵(IP56)、10秒で装着完了し、動きの多い作業にもお使いいただけます。
質量(kg)3.3
サイズM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×290×742
動力源ガススプリング(着脱式)
保護等級IP56
使用環境温度(℃)-20~50
適応身長(cm)165~185
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
マッスルスーツGS-BACKは、作業現場において、腰への負担をサポートします。軽量かつ機動力を備えており、歩く・しゃがむ・立ち上がるといった動作をより自由にしたアシストスーツです。倉庫管理、積み込み・積み下ろし、品出し作業、収穫作業など、さまざまな手荷役作業でお使いいただけます。本体重量3.3kgと軽量でスリムなので、狭い場所での作業も可能です。電気不要、防水防塵(IP56)、10秒で装着完了し、動きの多い作業にもお使いいただけます。
質量(kg)3.3
サイズS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×286×710
動力源ガススプリング(着脱式)
保護等級IP56
使用環境温度(℃)-20~50
適応身長(cm)150~170
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)最大:160、最小:120
軽く、動き易さを追求した労働軽減アシストスーツです。高反発ゴムで重量物の運搬など持ち上げをアシストします。人工筋肉で中腰姿勢のキープを楽にします。
サイズM
質量(g)約800
動力空気圧
適応寸法(cm)身長155~170・胸囲75~100・大腿囲45~60
サービス分類レンタル
【腕のアシスト力の確保】
たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、状態を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。
【コルセット機能で腰をサポート】
腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。
【軽量・柔軟】
まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。
【装着・操作が簡単】
装着は7ステップで完了。面ファスナーによる固定で簡単に着脱可能です。
用途掘削 草刈り 雪かき 重量物運搬 掘る 持ち上げる
臀部の伸縮ゴムが持ち上げをアシストします。
正しい持ち上げ姿勢をサポートします。
3ステップで簡単に装着できます。
サポートON/OFFの切り替えが可能なので、装着をしたまま様々な動きが行えます。
用途簡易的な脱着で繰り返しの持ち上げ作業をサポートしたい方に。
材質/仕上ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色ブラック
ふくらはぎ周り(cm)45~65
●機能性と快適性を併せ持ち、作業者の腰への負担を軽減します。●人体構造に即した設計と、パーツごとの適度な伸縮性により、作業姿勢をサポートしつつも動きを妨げません。●背中と腰のバックパネル、太ももベルトには、通気性に優れたメッシュ素材を使用し、長時間の着用時も快適です。●ベルトやストラップの締め具合を調節することで、休憩時間はすぐにリラックスできます。●上下パーツ合わせて約460g(Lサイズ)の軽量設計で、装着時の負担を軽減します。●ネットに入れれば通常の洗濯機で洗濯可能です。
用途●前傾・中腰姿勢の作業●荷物の持ち上げ●長時間同じ姿勢の作業
●機能性と快適性を併せ持ち、作業者の腰への負担を軽減します。●人体構造に即した設計と、パーツごとの適度な伸縮性により、作業姿勢をサポートしつつも動きを妨げません。●背中と腰のバックパネル、太ももベルトには、通気性に優れたメッシュ素材を使用し、長時間の着用時も快適です。●ベルトやストラップの締め具合を調節することで、休憩時間はすぐにリラックスできます。●上下パーツ合わせて約460g(Lサイズ)の軽量設計で、装着時の負担を軽減します。●ネットに入れれば通常の洗濯機で洗濯可能です。
用途●前傾・中腰姿勢の作業●荷物の持ち上げ●長時間同じ姿勢の作業
経済産業大臣賞を受賞したタスケルに強力バネをプラスし腰への負担25%減を実現しています。ベストのように簡単に着用できるアシストベストです。重量物を持ち上げたり、長時間同じ姿勢による腰の痛みを軽減します。
用途腰への負担軽減に。持ち運び作業に。
材質ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%、コイルスプリング:スチール
腰や太もものサイズ調整幅を広げます。前合わせ部や太ももベルトにワンタッチで取り付けが可能です。おなか周りや太ももが大きい方も締め具合の調整がしやすく、フィット感がアップします。
用途サイズ延長
トラスコ品番535-0066
材質本体:繊維(ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン)
幅(mm)250
高さ(mm)110
1袋(3本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
バネの力で作業をアシストする無動力のアシストスーツ。重量物のアシスト機能。中腰作業のアシスト機能。8本のスプリングで作業負担を大幅に軽減。
色ブラック
混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20
グローブとレインスーツ袖口の防水、また、隙間風を防ぐ防寒用に最適のアイデアグッズ。フィンガーホールに親指を引っ掛け、手首にまきつけるように装着するリストアシストバンド。クロロプレン素材なので保温性もありサポーター効果もあります。雨天や冬場のみならずロングツーリングなどにも携行したいアイテムです。
色BK
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
バネの力で作業をアシストする無動力のアシストスーツ。重量物のアシスト機能。中腰作業のアシスト機能。ハードな作業をサポートする特殊高反発スプリングを6本配置。お客様の声で生まれたずり上がり防止帯。胸部を開放することで男女兼用設計。丈の調整を可能にしたサスペンダー。姿勢矯正用にテーピング(裏面に装着)
色ホワイト
混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20
バネの力で作業をアシストする無動力のアシストスーツ。重量物のアシスト機能。中腰作業のアシスト機能。ハードな作業をサポートする特殊高反発スプリングを6本配置。お客様の声で生まれたずり上がり防止帯。胸部を開放することで男女兼用設計。丈の調整を可能にしたサスペンダー。姿勢矯正用にテーピング(裏面に装着)
色ブラック
混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20
マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。ご自宅、職場、介護サポート、農作業、雪かきなどの重労働、つらい姿勢を維持するとき、重いものを運ぶときなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。ももとパッドの間にゆとりがあり、歩きやすいタイプです。重いものの持ち運びに適します。※重量物を持ったまま移動するのには向きません。
本体質量(kg)3.8
動力空気圧
使用環境温度(℃)-30~50
マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。介護での排泄介助や移乗介助、ベッドのシーツ交換、仕分けなどの単純繰り返し作業など。つらい中腰姿勢を維持するとき、重いものの上げ下げなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。パッドがももに密着するのでしっかりホールドされ、少しかがんだ状態からでも補助力が働くタイプです。あまり移動がなく、その場で中腰を維持して作業するシーンに向いています。
質量(kg)3.8
使用環境温度(℃)-30~50
手軽に立ち仕事の負担を軽減!スネやヒザを当てて寄りかかる事で、立ち作業中の足腰の疲れを軽減します。ウレタンロールを使用したタイプとクッション性の高いEXGELを使用したタイプがあり、ヒザへのを軽減します。1手軽。作業スペースの足元に置くだけ、組立も簡単。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3多用途。立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。
用途現場での立ち作業に。検査、組立、ライン作業、厨房、受付、デスクワークに。立ち仕事での腰痛負担軽減に。
仕様長さ調整:6段階
適応身長(cm)145-185
適応体重(kg)105
立ったまま座る新感覚。エルゴノミックスタンディングレストです。スネとモモで寄りかかることで立ったまま座った感覚で作業が出来、立ち作業の負担を軽減します。1作業台の前に置くだけ2左足はフリー。左足は拘束しないためペダル操作も楽に行えます。3サイズ調整・角度調整が可能。さまざまな作業姿勢に合わせてご使用頂けます。
用途定点での長時間の立ち作業に。立っておこなう目視検査、梱包、充填作業やペダル操作のある縫製、ベンダー作業などに。立ち仕事での腰痛負担軽減に。
仕様●角度調整:3段階●長さ調整:膝上6段階、膝下6段階
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×40×86
適応身長(cm)145-185
1台
¥169,800
税込¥186,780
14日以内出荷
2024年リニューアルモデル。本体生地をメッシュ素材へ変更し、通気性を確保。肩ベルトのループを2cm延長し、ベルトを引っ張りやすく変更。脚パーツに締め付けを和らげるパッドを内蔵しました。背中から腰、腰から臀部にかけて内蔵された高反発ゴムが立ち上がりをアシストします。人工筋肉で姿勢維持をアシスト。ダイヤ工業が独自に開発した空気圧式人工筋肉により、つらい中腰などの姿勢の維持をアシストします。軽量柔軟でウェアラブル。総重量は驚きの約800g!。電力不要で稼働時間に制限なし
サイズM
胸囲(cm)75~100
身長(cm)155~170
大腿廻り(cm)45~60
1着
¥88,900
税込¥97,790
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ