腰と背中の負担をダブルでアシストし、負担を軽減します。2重式サポートベルト付きで骨盤をしっかりと固定します。高い通気性で快適に過ごせます。
2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能。【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製。【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)0.4
材質(ベルト)ポリエステル
荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。
トラスコ品番479-4435
材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂
質量(kg)0.2
ベルト長さ(mm)200
最大使用荷重(t)0.3
適合金具トラックレール
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラックレールに取り付けて、トラック荷台への乗り降りをサポート、転落・滑り事故を防止する、安全対策用品です。
材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂
質量(kg)0.2
1本
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
重量物を持ち上げたり長時間同じ姿勢による腰の痛みなどを軽減するアシストベストです。
背面腰部に装着された4本の強力バネが作業時の身体への負担を軽減します。
ベスト感覚でかんたんに着用でき、約300gと軽量です。
材質本体/ナイロン80%・ポリウレタン20%、コイルスプリング/スチール
従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ!
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造
無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。
新開発の特殊高反発バネ
アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。
背筋力強化サポート
上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート
腰サポートベルト
下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。
ワンタッチ分離構造
ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。
脚力アシスト
独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。
材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)
タイプ男女兼用
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。カウル車やフックを掛けにくい車両をタイダウンする際、タイダウンベルトと組み合わせると便利なエクステンションサブベルト。
寸法(mm)25×45
色ブルー
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
背筋使用率38%以上軽減。持ち上げる、おろす、積み上げるなど作業をアシスト。
用途多機能サポートベルト
種別全身用
軽量で伸縮性に優れています。肌に触れる面はウレタン素材ですので柔らかく、装着時の不快感が低減します。
材質表/ナイロン、裏/PU(ポリウレタン)
着る、筋肉 マッスルスーツEvery。
誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。
働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。
マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。
パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし
軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg)
簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず
お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現
防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業
仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]
タイプソフトフィット
アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉
供給方式手動式空気入れ
本体質量(kg)3.8(カバー含まず)
保護等級IP56
保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)
使用環境温度(℃)-30~50
駆動源圧縮空気
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
耐久性・伸縮性抜群 導子固定・着物用など使い方いろいろ、耐久性・伸縮性抜群 幅3cmの細幅タイプ、片面がソフトなB面(メス)素材の仕上げになっており、端にA面(オス)素材を取付けました。伸び縮みする面ファスナーを採用しているので、押さえつけるだけでしっかり止まり、伸縮するものや曲面部分への取付が可能です。様々なシーンで結束バンドとしてお使いいただけます。
3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。
物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。
腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。
下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。
インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。
吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。
抗菌消臭素材です。
蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の負担軽減に
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
色グレー×ブラック
タイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート)
上腕周り(cm)25~33
バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)0.45
ベルト色青
端末仕様エンドレス
破断荷重(kN)10
仕様2本1組
材質ポリエステル
質量(kg)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【腕のアシスト力の確保】
たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、状態を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。
【コルセット機能で腰をサポート】
腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。
【軽量・柔軟】
まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。
【装着・操作が簡単】
装着は7ステップで完了。面ファスナーによる固定で簡単に着脱可能です。
用途掘削 草刈り 雪かき 重量物運搬 掘る 持ち上げる
ホースホルダーが付いているので洗車時に便利です。
用途車の洗車
幅(mm)307
色BK
高さ(mm)227
奥行(mm)280
容量(L)8.4
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

裾止めバンド 2本入
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
パンツの裾を守る自転車スポーツの必携品。
今度は幅7cmで強力プロテクト。
スタイルを選ばないシンプルデザイン!
夜間は光に当たると強力反射!
チェーンの汚れからパンツの裾を強力にプロテクトするワイドサイズ。
昼間は目立たない白ラインが、夜は光を強力に反射!
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止
材質エラスティックバンド、ベルクロ
寸法(mm)320×70×3
脱着が楽ラク、広めの通し穴なのでするっと通って戻しやすい。さらっと快適ニット素材使用。抗菌タイプ。締め付け感を緩和する。通常のものより摩擦が少なため、金具をドアに挟むリスクが少ない。肌触りの良い吸汗ニットでさらっと快適
形状超楽々シートベルトパッド
色ブラック
材質(本体)(表地)ポリエステル
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×320×50
1個
¥829
税込¥912
3日以内出荷
1個
¥16,688
税込¥18,357
7日以内出荷
固定ベルト+調節ベルトでしっかり締め込める!
高耐久で安心の日本製高強度PPベルトと、高強度金属製バックルを採用。
250mmから2400mmまで長さ自由自在。簡単サイズ調節。
安全&便利。車両に固定しやすいループベルト。
ベルトを束ねるベルト止めストッパー付き。
車体に固定する部分がループ状になっているため固定場所を選ばず、シートバッグを固定するのと同じ感覚でベルトを固定できます。
下向きに引っ張れるので締め上げが楽々。
ベルトの長さを調整することで、ベルトの引きしろを引っ張りやすい位置に合わせることが可能です。調節バックルで引きやすい位置に引きしろを移動できます。
高強度の金属製バックルで、重い荷物をしっかり固定する際にもベルトを安心して止めることができます。
ベルト長さ(mm)250~2400
セット内容調節ベルト×2・固定ベルト×2・ベルト止めストッパー×2
材質PP・亜鉛ダイキャスト
質量(g)121
ベルト幅(mm)20
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉。スイングアームで360度回転。ベルトでアシストグリップへ固定。
用途車の携帯ホルダー
セット内容ホルダー本体×1/スイングアーム×1/アシストグリップ取付ベルト×1/取扱説明書×1
取付アシストグリップ
質量(g)約250以下
適合幅(mm)約55~88
適合厚さ(mm)約20まで
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
無電力(充電不要)で、いつでもすぐに使えます。簡単装着で身体にフィットし、普段通りの作業が可能です。下肢部のパッドも外せば、普段通りの歩行も可能です。左右のパワーユニットが独立しているため、自由度の高い作業を実現できます。物品の持ち上げ・移動に。中腰姿勢での作業に。
幅(mm)510
高さ(mm)660
奥行(mm)330
コード207-3507
適応身長(cm)165~185
アズワン品番64-8774-81
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
着脱カンタン・軽量でかさばらない。風飛び防止に!強風対策ベルト付(前後各1本) 左右のドア―ミラーに引掛けるだけ!。着脱に大変便利なアシストゴム付
適合メーカートヨタ、日産、三菱、マツダ、ホンダ、スバル各メーカー
材質ポリエステル100%(撥水カラーコーティング)
主な適合車種セダン車
3箇所(前後左右)のアシストグリップを利用して取り付けるハンギングベルトです
用途サーフボード等の長尺物を積載&小物等を吊るして収納できます。安定した積載を可能にする50mmの幅広ベルトを採用しています。積載物のすべりや跳ねを軽減するストッパーベルト付きです。小物を吊り下げできるカラビナ(2個)付きです。ベルトを簡単に強く張ることができる金属製のDカンを採用しています。耐荷重:7kg
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
車内の天井空間を有効活用できる収納ネットです。天井に収納スペースを作ることで、座席を広々と使えます。アシストグリップに取り付けてしっかり固定できるので、約4kgまで荷物を収納可能です。ベルトの長さを調整してワンボックスカーから軽自動車まで幅広い車種に対応しています。旅行やアウトドアなどのお出かけ、車中泊に便利です。
用途旅行やアウトドアなどのお出かけ、車中泊に。
セット内容収納ネット×1枚、固定用ベルト×4個
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)780×520
耐荷重(kg)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高視認製品メーカーが本気で考案した「業界初」の刈払機用防振両肩掛バンドです。「高視認仕様・前後反射材付」前後に反射材を装備し早朝・薄暮の作業時、周囲に存在をアピールして事故を未然に防ぎます。「保冷剤・カイロポケット付」背中部分に夏場は保冷剤・冬場はカイロを入れる事が出来るポケットを装備し快適な環境での作業をアシストします。「ワンタッチ調整ベルト」体格によって煩わしいベルトのサイズ調整を片手でベルト先端を引っ張るだけで楽々調整できます。「緊急離脱装置付」刈払機を取り付けるフックには安全ロック機能があり作業時の転倒やエンジン火災が発生したなど緊急時に赤色のベルトを引っ張ることでロックを瞬時に外せます。
用途重たい刈払機を両肩・腰ベルトでしっかりホールド
トラスコ品番652-7488
材質ポリエステル
厚さ(mm)【パッド部】10
色オレンジ
タイプダブル(両肩)タイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】530×250×10【腰パッド部】275×210×10
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
アシストグリップや様々な場所取付可能。カラビナ3個、ベルトフック3個付き。抗菌撥水素材。
用途ドライブ用品
材質ポリエステル
幅(mm)850-1150
色オリーブカーキ
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
エヴァンゲリオンの世界観を取り入れたワークブランド「A.T.FIELD」とコラボしたアシストスーツ。高反発ゴムで重い荷物の持ち上げをアシスト。背中から腰、腰から臀部にかけて内蔵された高反発ゴムが立ち上がりをアシスト!軽量・薄型設計。総重量はわずか660g!肩ベルトを引っ張ることで、アシスト機能がON!電力不要のため、労働時間を気にせずご使用いただけます。通常モデル(DARWING Hakobelude)と異なり、 空気圧人工筋は搭載されておりません。数量限定
車内のアシストグリップに取付。伸縮可能なバー。使い方イロイロ。専用ベルトと積載保護カバー付き。
用途ドライブ用品
幅(mm)55
色黒
高さ(mm)940-1625
奥行(mm)75
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
電動アシスト車対応。希少柄なので自転車置場でも見つけやすい!。装着しやすい面ファスナー付ベルト装着式!。透明窓付きだから電動アシスト自転車や変速機自転車にも対応。防水・はっ水機能付き。2段式なので荷物の多い時も安心。人と被らず駐輪場でも見つけやすい。前カゴカバーとセットでコーディネートできる!。ボアはボタンで簡単に取付け、取り外すことができるので、寒い季節はもちろんUV対策としても一年中使用していただけます。
材質インナー/ポリエステル100%、透明窓/PVC
質量(g)【片方】70
寸法(縦×横)(cm)22×37
今までのヒモ取り付け式から装着しやすい面ファスナー付きベルト装着式に改善。透明窓付きだから電動アシスト自転車や変速機自転車にも対応。ボアはボタンで簡単に取付け、取り外すことができるので、寒い季節はもちろん防寒対策として。暑い時期には雨やUV対策としても一年中使用していただけます。雨でも安心防水・はっ水加工
ヘッドレストシャフトに取付やアシストグリップにまきつけて使用し、
色々なものを吊り下げることが出来ます。
クリップとフックの2way式。ベルトの長さ調節も可。
用途自動車用シートクリップ
質量(g)76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×34×37
ベルト長さ(cm)調節:10(最大)
1個(2個)
¥859
税込¥945
4日以内出荷
アシストグリップ等に簡単取付。長さ調整可能なワンタッチバックル装着。カラビナ3個、ベルトフック3個付。抗菌撥水素材。長さ85cmから115cm。
用途車のドライブ
材質ポリエステル
色サンドカーキ
サイズフリーサイズ(約85~1115cm)
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
面ファスナーでくるっと取り付け簡単!メッシュで涼しいサマーハンドルカバー。今までのヒモ取付式から装着しやすい面ファスナー付ベルト装着式になって新登場。透明窓付きだから電動アシスト自転車や変速機自転車にも対応。UVを99.2%カット。マチ付メッシュ素材で風がよく通り、手元が快適
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×400×5
材質ポリエステル100%、窓:PVC
1枚
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
アシストグリップやヘッドレストポールに取り付けて、衣類や小物を吊り下げることができる便利な収納ベルト。
天井後部座席スペース有効活用。
使用用途に合わせてさまざまな物を掛けることができる8個のフリーループと2個のカラビナ用ハトメ穴付き。
長さ調節機能付きバックルでアシストグリップやヘッドレストポールの左右幅が85~112cmの車種に対応。
色ブラック
耐荷重(kg)5.0
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
2段式デニム前カゴカバー(KW-555)・2段式デニム後カゴカバー(KW-556)とご一緒に!。保温力がアップしたボア付!ボタンで簡単に着脱可能なので年中問わず一年中使用していただけます。透明窓付きだから電動アシスト自転車や変速機自転車にも対応可能。面ファスナー付ベルトで装着も楽々。夜道でも安心な反射材付。防水・はっ水付。
用途材質:本体/ポリエステル100%・PVCコーティング・透明窓/PVC・ボア/ポリエステル・アルミ蒸着。本体サイズ:(約)縦23×横39×厚さ2cm。片方重量:約120g
色ネイビー
1枚
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ