5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等 仕様バスケット:標準装備、リアキャリア:標準装備(クラス18)、補助速度範囲:24km/h未満、補助力制御方式:踏力比例制御-磁歪式、ワット時定格量:404Wh、充電器形式:スタンド型 全長(mm)1880 質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1 消費電力(W)充電器:約140 全幅(mm)585 適合規格BAA フレームスタッガード形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 最大積載荷重(kg)114.7(自転車+乗員+荷物) 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1045~1090 ブレーキ種類前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ 許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約5.0時間 スタンド両立スタンド バッテリー容量(Ah)16 バッテリー電圧(V)25.2 ハンドル形状フラット形 タイヤサイズ27 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)乗車:(目安)149以上 サドルの高さ(mm)790~945 軸間距離(mm)1180 施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠 走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約46、オートマチック:約58、ロング:約75 変速段数内装5段 待機時消費電力(W)充電器:約0.5 総質量(kg)28.7※バッテリー含む 反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム、リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1865 タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式 全幅(mm)585 モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドルバー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ 使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム)アルミ 充電時間約4時間10分 スタンドオートロック両立L字スタンド バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面) 充電器電圧(V)AC100 適応身長(cm)乗車可能:最低148~ 充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm)795~945 錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135、オートモード:80、パワーモード:51 変速段数5 総質量(kg)26.6
1台
167,990 税込184,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1865 タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式 全幅(mm)585 モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドルバー:アルミトンビハンドル、グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ 使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム)アルミ 充電時間約4時間10分 スタンドオートロック両立L字スタンド バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面) 充電器電圧(V)AC100 適応身長(cm)乗車可能:最低148~ 充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm)795~945 錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135/オートモード:80、パワーモード/51 変速段数5 総質量(kg)26.6
1台
167,990 税込184,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1850 形式ブラシレスDC式 全幅(mm)583 適合規格BAA適合 フレームアルミフレーム ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L 定格出力250W バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックサイドスタンド バッテリー容量(Ah)14.3 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO 充電電圧(V)スタンド式 AC100 適応身長(cm)150~ サドルの高さ(mm)805~970 錠前BSロック8(スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62 変速段数7 総質量(kg)22.5 バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah 変速外装7段シマノラピッドファイヤー
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等 全長(mm)1880 サイズ27型 全幅(mm)585 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)16 (21cells) バッテリー電圧(V)25.2 点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯 充電時間(時間)約5 付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠 適応身長(cm)149以上 サドルの高さ(mm)790~945 走行距離(km)一充電(目安):パワー約46、オートマチック約58 、ロング約75 総質量(kg)30.2 変速方式:内装5段シマノグリップシフト
1台
154,900 税込170,390
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)