抗菌、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
SIAA適合の抗菌加工で4色のカラーでハッキリと使い分けができます。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
こんなお得な商品も!

キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型
取手なし
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)‐20~100
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐熱温度(℃)‐20~100
A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73
材質ポリプロピレン
質量(g)約185
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
ザルとコンテナーがセットになって使い方いろいろ。
業務用冷蔵庫にフタをしたまま保存OK!!
積み重ねOK。
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
アズワン品番4-117-01
材質PP(ポリプロピレン)
形状角型
高さ(mm)100
内寸法(mm)上部/304×532mm、下部/282×510mm、高さ/90mm
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×570
外寸法(mm)340×570×100
外径(上部/下部)(Φmm)304/282
1個
¥2,109
税込¥2,320
欠品中
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
外枠径(mm)Φ3
網目5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)Φ0.8
網目(mm)5.5
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
タイプスタッキング可
材質PP
有効内寸(mm)582×392×120
外寸(mm)630×440×136
内寸(mm)589×399×130
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])26550[2710]
コンテナ種類メッシュ
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。積重ね高が低いため、保管・運搬に優れています。変形が少なく、業務用として最適です。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)4.85
有効内寸(mm)756×508×402
フタなし
外寸法・幅(mm)816
外寸法・高さ(mm)428
名入れなし
外寸法・奥行(mm)568
コンテナ種類メッシュ
こんなお得な商品も!

コンテナ メッシュ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
関連キーワード