マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状密閉型
対応機種IC-4810、IC-4500
プラグΦ直径2.5
ケーブル長(cm)約50
イヤホン形状耳かけ型
イヤホン形状密閉型
適合EME-21A、EME-32A
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。
耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状耳かけ型
プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが200Ωのイヤホンです。
5個入りです。
付属品耳栓×2(イヤホン1個につき)
型式マグネチック(電磁型)
質量(g)12
感度出力:112dB/mW
周波数特性20~4000Hz
端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)
インピーダンス(Ω)200
最大入力(mW)500
1箱(5個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
適合機種EME-21A、EME21AB、EME-21LCA、EME-29A、EME-29AM、EME-57A、EME-32A、EME-48A、EME-48AM
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ
付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質PVC
型式ダイナミック型
色ブラック
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)3
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
適合EME-21AB、EME-21A、EME-29A、EME-29AM、EME-32A、EME-48A、EME-48AM
イヤホン形状カナル型
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。
ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状耳かけ型
適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMA
コード長さ(mm)約500
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)
直径(Φmm)10(スピーカーユニット)
周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)
インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)
音量調節×
最大入力(mW)20
装着方法イヤホンタイプ
対応ステレオ
材質シリコン(イヤーパッド)
指向性無(全)指向性
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
マイクミュート×
ノイズキャンセリング×
ケーブル長(m)1.2
プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠
対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。
セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ
同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備など
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番336-8467
質量(g)40
対応機種IC-4100
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハイファイにも使えるL型ミニプラグ付きダイナミックイヤホン
ラジオ用
プラグ径:Φ3.5mm
コード長:1m
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
2.5ΦL型超ミニプラグ
色ブラック
ケーブル長(m)1
プラグ形状2.5ΦL型超ミニプラグ
イヤホン形状カナル型
1個
¥456
税込¥502
当日出荷
耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。大型タイプ。
迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。
耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適に使用できます。
パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
ボリュームコントローラー付きです。
質量(g)約170(ケーブル含む)
形式ダイナミック型40mm(ステレオ)
ケーブル長(m)約1.8
周波数特性20~20000Hz
インピーダンス32Ω±15%
アズワン品番64-0880-33
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ
最大入力(mW)50
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耳をふさがず空気振動で音を届ける、柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい、IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心、cVcノイズキャンセリングマイクで声をクリアに届ける、マルチポイントによる2台同時接続、aptX HD/aptX搭載で高音質、低遅延、長時間バッテリー内蔵長時間バッテリー内蔵、マルチペアリング最大8台、2種類のモードで音を楽しめる、ボタンひとつで音声アシスタントを起動、音声ガイダンスを3か国語に言語切り替え可能、洗練された本体でスマートな操作を実現、【用途】、WEB会議に、電話対応に、作業中の通話に、【注意事項】
仕様●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●充電時間:約1時間●連続使用時間:音楽再生:約16時間 / 通話 約12時間、待機:約336時間 ※使用環境・状況によって異なります。●防水等級:IPX4(USB充電ケーブル、専用ケースを除く)●動作環境:温度/5~35℃、湿度/30~80%(非結露)●保存環境:温度-10~55℃、湿度/5~80%(非結露)●通信方式:Bluetooth標準規格Ver.5.2●使用周波数帯域:2.4GHz帯●通信距離:約10m●対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HSP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD●マイク(型式):MEMS●マイク(指向特性):全指向性●マイク(感度):-38dB±3dB●スピーカー(再生周波数帯域):20~20.000Hz●スピーカー(インピーダンス):16Ω
アズワン品番67-4813-63
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本
材質エンクロージャー:MDF
質量(kg)5
形式ダブルバスレフ型
板厚(mm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315
ユニット取付穴径(Φmm)72
スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン
おもにテレビ用
コード長さ(m)3
プラグ外径(Φmm)3.5
イヤホン形状カナル型
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
伝統のアナログ技術と利便性を融合したフルオート式のワイヤレスターンテーブル。
お持ちのワイヤレススピーカー/ヘッドホンでレコードの音が聴けるBluetooth対応。
安定した接続で高音質が楽しめるaptXTM Adaptive Audioに対応。
アクティブスピーカーにつなぐだけで、レコードの音が聴ける有線接続にも対応。
33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式。
メーカー製VMカートリッジAT-VM95C+ヘッドシェルAT-HS3BKを搭載。
制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとフェルトマット。
筐体内部に配置された金属プレートにより共振を抑制。
ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。
仕様ワウフラッター:< 0.2% WRM(33回転時)、PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB/イコライザー特性RIAA
付属品ダストカバー、フェルトマット、プラッター(ドライブベルト付き)、ダストカバーヒンジ、カウンターウエイト、VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95C)付きヘッドシェル(AT-HS3 BK)、EPアダプター、オーディオケーブル(約1.0m)、ACアダプター(約1.5m)
材質ターンテーブルプラッター:アルミダイキャスト
質量(kg)5
電源(V)100~240(50/60Hz)、0.6AMAX
消費電力(W)2
モーター直流モーター
適合品番交換針:AT-VMN95C、交換シェルヘッド:AT-HS3 BK
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435.6×374×128
通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.2準拠
回転数33-1/3または45回転/分
S/N比>60dB
駆動方式ベルトドライブ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジVM型(デュアルマグネット)ステレオカートリッジ
出力レベルPHONO:標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)LINE:標準値252mV(1kHz、5cm/秒)
対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、SBC
1個
¥40,000
税込¥44,000
7日以内出荷
関連キーワード