色ブラック
材質(本体)合成樹脂製(E.V.A)
機能抗菌・防カビ加工+シリコンプリント
材質(表面)合成繊維
材質(本体)合成樹脂製(E.V.A)
機能吸水・速乾(ウォーターマジック)、消臭(シャインアップ)
材質(表面)合成繊維
こんなお得な商品も!

インソール 踏抜き防止
モノタロウ
¥749
税込¥824
防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!。一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。
厚さ(mm)約0.5
材質ポリエステル
機能踏抜き防止、軽量
こんなお得な商品も!

インソール 踏抜き防止
モノタロウ
¥749
税込¥824
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。
用途鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。
厚さ(mm)約0.5
材質芯材:ステンレス板、合成材、不織布
機能踏抜き防止
踏抜き防止インソール
ステンレス板が挿入されていますのでステンレス板が入っていないインソールと比べて履き心地が変わります。
性能面(先芯の耐圧迫性/耐衝撃性・踵部の衝撃エネルギー吸収性)は維持できます
ミズノJSAA規格シューズ(静電気帯電防止シューズは除く)
色ネイビー
BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。
#025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット
材質(先芯)樹脂
靴タイプスニーカー
釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。
厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。
インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。
常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。
足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。
用途建築・解体作業などの現場など
厚さ(mm)約0.5(中芯)
色ブラック
材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板
質量(g)約100/片足
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。快適性と滑りにくさも実現。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
仕様インナーソール取り替え式(適合::FIZ002,FIZ003,1273A008,1273A007)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種 認定番号1475
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)415(26.5cm)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板
機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工
材質(表面)ポリエステル
踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式
適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応
形状ローカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!

インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
通気用パンチング加工を施した、エアサイクルシステム搭載モデル専用中敷。
色ブラック
材質(本体)合成樹脂製(E.V.A)
適合品番1271A035、1271A045、1271A055
機能抗菌・防カビ加工
材質(表面)合成繊維
超快適ジェルで靴の常識が変わる!ジェルアクティブインソール登場!
用途ハードな立ち仕事に
タイプワーク
かかとをしっかりサポートし足や身体のぐらつきを抑える、かかと部のカップインソール
かかと部に衝撃吸収パット付
抗菌・防臭で靴の中さわやか
ステンレス板(0.5mm厚)搭載 、耐踏抜き性能1100N以上
ガラスや鋭利なものが散乱する現場で活躍する、踏抜き防止板入りインソール
用途防災、労働安全衛生
材質EVAスポンジ
機能かかと部衝撃吸収、抗菌、防臭、踏抜き防止
メーカー商品コード2228840
通気性、衝撃吸収が抜群に優れたインソール。
特に日常生活で足の悩みのある方に最適です。
長時間立ち仕事をしている人は足のクッション力が無くなり、靴の中の空気の流れが悪くなり、ムレたりします。
呼吸するジェルインソールの蜂の巣状のGEO GELは、優れたクッショニングで疲労を軽減。
呼吸しているかのようにシューズ内の空気を循環させ、ムレを防ぎ、長時間の立ち仕事を快適にします。
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。
かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。
かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。
耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
サイズ(cm)25~26
材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVA
エスコ品番EA910ZA-2A
サイズL
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
関連キーワード