20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pα210 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 動画あり
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム ピッチ(mm)100 厚さ(μm)40 体積(cm3)2 ミシン目(mm)110
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷

エアークイックα アジアハイテックス 動画あり
8m/分の生産スピードにより、短時間でたっぷりの緩衝材が作れます。 調節ボタンにより、お客様に最適な空気量に設定できます。 エアーコンプレッサー不要、100V電源でどこでも設置可能。 使用後は空気を抜いてラクラク減容。 各種環境要求基準に対応(RoHS指令・MSDS)
消費電力3.5A
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム ピッチ(mm)210 厚さ(μm)40 体積(cm3)3 ミシン目(mm)220
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷

1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム 仕様1巻で約2272パック分 適合エアークイックα ピッチ(mm)50 厚さ(μm)40 体積(cm3)1 ミシン目(mm)110
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷

1セット(2個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。 プレシールフィルム使用で高速生産が可能です。
用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) トラスコ品番462-3061
1台
499,800 税込549,780
18日以内出荷

何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
1箱(680個)ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) 厚さ(μm)27
1箱(2巻)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACM01 エアークッションメーカー Asmix(アスカ) 動画あり
エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S 材質ポリエチレン(HDPE) 温度範囲(℃)135~150 コード長さ(m)1.5 ウォームアップ時間260秒 アズワン品番64-1212-75 安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。 ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。 商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目 構造2層 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー) 質量(g)500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。僅か5kgの超軽量を実現。ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。100V電源なのでどこでも使えます。
用途ダンボール内の隙間埋めなど
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d36
1本ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) トラスコ品番462-3002 質量(kg)5.28 厚さ(μm)32
1箱(3巻)
32,980 税込36,278
当日出荷

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。 粘着力(N/10mm)4 絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ) 引張強度(N/25mm)360 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
1巻
2,188 税込2,407
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トリコンの材料は99%ただの空気です。 フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。 トリコンにはミシン目が入っています。 廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。
用途緩衝材 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000粒)ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)