「アジャスタ m10 ステンレス」の検索結果
標準タイプの滑り止めラバー付。
JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
色光沢バレル
材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)600
仕様ISO14001認証取得工場製
材質/仕上ステンレス(SUS304)
耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
用途屋外や多湿な場所で使用される機器等
材質/処理(シャフト)SUS304/-(ナイロンワッシャー)PA/原色(フット・E形止め輪)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容アジャスタキャスタープレートDCL×1、キャスターB(ステンレス)×1、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M8×10)(ステンレス)×4、六角穴付ボルト(M8×20)(ステンレス)×4
材質ADC12
質量(g)440
1セット
¥6,259
税込¥6,885
9日以内出荷
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)5883(600)
材質(カバー)TPU
寸法D(mm)80
寸法h(mm)22.5
材質ステンレス
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
耐荷重(N)5884(参考値)
・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
寸法I(mm)12.5
寸法A(Φmm)37
耐荷重(kg)300
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。・底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
dM10
H37.5
質量(g)90
S21
h11.5
D150
D244
耐荷重N(kgf)980(100)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。・底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
dM10
H37
質量(g)70
S21
h11.4
D140
D234
耐荷重N(kgf)784(80)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。
dM10
H37.5
質量(g)95
S21
h11.5
D150
D244
耐荷重N(kgf)3528(360)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。・底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
dM10
H36
質量(g)50
S21
h11
D132
D227
耐荷重N(kgf)329(40)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。
dM10
H36
質量(g)50
S21
h11
D132
D227
耐荷重N(kgf)1960(200)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。
dM10
H37
質量(g)70
S21
h11.4
D140
D234
耐荷重N(kgf)3136(320)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
質量(g)75
基本使用荷重(kN)(垂直)1.96
寸法MM10×1.5
適合金具KC-1275-C4-4N
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
機器や家具の高さ、水平調整に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)34
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)23.5
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)18
寸法R(mm)8.5
寸法W2(mm)17
タキゲンコード31483
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。理化学、医療関係など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼
材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面処理サテン仕上(底部は素地)
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)
材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
1本
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)34
タキゲンコード31667
1個
¥261
税込¥287
当日出荷
錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。
4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼
表面処理サテン仕上
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)
材質(底部)エラストマー(黒色)
ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。
用途理化学関係・医療関係など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
色シルバー
質量(g)80
寸法L1(mm)70
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)17
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。
4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-32
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-31
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質ステンレス
種別樹脂無しアジャスター
1
2
3
4
5
6
7
次へ