2,130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 仕様アジャスターフット付 形状自在車 金具仕上黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)- ストッパーなし 材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC) アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3454 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)106 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体) 材質(車輪)強化ポリアミド タイププレートタイプ 車輪幅(mm)45 取付け方法プレート プレート長さ(mm)102 耐荷重N(kgf)2500[255] 耐荷重(N)2499 RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 車輪数単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターパッキングキャスター
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜) ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 仕様アジャスターフット付 形状自在車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)- ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×40(3価クロメートメッキ)×2 材質アルミ押出材 質量(g)223 耐荷重(N)900
1個
1,310 税込1,441
9日以内出荷

100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 仕様自在式、プレート式 トラスコ品番149-2608 材質金具:スチール 質量(g)540 材質(車輪)強化ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)81 取付ピッチY(mm)75 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)92 車輪径D(Φmm)60 取付ピッチX(mm)75 取付座B(mm)92
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3453 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番437-2514 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.5 取付寸法X×Y(mm)75×75 取付座A×B(mm)92×92 ストッパーなし 取付高H(mm)98 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)66 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

東京パーツセンターキャスパッド
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付) 軸長L(mm)35 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番858-0584 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン 質量(g)310 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器 部品名称本体、プレート、車輪、フット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
トラスコ品番858-0585 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン 質量(g)240 2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷

アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA) ストッパーなし 取付け方法ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状自在車 荷重種別高荷重 使用温度(℃)-10~+90 特性耐食性 材質(ホイール)ナイロン6
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。 フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。 (磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。 フレーム:ホワイト 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)40 材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石 材質(脚ベース)スチール アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12 色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ) ベース奥行(mm)500 取扱説明書(0.9MB) 材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
用途OA機器・計測機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)合成ゴム(R)ナイロン(N) 表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン 付属品専用ステム・ナット×1セット 種別重量用キャスター ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東京パーツセンターキャスパッド
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
材質(車輪)エラストマー樹脂 仕様ねじ込み式 形状自在車 軸長L(mm)35 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。
材質(車輪)MCナイロン 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ 車輪幅(mm)38 取付ピッチY(mm)71 取付穴径P(mm)10.5
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
付属品取付用ボルト・ナット×1セット 種別アジャスター付 重量用キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低床式・重量用キャスター、アジャスター付 取付高さを最小限におさえた低床式。 偏心を大きくし、双輪を採用したことにより旋回性及び回転性にすぐれています。 移動(キャスター)と据付(アジャスター)を一体化したコンパクトな設計。
種別一般キャスター 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付ピッチA×B(mm)94×94 プレート寸法X×Y(mm)118×118 取付穴径P(Φmm)8.5 キャスタータイプアジャスター付キャスター アジャスターベース径(Φmm)48 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。 キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。
車輪幅(mm)32 ストッパーなし 最大荷重(N)3530 取付穴径(Φmm)9 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 取付け方法プレート プレート長さ(mm)74 プレート幅(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチL1(mm)55
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 トラスコ品番858-0585 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロン タイプ固定式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)99×54 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)85
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 仕様プレート式 トラスコ品番149-2609 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン 質量(g)340 タイプ固定式 車輪幅(mm)25 取付ピッチY(mm)48 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)112 取付座B(mm)64
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 材質(車輪)ナイロン6 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。 オールステンレス製も対応可能です。
用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 材質(車輪)ナイロン6 荷重種別重荷重 最小・最大高さ(mm)93-123 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。
用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 荷重種別重荷重
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容アジャスタキャスタープレートSS×1、キャスターA×1、六角ナット(M12)×1、TナットSS(M5)×4、六角穴付ボルト(M5×10)×4、アジャスタBM12×1
1セット
1,998 税込2,198
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレートS×1、キャスターA×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、アジャスタBM12×1、TナットS(M6)×4、六角ナット(M12)×1
1セット
1,998 税込2,198
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレート50(ステンレス)×1、キャスターB×1(ステンレス)、六角穴付ボルト(M6×15)ステンレス×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M8×10)ステンレス×4
1セット
5,998 税込6,598
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレート50×1、キャスターB×1、六角穴付ボルト(M6×15)×8、アジャスタAM16×1、TナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M6×10)×4
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番809-3336 材質(車輪)強化ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)70×54 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)54
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

セット内容アジャスタキャスタープレートL×1、キャスターB×1、六角穴付ボルト(M6×10)×4、アジャスタAM16×1、TナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M8×20)×4
1セット
4,998 税込5,498
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレート80×1、アジャスタAM20×1、六角穴付ボルト(M8×25)×8、キャスターC×1、TナットL(M8)×8、平ワッシャー(M8)×8、六角穴付ボルト(M8×12)×4
1セット
8,998 税込9,898
9日以内出荷

セット内容レベルアジャスタプレート100×1、キャスターC×1、六角穴付ボルト(M8×12)×4、アジャスタAM20×1、TナットL(M8)×8、六角穴付ボルト(M8×25)×8、平ワッシャー(M8)×8
1セット
8,789 税込9,668
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレート40×1、キャスターB×1、六角穴付ボルト(M5×14)×8、アジャスタAM16×1、TナットSS(M5)×8、六角穴付ボルト(M6×10)×4
1セット
5,269 税込5,796
9日以内出荷