3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100 色(パッド)つや消しブラック
1個
1,281 税込1,409
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
815 税込897
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 寸法A(mm)2 寸法L3(mm)33 許容荷重(N)16000 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)