1,402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 表面処理
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。理化学、医療関係など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼 材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面処理サテン仕上(底部は素地) 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304) 材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼 表面処理サテン仕上 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304) 材質(底部)エラストマー(黒色)
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨カバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 材質(カバー)TPU
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

寸法D(mm)80 寸法h(mm)22.5 材質ステンレス 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ 耐荷重(N)5884(参考値)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 仕様ISO14001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスMNアジャスター
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 プラスチックプレートにより床面を傷めません。 斜めの首振り機能により、床や筐体の傾きにも対応します。
用途OA機器、事務機器 材質ポリプロピレン(PP)+一般構造用圧延鋼材(SS400)+ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上乳白色+クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
用途屋外や多湿な場所で使用される機器等 材質/処理(シャフト)SUS304/-(ナイロンワッシャー)PA/原色(フット・E形止め輪)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

固定が容易。ハイアンカーを使用して固定させます。
材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(N)4903.3(参考値) 耐荷重(kg)1500(受皿)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 光沢バレル 材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器 材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
1本
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。 材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上バレル研磨 種類アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。
用途理化学関係・医療関係など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 動画あり
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理 取付穴径l(Φmm)14
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスMNアジャスター
エコ商品
H-58-SUS用受けナットです。
用途OA機器、事務機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 CH形十字穴No.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。
用途半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他 材質ステンレス タイプオールステンレス標準型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,090 税込1,199
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質ステンレス(SUS304) 仕上光沢バレル研磨 CH形十字穴No.3 寸法H(mm)13 寸法D(mm)M20×P2.5 寸法B(mm)30 寸法I(mm)16 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])42(4285) 寸法A(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器や家具の高さ、水平調整に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
29 税込32
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超重量用ステンレス鋼製アジャスター LAMP(スガツネ) 動画あり
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 付加機能焼き付き(かじり)防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他 材質/処理(シャフト・フット・ナット)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他 材質/処理(シャフト・フット・ナット・平座金)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)