1,224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 ボール径(Φmm)47 ねじ山W3/4×10 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
819 税込901
当日出荷

・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg/個)500 取付ドライバータイプ:底面に SW12 スパナ 仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒 材質ネジ:スチール 仕様ボールジョイント、プラスチックフットプレート付
1個
309 税込340
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
4日以内出荷

ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8 材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじピッチ(mm)1.25 寸法dM8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・接地面が楕円形状のため安定感があります。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS410 ねじ山W3/4×10
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1組
47,980 税込52,778
3日以内出荷

1個
849 税込934
翌々日出荷

シャンクアジャスタ SA YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ)シャンクアジャスタ SA
エコ商品
Iシリーズタップをワンタッチで装着可能です。 全長を150mmに伸ばすことができるので、深い位置、障害物のある加工ワークにもねじ立てが可能です。 手回し加工、ボール盤加工などに、容易に使用することが可能です。 高速回転、連続加工等には不向きです。 シャンクアジャスタのシャンク径は、タップのシャンク径と同寸法ですので、お持ちのタップホルダへ装着ができます。 ボール盤等のドリルチャックにも装着可能です。
材質合金鋼 全長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.88MB)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-16127
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d20 W30 L16 質量(g)160 寸法H(mm)(±0.25)27 許容荷重(kN)90 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-16025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d20 W27 L16 H25 質量(g)115 許容荷重(kN)96.4 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-10118
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d10 W19 L10 質量(g)35 寸法H(mm)(±0.25)18 許容荷重(kN)20 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-10016
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d12.7 W17 L11 H16 質量(g)45 許容荷重(kN)40 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-06113
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d6.7 W13 L7 質量(g)15 寸法H(mm)(±0.25)13 許容荷重(kN)10 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-12020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d15 W22 L12 H20 質量(g)50 許容荷重(kN)59.4 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-08012
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d10.5 W13 L9 H12 質量(g)15 許容荷重(kN)25.6 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

アジャスターポール
材質スチール 質量(kg)2.5 シルバー 高さ(mm)1900 径(Φmm)31.8 塗装シルバー
1本
13,980 税込15,378
15日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-20127
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d20 W30 L20 質量(g)180 寸法H(mm)(±0.25)27 許容荷重(kN)90 MM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-20032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d22 W32 L20 H30 質量(g)200 許容荷重(kN)100 MM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-12118
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d10 W19 L12 質量(g)45 寸法H(mm)(±0.25)18 許容荷重(kN)20 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-08113
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d6.7 W13 L8 質量(g)20 寸法H(mm)(±0.25)13 許容荷重(kN)10 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-06009
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d7.4 W10 L7 H9 質量(g)12 許容荷重(kN)13.7 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-2-T、適合アーム品番:2-152-S 質量(kg)3.8 アーム長さ(mm)150 能力(mm)外抜き:25-160、内抜き:100-220 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)18 最大荷重(t)9 爪厚さ(mm)4~9
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)10.64 深さ(mm)アーム長:200 能力(mm)外抜き:350
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。アームは先を薄くした爪で引き抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。外抜き、内抜き両用に使えます。
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)