ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8
材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)1.25
寸法dM8×1.25
関連キーワード