ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
用途計測器・キャビネット・自動販売機。
ねじ寸法W5/16×18
ねじ長さ(mm)26.3
許容荷重(kg)110
山数18
トラスコ品番253-8814
直径(Φmm)(台座)30
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)21
全高(mm)37.5
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
首振角度(°)約30
ねじ径MW5/16
ねじ長さL1(mm)19
耐荷重(N)1078
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
関連キーワード