ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8
材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)1.25
寸法dM8×1.25
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼
仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理
材質(底部)ポリアミド
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。
dW3/8
H37
質量(g)65
S21
h11.4
D140
D234
耐荷重N(kgf)1568(160)
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。
dW3/8
H36
質量(g)44
S21
h11
D132
D227
耐荷重N(kgf)1568(160)
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。
dM10
H36
質量(g)44
S21
h11
D132
D227
耐荷重N(kgf)1568(160)
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。
dM12
H51.5
質量(g)155
S35
h11.5
D160
D254
耐荷重N(kgf)1568(160)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。
dM14
H51.5
質量(g)195
S35
h11.5
D170
D264
耐荷重N(kgf)1568(160)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。
dM10
H37
質量(g)65
S21
h11.4
D140
D234
耐荷重N(kgf)1568(160)
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS303)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM10
B13
H42.5
質量(g)38
D40
C15
S20
h13.7
耐荷重(N)1568
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dW3/8
B13
H42.5
質量(g)38
D40
C15
S20
h13.7
耐荷重(N)1568
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
関連キーワード