一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
材質鉄
種別樹脂無しアジャスター
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)5883(600)
表面処理無
耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質ステンレス
種別樹脂無しアジャスター
シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。
耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機
材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)
質量(g)200
寸法L1(mm)91
寸法L2(mm)75
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)29.4
タキゲンコード21568
1個
¥343
税込¥377
当日出荷
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304
表面処理三価クロメート
移行汚染度3級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械
材質シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC)
付属品オーバータップナット
質量(g)488
表面仕上げ溶融亜鉛めっき
寸法MM16×2.0
タキゲンコード31807
1個
¥952
税込¥1,047
8日以内出荷
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質鉄
穴径(Φmm)8
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)鋼
材質(ねじ部)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他
材質(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M16×2
質量(g)240
寸法L1(mm)97
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)70
寸法W(mm)24
寸法L3(mm)16
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール
仕様樹脂カバー付
許容荷重(kg)500
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)5883(600)
材質(カバー)TPU
寸法D(mm)80
寸法h(mm)22.5
材質ステンレス
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
耐荷重(N)5884(参考値)
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ワッシャー)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SPCC
材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械
付属品オーバータップナット
質量(g)488
材質(底部)冷間圧延鋼材(SPCC)
材質(シャフト)一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面仕上げ溶融亜鉛めっき
寸法MM16×2.0
タキゲンコード31808
1個
¥952
税込¥1,047
当日出荷
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)230
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)100
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.48
タキゲンコード21603
1個
¥952
税込¥1,047
4日以内出荷
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)190
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)70
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.48
タキゲンコード21604
1個
¥900
税込¥990
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)110
タキゲンコード21296
1個
¥301
税込¥331
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)110
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21107
1個
¥147
税込¥162
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)113
タキゲンコード31485
1個
¥787
税込¥866
当日出荷
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)270
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)130
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.48
タキゲンコード21602
1個
¥1,047
税込¥1,152
5日以内出荷
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ