17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器 ねじ山種類メートル並目 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(N)垂直:490 材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等 材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304 表面処理三価クロメート 移行汚染度3級相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。 材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スーパーグライズ
エコ商品
底部ゴムは、滑り止め効果、クッション性、軽防振性、耐液性があります。 +ドライバーで簡単に取り付けできます。
用途一般機器、設備 材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。 材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。 トラスコ品番402-3670 材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン ねじ長さ(mm)15 全高(mm)33 ねじ寸法M6 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)25
1個
329 税込362
当日出荷

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスター
エコ商品
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)25 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ径MM10 ねじ長さL1(mm)20 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。
用途建築設備・自動販売機・ゴミ箱など 材質スチール(SWCH) 仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメート C呼び8六角穴 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベヤレベリングブロックL型
エコ商品
総高さが低く、軽量です。 天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。 L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。 本体は、アルミ鍛造品で軽量です。
ねじの呼びM10 許容荷重(kN)20 寸法NM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法O5.7度
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレススーパーグライズ
エコ商品
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの脚です。特に重量用に適しています。 滑り止め用のゴムが付いています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 座とボルトの間にナイロンワッシャを使用してるため、回転がスムーズです。
用途一般機器、設備 材質クロロプレンゴム(CR)+ステンレス鋼棒(SUS-304)+ステンレス鋼鈑(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器 耐荷重(N)垂直:490 (フェルト)茶色 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100% ねじ山種類メートル並目
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ