機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3454
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)106
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3453
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)92
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。
ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。
ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)SPHC
寸法F(mm)57.5
寸法D(mm)90
寸法E(mm)30
表面処理本体:ユニクロメッキ
ストッパーなし
寸法J(mm)60
寸法G(mm)17
寸法K(mm)71
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム
取付穴径L(Φmm)10.5
車輪タイプ単輪
関連キーワード