125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)640 寸法L1(mm)159 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)130 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)740 寸法L1(mm)209 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)180 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 仕様ISO14001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上スチール 耐荷重N(kgf)4903(500)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。
用途工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。 屋外等でさびやすい場所での使用。 ねじ寸法M20×2.50 許容荷重(kg)1200 ねじピッチ(mm)2.50 直径(Φmm)(台座)60 表面処理亜鉛メッキ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。 材質(ボルト)SUS304相当 材質(ナット)SUS304相当 表面処理パシペート 材質(受皿)SUS304鍛造
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質 穴径(Φmm)8 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール 表面処理3価ユニクロ
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,101 税込1,211
9日以内出荷

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5 質量(g)456 寸法L1(mm)160 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)130 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)16 材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1個
911 税込1,002
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(6個)
667 税込734
翌々日出荷

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)580 寸法L1(mm)129 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)100 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)1200 寸法L1(mm)192.5 寸法D(Φmm)80 寸法L2(mm)150 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)42.5 寸法L4(mm)29.5 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-11
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,101 税込1,211
9日以内出荷

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5 ブラック 質量(g)385 硬度80°±5 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)100 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)16 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304) 基本使用荷重(kN)(垂直)9.8 タキゲンコード31635
1個
2,082 税込2,290
当日出荷

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック 使用荷重(N)垂直:9.80 ピッチ(mm)2.5 質量(g)456 硬度80°±5° 表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31627
1個
855 税込941
当日出荷

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック ピッチ(mm)2.5 硬度80°±5° 表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
1個
3,431 税込3,774
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)100 タキゲンコード21295
1個
301 税込331
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)120 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31343
1個
272 税込299
4日以内出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)100 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21106
1個
147 税込162
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)115 タキゲンコード31344
1個
589 税込648
当日出荷

1個
720 税込792
翌日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容アジャスタプレートDCLM20×1、TナットL(M8)×4、アジャスタAM20×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4 材質ADC12 質量(g)273
1セット
2,998 税込3,298
9日以内出荷

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

セット内容アジャスタプレートDCLM20×1、STナットL(M8)×4、アジャスタBM20(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×20)(ステンレス)×4 材質ADC12 質量(g)273
1セット
3,291 税込3,620
9日以内出荷

セット内容アジャスタプレートDCLM20ブラック、TナットL(M8)×4、アジャスタAM20×1、六角穴付ボルト(M8×20)(ブラック)×4 材質ADC12 質量(g)273 表面処理アニオン電着塗装
1セット
3,298 税込3,628
9日以内出荷

厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 表面処理ユニクロメッキ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×198
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷