1,563件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)13729 関連資料寸法図(0.04MB) 最短寸法(mm)118 最長寸法(mm)160
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。 寸法F(mm)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)93163
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)24517
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)15396
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として 奥行(mm)40 本体幅(mm)40 本体高さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)38 適合パイプ厚(mm)1 最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

SUGICO(スギコ)重量級アジャスト脚
RoHS
用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 ボール部もムクですので重量感があります。 ねじ山W3/4×10 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アジャスト部が六角型です。 最大荷重(N)16671
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャスト脚 TO-80
・本体と座金は一枚絞りです。・アジャスターを回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)40698 関連資料寸法図 最短寸法(mm)80 最長寸法(mm)120
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)アジャスト脚
RoHS
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS 材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
翌々日出荷

ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト 最短寸法(mm)35 最長寸法(mm)70
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
材質SUS304 ピッチ(mm)2.54
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトネジ山はW3/4”×10です。耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。
材質SUS430 ピッチ(mm)2.54 ボール径(Φmm)40
1個
915 税込1,007
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430 最大荷重(kg)1400
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。
材質ボール:SUS304 ボルト:SUS303 全長(mm)95 質量(g)140 ピッチ(mm)2.54 ボール径(Φmm)47 ねじサイズW3/4”×48
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト 適合パイプΦ38×板厚1.2(mm) 関連資料寸法図(0.02MB) 最短寸法(mm)42 最長寸法(mm)110
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

本体と座板が一体成形。耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
材質本体:SUS304 ボルト:SUS303 座・玉:SUS304 全長(mm)80~120 質量(g)490 サイズ(mm)座板:94×94 ねじ穴(Φmm)6×4ヶ所 最大荷重(kg)4150
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

サイズの( )は上部。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20C ねじサイズM20×P2.5 最大荷重(kg)9500
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト 適合パイプΦ38×板厚1.2(mm) 最大荷重(kN)9.8
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.2mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として 奥行(mm)40 本体幅(mm)40 本体高さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)38 適合パイプ厚(mm)1.2 最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
2,398 税込2,638
当日出荷

・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS 材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン 全長(mm)115 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

丈夫な無垢仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)140 ねじ山M20×P2.5 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)アジャスト脚250
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)9807 関連資料寸法図 最短寸法(mm)250 最長寸法(mm)290
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。
板厚(mm)1.2 適合パイプΦ38 関連資料寸法図(0.02MB) 最短寸法(mm)36 最長寸法(mm)60
1個
299 税込329
翌々日出荷

ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト 適合パイプ□40×板厚1.2mm 関連資料寸法図(0.02MB) 最大荷重(kN)9.8 最短寸法(mm)39 最長寸法(mm)64
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)16671 関連資料寸法図 最短寸法(mm)80 最長寸法(mm)120
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C) 適合パイプΦ38×板厚1.2(mm) 耐荷重N(kgf)1000
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト 穴径(Φmm)9×2 適合パイプ□38.5×板厚1.5mm 関連資料寸法図(0.02MB) 最大荷重(kN)8.825 最短寸法(mm)38 最長寸法(mm)66
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

ロングタイプです。高さを伸ばせます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト 適合品番TO-108SA-10D/TO-108SA-12D
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)