こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
しっかりラミネートできる幅広余白!(余白幅は3~5mm)・厚み:100μm・焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。
タイプレギュラー
入数(枚)100
厚さ(μm)100
こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。
焼却しても塩化水素ガスを発生させません。
ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線を強力カット。約99.5%UVカット。鮮やかさが続くから屋外掲示物や店頭POPに最適
用途ラミネーターフィルム
材質PET/PE/EVA
タイプUVカット
厚さ(μm)100
アズワン品番64-8516-96
フィルム厚さ(μm)100
1パック(20枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
タイプレギュラー
厚さ(μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
大切な用紙を汚れ、キズから守ります。
厚み100μ、20枚入り
燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。
タイプレギュラー
厚さ(μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100
フィルムを焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
材質ポリエステル、ポリエチレン、EVA
厚さ(μm)150
フィルム厚み:100μ
フィルムサイズ:W9.5×H13.5cm
写真Sサイズ対応
フィルム入数:120枚
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100
UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。100枚入り。
用途用紙のラミネート加工
タイプUVカット
厚さ(μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです
用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)150
フィルムの上から書ける(マット面のみ)
反射を防ぐマット仕様で上質な仕上りに
静電気防止処理済みフィルムだから用紙を扱いやすい
3層構造で仕上りキレイ
片面マット仕様
材質ポリエステル・ポリエチレン・EVA(三層構造)
タイプ片面マット
厚さ(μm)100
使用フィルム静電気防止フィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
2ローラーラミネーター
オートスリープ機能搭載
100~150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能
使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します
ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
仕様スリープ機能付
材質ABS、スチール
幅(mm)(最大ラミネート)320
消費電力(W)350
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×80×158
連続使用時間(時間)4
ウォームアップ時間6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
ローラー数2
対応フィルム厚さ(μm)100~150
75μmのラミネートフィルム。通常品の100μに比べてプラスチック樹脂量を25%削減。用紙が入れやすい幅広サイズ。厚みが薄い分速度調整型ラミネーターで使用すればラミネート時間を短縮できます
用途用紙のパウチ、ラミネート加工
入数(枚)100
厚さ(μm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100
大腸菌/黄色ブドウ球菌に対し約99.9%の高い抗菌性。静電防止タイプ。三層構造で上質な仕上がり
用途用紙のラミネート加工
内容1冊(100枚)
厚さ(μm)100
2ローラーラミネーター
オートスリープ機能搭載
100150フィルム対応だから厚口のラミネートも可能
使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します
ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
仕様スリープ機能付
材質ABS、スチール
幅(mm)(最大ラミネート)230
消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×80×158
連続使用時間(時間)4
ウォームアップ時間4~6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム 150μm
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手
厚さ(μm)150
ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。
100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質ABS、スチール
幅(mm)(最大ラミネート)110
消費電力(W)180
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130
連続使用時間(時間)4
ウォームアップ時間2.5分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz)
ローラー数2
対応フィルム厚さ(μm)100~150
再生材PETを30%使用したエコフィルム。厚さ100ミクロン、100枚入り。環境に優しいだけでなく、通常フィルムと変わらず、高品質で仕上がりもキレイです。EVA、ポリエチレン、ポリエステルの三層構造できれいな仕上がりになります。アスミックスのフィルムは焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
用途用紙のラミネート加工
枚数100枚入り
厚さ(μm)100
6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3
サイズA3
消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128
設定温度(℃)約130
操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ
ウォームアップ時間約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)
ローラー数6
フィルム厚さ(μm)75~250対応
最大ラミネート幅(mm)307
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
用途用紙のラミネート加工
付属品取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)1.1
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70m
ウォームアップ時間5~8分
最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)
ローラー数2
最大ラミネート幅(mm)220
対応フィルム厚さ(μm)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。
ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。
ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。
電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。
対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。
表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
サイズA3
電源(V)AC100(50/60Hz)
保証期間1年間
ローラー数4
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。
新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。
スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。
温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。
最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。
機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。
コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。
外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。
付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151
ウォームアップ時間4~8分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)
ローラー数4
対応寸法(mm)A2(430まで)
フィルム厚さ(μm)100・150
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
ウォームアップ40秒で素早く使える。加工物に合わせた設定はボタンを押すと色が変わってわかりやすい。
用途スイッチ一つで設定変更!簡単操作の4本ラミネーター
付属品取扱説明書、保証書、リアトレー
質量(kg)3.3
外形寸法(mm)W512×D145×H95(リアトレー使用時)
消費電力(W)1300
機能操作:設定変更スイッチ、逆転スイッチ
使用電源(V)AC100
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)(フィルム厚さ含む)0.6
ラミネート速度(mm/秒)4~8
最大ラミネート幅(mm)330
対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
【超高速】6本ローラーで処理速度が速い!電源スイッチONから、仕上がり65秒の高速ラミネーター。A3用紙対応。【仕上がり抜群】一般的なラミネーターに比べて、6本ローラーは加熱と圧力をより均一に分散できるため、抜群に綺麗な仕上がりになります。4本のホットローラーで気泡を防ぎ、2本のプレスローラーで反り・波打を防ぎます。【オートリバース】もし詰まりを感知した際には、自動でローラーが逆転して加工物が戻ってくるため、詰まりを解消できます。【温度を調節】10段階の温度コントローラーがついています(約125~175℃)。加工物の厚みに合わせて温度を設定して下さい。
用途用紙のパウチ、ラミネート
付属品取扱説明書・保証書(1年間)
質量(kg)約4.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×170(トレー使用時285)×106(※突起部含まず)
ウォームアップ時間約45~165秒間
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さ含む)
最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
コンパクトラミネーター。ウォームアップ時間60秒、A4加工時間60秒で操作カンタン。
設定温度(℃)High時140~148、LOW時128~138
操作ラミネート停止レバー、温度切り替えスイッチ(High/Low)、電源スイッチ
ウォームアップ時間約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)5.2(50Hz)、6.2(60Hz)
ローラー数2
フィルム厚さ(μm)100/150対応
対応フィルム厚さ(μm)100~150
こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム
厚さ(μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード